絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,773件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ TELWINフットスイッチTELWIN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
専用ワゴン TELWIN専用ワゴンTELWIN
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
Sl-5000専用ワゴンです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスリムーバー収納パネル TELWINガラスリムーバー収納パネルTELWIN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ガラスリムーバ及び樹脂補修キットなどが納められます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーリムーバー TELWINスーパーリムーバーTELWIN
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
IHソリューションベースセット TELWINIHソリューションベースセットTELWIN
679,800税込747,780
1セット
4日以内出荷
セット内容SI-5000、ガラスリムーバキット(IH-110)、樹脂補修キット(IH-120)、専用ワゴン(YSW-2)、ガラスリムーバ収納パネル(YSW-2P)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂補修キット TELWIN樹脂補修キットTELWIN
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
セット内容リムーバ台座×1、メッシュスタンプ×1、パッチメッシュ×10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レバー TELWINレバーTELWIN
6,998税込7,698
1セット(3個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NEOX鈑金パテ遅乾形 関西ペイントNEOX鈑金パテ遅乾形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース遅乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚20mm以内乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
ナット JTCナットJTC
789税込868
1個
5日以内出荷
JTCYC100用
危険物の類別非危険物
ラバーヘッド JTCラバーヘッドJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
高さ(mm)45径(Φmm)55危険物の類別非危険物
セレイテッドキャップ JTCセレイテッドキャップJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
直径(Φmm)35縦(mm)50危険物の類別非危険物
メールコネクター JTCメールコネクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
全長(mm)75差込角(mm)外径:22危険物の類別非危険物
Vベース JTCVベースJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
幅(mm)30縦(mm)90危険物の類別非危険物
クレフトキャップ JTCクレフトキャップJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
寸法(mm)38×38縦(mm)70危険物の類別非危険物
プランジャートゥ JTCプランジャートゥJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
高さ(mm)45縦(mm)73危険物の類別非危険物
ラムトゥ JTCラムトゥJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
穴径(Φmm)38縦(mm)87横(mm)50危険物の類別非危険物
ベースプレート JTCベースプレートJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
縦(mm)110横(mm)60危険物の類別非危険物
ベースプレート JTCベースプレートJTC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
縦(mm)165横(mm)93危険物の類別非危険物
ビッグラバーヘッド JTCビッグラバーヘッドJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
高さ(mm)115径(Φmm)75危険物の類別非危険物
セレイテッドキャップ JTCセレイテッドキャップJTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
直径(Φmm)50縦(mm)70危険物の類別非危険物
メイルコネクター JTCメイルコネクターJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
全長(mm)88差込角(mm)外径:33危険物の類別非危険物
Vベース JTCVベースJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
幅(mm)43縦(mm)123危険物の類別非危険物
クレフトキャップ JTCクレフトキャップJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
寸法(mm)53×53縦(mm)93危険物の類別非危険物
プランジャートゥ JTCプランジャートゥJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
縦(mm)100横(mm)56危険物の類別非危険物
ラムトゥ JTCラムトゥJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
穴径(Φmm)54縦(mm)54横(mm)70危険物の類別非危険物
アクセルスピカクリヤーTエコ Plus イサム塗料アクセルスピカクリヤーTエコ Plusイサム塗料
26,980税込29,678
1セット(3.5L)
5日以内出荷
セット内容主剤3.6L+硬化剤1.8Lクリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
シーカ 紙カートリッジ用曲りノズル シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ 紙カートリッジ用曲りノズルシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
449税込494
1個
9日以内出荷
紙カートリッジ用
危険物の類別非危険物
シーカ 紙カートリッジ用ロングノズル シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ 紙カートリッジ用ロングノズルシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
549税込604
1個
9日以内出荷
紙カートリッジ用
危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用エアーチューブ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ジェットフローガン用エアーチューブシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
359税込395
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称エアーチューブ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用スプレ-キャップ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ジェットフローガン用スプレ-キャップシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称スプレーキャップ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用ミキシングノズル シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ジェットフローガン用ミキシングノズルシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ジェットフローガン用部品
部品名称ミキシングノズル危険物の類別非危険物
シーカ 529ATスプレーガン シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ 529ATスプレーガンシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
39,980税込43,978
1丁
9日以内出荷
シーカフレックス529ATカートリッジ専用(吹付けタイプ)
危険物の類別非危険物
シーカ ジェットフローガン シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ジェットフローガンシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
89,980税込98,978
1丁
9日以内出荷
ユニパック専用 シーカフレックス529AT(吹付、ビード) シーカフレックス251(ビード)
危険物の類別非危険物
シーカ エアーガンAF400 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ エアーガンAF400シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
47,980税込52,778
1丁
9日以内出荷
400mLユニパック専用
危険物の類別非危険物
シーカ エアーガンAF300 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ エアーガンAF300シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
47,980税込52,778
1丁
9日以内出荷
300mLユニパック専用
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293AHLQ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ハンドガンWT-293AHLQシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
8,998税込9,898
1丁
5日以内出荷
400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293IHQ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ハンドガンWT-293IHQシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
11,980税込13,178
1丁
9日以内出荷
310mLカートリッジ用 高粘度用
危険物の類別非危険物
シーカパワー4720用 スタティックミキサー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカパワー4720用 スタティックミキサーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
5,998税込6,598
1袋(15本)
9日以内出荷
4720用スタティックミキサーノズル
タイプノズル危険物の類別非危険物
シーカパワー4720 ノズル2本付 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカパワー4720 ノズル2本付シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
99,980税込109,978
1箱(195mL×12本)
9日以内出荷
2成分形接着剤 高強度な接着性能 プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性 オープンタイムが長い 速硬化性 糸引きやタレが少ない スポット溶接が可能(未硬化時) 適切な接着厚みで施工できる 熱による硬化促進が可能 低臭気 優れた耐食性 無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mmブラック温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120破断伸度(%)(ASTM D638):3主成分エポキシ/アミン形態デュアルカートリッジ耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190引張強度(MPa)(CQP580-5):24密度1.08 kg/l硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)(ASTM D2240):80ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
シーカフレックス 252J シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 252Jシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
64,980税込71,478
1箱(400mL×20本)
9日以内出荷
糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分Aグレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
鈑金・塗装