鈑金・塗装 :「バフ. 研磨剤」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)20 取付け方法ワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1枚
259 税込285
当日出荷

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ワックス研磨剤
RoHS
純毛バフに塗布して使用
材質トリポリ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180
1枚
419 税込461
翌々日出荷

サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。
直径(Φmm)185 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。 危険物の類別非危険物
1本(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
用途中細目~極細研磨剤 液色薄水色 目の粗さ中細目~極細 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤 液色薄黄色 目の粗さ極細目 危険物の類別非危険物
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整 白色 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(700mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

。約15μmの微粒研磨材を採用。ブライト0でついた研磨傷(バフ目)、及び3000番相当のペーパー目を素早く除去します。スポンジバフと組み合わせれば、白やシルバーなどの淡色の仕上げにも使用可能です。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに 仕様ノンシリコン、ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量500g 関連資料関連資料(0.61MB) 最適なバフの種類マルチコットンバフ♯170 研磨剤の中心粒径(μm)15
1本(500mL)
3,490 税込3,839
欠品中

UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適 液色 目の粗さ超微粒子 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。
用途最終仕上げ
1本(300mL)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。約30μmの研磨材を採用。1500~2000番相当のペーパー目の除去及び肌調整が容易に行えます。内容分の配合比にも着目しており、研磨時の粉塵の飛散を抑えられます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、ペーパー目消し・肌調整用に 仕様ノンシリコン、ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量500g 関連資料関連資料(0.61MB) 最適なバフの種類マッハウールバフ♯70 研磨剤の中心粒径(μm)30
1本(500mL)
3,490 税込3,839
当日出荷

。約3μmの超微粒研磨材を採用。ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに 仕様ノンシリコン、ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量500g 関連資料関連資料(0.61MB) 最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180 研磨剤の中心粒径(μm)3
1本(500mL)
3,500 税込3,850
翌日出荷

ポリッシャーの軽さを追求! かつてない、全回転域(低速域から高速域まで)での鋭い切れあじ! 全回転域でカラミを低減! 液・粉の飛散を低減! コーティングの下地処理に最適! ウォーターベース! 水系潤滑成分と研磨剤の粒子径、固さ、エッジの形状を均一にそろえることにより安定した操作が可能となり、塗装表面を効率よく鏡面に仕上げます!
仕様2nd:仕上げ用コンパウンド(超微粒子) 危険物の類別非危険物 推奨機器マイスタースポンジバフ
1本(750mL)
4,198 税込4,618
翌日出荷

アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
仕様肌調整 適合ウールバフ pH9.6~10.0 最適なポリッシャーの回転数1800 主研磨剤の種類アルミニュームシリケートシリカ、アルミナ 研磨剤の粒径(μ)3~50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4.5kg)
7,198 税込7,918
当日出荷

三彩化工ハイ-トニック
RoHS
塗膜用液体コンパウンド。極細目の研磨剤を含有しています。 ハイ-トニックは、やわらかな粒子の研磨剤を配合し、自動車、車両の塗膜、プラスチック部品等に付着した水アカ、タール、ピッチなどの頑固な汚れを除去し、美しい艶の塗膜に復元します。 フロントグリルに付着した虫の除去にも使用できます。 【使用方法】 1. 使用前に均一になるように撹拌します。 2. 原液で使用します。 3. 処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。 4. 水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用してください。 5. 塗膜に付着した水アカ、タール、ピッチ、錆だれなどにムラなく塗り、ウエス等で擦ります。 6. 汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをしてみてください。 7. バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。 8. シリコーンやワックスを含んでいません。
用途【用途】 自動車、車両の塗膜、パーツ、プラスチック部品などに付着した水アカ、タール、ピッチ等の汚れ落とし。 自動車、オートバイのメンテナンス。トラックなど大型車両の汚れ落とし。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.23MB)
1缶(3.785L)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された高度な研磨液で、あらゆる塗料やクリアコートに美しい仕上がりをもたらします。研磨剤と光沢増強剤が、一貫して高品質な仕上がりを実現します。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドおよび専用パッドと併用するよう設計されており、塗装仕上げやディーテイリングのプロフェッショナルがスキルレベルを問わず、曇りやオーロラマークのない完璧な仕上がりを実現できます。
用途自動車磨き、仕上げ用 危険物の類別非危険物
1箱(6本)ほか
29,980 税込32,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)