鈑金・塗装 :「塗装ぼかし剤」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
商品豆知識
アンチスクラッチクリヤーTR専用ボカシ剤
色クリア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。
速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1缶(3.5L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1缶(3.785L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1缶(3.5L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1缶(3.5L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ペイントのザラザラを馴染ませ塗装の境目を目立たなくする。
タッチガン塗装の最終仕上げ。
素早く簡単にアダプターの付替えが可能。
容量(mL)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
★補修箇所と周辺の境目を目立たなく綺麗に補修する事ができます。★1液で使いやすいスプレー缶タイプ!
用途補修箇所と周辺の境目を目立たなく綺麗に補修する事ができます。色むらや。補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつきを滑らかな仕上がりに整えます。ボカシ剤を使ってワンランク上の仕上がりに!
その他そのほか用具等の洗浄はラッカーシンナーで洗ってください。
使用方法カラーベースを塗装する前に補修箇所と周りの広い範囲にボカシ剤をツヤがでる程度に均一に塗装します。スプレーしておくことでスプレーのざらつきを抑える事ができます。(※ボカシ剤が乾く前にカラーベースを塗装します。)メタリック、パール、3コートパール塗装後の仕上げ用の上塗りクリヤー塗装後に使用します。こちらも塗装後にできた補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつき箇所にスプレーすることで滑らかな仕上がりに整えます。(※塗料が乾く前にボカシ剤をスプレーします。塗装後1~2分以内(20℃)に作業してください。)塗装後にできた補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつき箇所にスプレーすることで滑らかな仕上がりに整えます。(※塗料が乾く前にボカシ剤をスプレーします。塗装後1~2分以内(20℃)に作業してください。)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1缶(3.5L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級Ⅱ
塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量理論24g/m2/10μm
危険物の性状非水溶性
適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去
危険物の類別非危険物
密着性、耐ブリスター性に優れているので、安心して使用できます。(防錆鋼板対応型)
乾燥が速く研ぎやすいので、研磨作業性が向上します。
吸い込みが少なく、プラサフ肌を残さないので、仕上がり向上に役立ちます。
ダストの飛散が少なく、ぼかし際がなめらかに仕上がるので、タッチアップの塗装に適しています。
色淡いグレー
適合材防錆鋼板
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)50~100(ニッペ1500または2500シンナー)
色相淡いグレー
乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。