鈑金・塗装 :「引き出し鈑金」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

板金作業用工具セットです。メタルケース入りです。
用途自動車等板金作業に。 トラスコ品番868-9013 危険物の類別非危険物
1セット
359,800 税込395,780
30日以内出荷

レボリューションハードプレート
固い部分ダメージが加わった場合、通常のワッシャーでは引きが十分に出来ません。強い引きにも耐えられる様に開発したのがこのハードプレートです。 プレートを曲げる事でタイヤハウスなどのアーチ部分にもしっかり対応出来ます。 先端が変形しても先端をカットする事で何度でも再利用可能です。 溶着ワッシャーをはるかに超える強い耐荷重があります。
セット内容ハードフック(HP-1)×1、ポイントチップ(HP-2)×1、ハードプレートハード80(HP-H80)×2、ハードプレートハード50(HP-H50)×2 板厚(mm)0.5(ハードプレートハード80・50・30)
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。 付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)鉄 全長(mm)460 質量(g)2000 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途曲線専用 材質ステンレス 質量(g)1400 全幅(mm)230 爪数13 危険物の類別非危険物
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

鈑金作業の引き出し用溶植ワッシャーです。 全長が95mmあり、せまい間隔で溶植をすることができます。(従来の丸型ワッシャーでは不可能でした。) フック穴は楕円形で26.5mmあり、ワイドです。これは、高低差のある凹みに対して溶植した複数のワッシャーに、引き出し用のフックが同時に引っ掛けられるように設計しています。何回にも分けず一度に引くことができます。
全長(mm)95 危険物の類別非危険物 穴径(mm)26.5
1袋(50枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。 トラスコ品番821-7815 全長(mm)190 質量(g)200 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキなし) 質量(kg)1.6 危険物の類別非危険物
1袋
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-80 スタッド溶接機 オートスポッター ヒラネ 動画あり
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具 質量(kg)38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330 定格容量1.4KVA(50%使用時) 入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内) 使用率(%)6 電源電圧(V)200 ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側 危険物の類別非危険物 関連資料(0.46MB) 最大出力電流(A)2000
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

用途プラー用 材質(本体)アルミ 質量(g)946 全幅(mm)150 爪数9 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
用途ハンド用 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)18×27×27 入力電流(A)30 適合電極径(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)285 表面処理銅メッキ(赤色) 危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)