鈑金・塗装 :「研磨剤 バフ」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
肌調整用細目液状コンパウンド
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整
色白色
最適なポリッシャーの回転数1800rpm
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.7kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(700mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
仕様肌調整
適合ウールバフ
pH9.6~10.0
最適なポリッシャーの回転数1800
主研磨剤の種類アルミニュームシリケートシリカ、アルミナ
研磨剤の粒径(μ)3~50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4.5kg)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
塗膜用液体コンパウンド。極細目の研磨剤を含有しています。
ハイ-トニックは、やわらかな粒子の研磨剤を配合し、自動車、車両の塗膜、プラスチック部品等に付着した水アカ、タール、ピッチなどの頑固な汚れを除去し、美しい艶の塗膜に復元します。
フロントグリルに付着した虫の除去にも使用できます。
【使用方法】
1. 使用前に均一になるように撹拌します。
2. 原液で使用します。
3. 処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。
4. 水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用してください。
5. 塗膜に付着した水アカ、タール、ピッチ、錆だれなどにムラなく塗り、ウエス等で擦ります。
6. 汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをしてみてください。
7. バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。
8. シリコーンやワックスを含んでいません。
用途【用途】
自動車、車両の塗膜、パーツ、プラスチック部品などに付着した水アカ、タール、ピッチ等の汚れ落とし。
自動車、オートバイのメンテナンス。トラックなど大型車両の汚れ落とし。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.23MB)
1缶(3.785L)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。