カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 鈑金・塗装
        • 自動車用鈑金(11)
        • 自動車用塗装(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鈑金・塗装 :「A5052P」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOX中間パテ速乾形 関西ペイントNEOX中間パテ速乾形関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(3kg)
欠品中
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度10℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
ノンクロムプライマーベース 関西ペイントノンクロムプライマーベース関西ペイント
3,698税込4,068
1個(1kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
NEOX中間パテ標準形 関西ペイントNEOX中間パテ標準形関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(3kg)
4日以内出荷
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度20℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、温度30℃:可使時間3分以内、研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
NEOXポリパテ標準形 関西ペイントNEOXポリパテ標準形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
キメが細かくヘラ伸びが良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース標準形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚2mm以内乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間3分以内・研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
NEOXポリパテ遅乾形 関西ペイントNEOXポリパテ遅乾形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
キメが細かくヘラ伸びが良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース遅乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚2mm以内乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
NEOX中間パテ遅乾形 関西ペイントNEOX中間パテ遅乾形関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(3kg)
4日以内出荷
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度20℃:可使時間8分以内、研ぎ可能時間30分以上、温度30℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
ノンクロムプライマー硬化剤 関西ペイントノンクロムプライマー硬化剤関西ペイント
2,098税込2,308
1個(0.5kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
NEOX鈑金パテ速乾形 関西ペイントNEOX鈑金パテ速乾形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース速乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚20mm以内乾燥時間10℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
NEOXポリパテ速乾形 関西ペイントNEOXポリパテ速乾形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
キメが細かくヘラ伸びが良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース速乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚2mm以内乾燥時間10℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
NEOX鈑金パテ遅乾形 関西ペイントNEOX鈑金パテ遅乾形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース遅乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚20mm以内乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
NEOX鈑金パテ標準形 関西ペイントNEOX鈑金パテ標準形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース標準形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚20mm以内乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間3分以内・研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
ロック ノンクロムプライマー01 ロックペイントロック ノンクロムプライマー01ロックペイント
2,298税込2,528
1缶(0.4kg)ほか
6日以内出荷
ロック ノンクロムプライマー01(ゼロワン)は、独自開発の特殊アクリル樹脂をベースにクロムなどの有害重金属を含まない防錆顔料をバランス良く配合することにより、すぐれた付着性と防錆力を発揮します。 亜鉛目付量の多い防錆鋼板や非鉄金属への付着性および研ぎだした鉄素地の防錆力向上に最適な環境配慮型プライマーです。
適合(旧塗膜)新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、 電着塗膜(カチオン ED)口径(Φmm)1.3(スプレーガン)適合材鉄鋼板(SPCC)、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z-22)、アルミニウム(A5052P)、ステンレス(SUS304 /430)、適用旧塗膜、新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、電着塗膜(カチオン ED)膜厚(μm)20~35(隠ぺい膜厚:約25)塗装スプレーガン塗装 2~3 回 シングルコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相グレー N-7.7 近似可使時間(時間)10℃/8、20℃/6、30℃/4危険物の性状非水溶性手元圧力(MPa)スプレー:0.2
a5052 4f特集
おすすめ人気ランキング
鈑金・塗装