洗車・清掃 :「洗車用 セーム」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
羊皮を使用した天然セーム
洗って使えば半永久的に使用可能
本革のためサイズと厚みは均一ではありません
用途洗車時の水のふき取りやレンズなどの汚れ拭き取りに
使用方法洗車に使用する場合、水に浸した後、軽く絞ってからご使用ください。汚れ拭きの場合、水につけず乾いた状態でご使用ください。
材質羊皮
表面処理油ナメシ
危険物の類別非危険物
吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ単品
危険物の類別非危険物
吸水性が良く、車のボディーやガラスの水ふき取りに最適です。
乾燥すると固くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻ります。
用途車のボディーやガラスの水ふき取りに
適合用途洗車
材質PVA
色黄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×約70×約30
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。