洗車・清掃 :「2倍吸水セーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ単品
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色ブラック+イエロー
質量(g)約34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。