洗車・清掃 :「ガラス汚れ落とし」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤!
泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。
用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。
不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。
事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。
セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
フッ素系ガラス面コーティング剤
ガラス層と一体化!撥水持続期間約1年!
<スカット5大特長>
雨水や油分を弾き、油膜のギラツキをシャットアウト!
雪や霜を付き難くし、凍結を少なく出来ます!
鳥のフンや虫などの汚れも付き難く、取れやすい!
ガラス層と一体化するので約1年間長期持続!
水滴が付着し難く、スベリ落ちやすくなる!
用途普通車約30台分(フロントガラス)
使用方法<施工手順>撥水効果をより長持ちさせる為にも、施工前にシリコン系のワイパーゴムに交換して下さい。1.ガラスの汚れを充分に落として下さい。※ガラス面に水垢等が付着している場合はガラス用コンパウンド等を使用して、水垢等を完全に除去して下さい。<作業ポイント>汚れが残っていると効果が極端に落ちます。2.水分を切り、充分に乾燥させて下さい。<作業ポイント>スカットは水分を嫌いますので充分に拭き取りして下さい。3.本品をきれいな布やティッシュペーパー等に染み込ませて薄く塗り伸ばして下さい。<作業ポイント>スカットの液があまり染み込まないよう、なるべく薄いもので塗り込みして下さい。(液剤の無駄防止の為)4.乾燥したらきれいな布やティッシュペーパー等で拭き上げて下さい。<作業ポイント>水分の付いていないものをお使い下さい。5.外気温度25℃位で10分間乾燥させると使用可能となります。<作業ポイント>10分間は水が掛からないようにご注意下さい。6.作業終了後は手洗いと、うがいを充分にして下さい。
危険物の類別非危険物
特性撥水
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。