洗車・清掃 :「研磨台」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
LHR15-MK3ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。
バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です
RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型
電源(V)100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])3000~5200
セット内容本体×1,ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ145mm×1,スポンジバフイエローFINE(細目)Φ150mm×1,コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1,コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1
本体質量(kg)2.6
オービット径(Φmm)15
パッド幅(mm)125
1セット
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します
15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])3000~5200
全長(mm)420
本体質量(kg)2.6
オービット径(Φmm)15
パッド幅(mm)125
消費電力(W)500
パッド径(Φmm)125/150
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。