洗車・清掃 :「カーピカル」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
特価
本日8月7日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。 成分非イオン系界面活性剤 液性アルカリ性 適合油膜、虫などの除去 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番401-0434 タイプ原液使用 内容量(L)4 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
829 税込912
当日出荷

隙間まで入り込んで水垢汚れを瞬時に分解! 吹き付けて洗車スポンジで洗うだけで頑固な水垢をあっという間に落とし、新車時の色合いがよみがえる。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウ 動画あり
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法原液でお使いください。 液性中性 危険物の類別非危険物 特性くもり止め 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁) 成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤 トラスコ品番756-7715 容量(mL)140 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53 pH値7.5 危険物の類別非危険物
1本(140mL)
969 税込1,066
当日出荷