洗車・清掃 :「マフラー磨き」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。 適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ 危険物の類別非危険物
1個(140mL)
2,598 税込2,858
当日出荷