洗車・清掃 :「メッキ汚れ落とし」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
微粒子アルミナとクリーナーの働きで、メッキのサビをキレイに落とします。自転車・オートバイ・その他の金属メッキ部分に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本(40g)
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレス、鋳物、真ちゅう、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・サビを落とし輝きをよみがえらせます。
用途ステンレス・鋳物・真ちゅう・クロームメッキ・アルミ製品に使えます。サビの再発生を防ぐ効果があります。
材質主成分:研磨剤(29%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ
幅(mm)40
高さ(mm)133
奥行(mm)23
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥399
税込¥439
当日出荷
外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。
クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。
鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン)
専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。
ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。
バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4
質量(g)157
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個(50g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状
容量(g)120
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、
キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合
うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。
成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
寸法(mm)173×53Φ
容量(mL)180
質量(g)238
対応ボディー色全色
トラスコ品番756-7707
危険物の類別非危険物
特性傷消し
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
微粒子でキズあとが残らない研磨剤。
塗装面、メッキ、ホイールなどの汚れ、スリキズ、サビ落としに
用途塗装の光沢復活用
ペイントなどの不純物やタール、ピッチの除去
金属、メッキの汚れ、サビ落とし
形状ねり状
目の粗さ細目
トラスコ品番475-7335
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.065kg
1個(65g)
¥599
税込¥659
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
泡の力で強力洗浄。
ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。
特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。
洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです!
ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。
洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥429
税込¥472
当日出荷
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー
強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。
スプレーし拭き取るだけできれいになります。
酵素量がアップしました。
ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。
成分界面活性剤、エタノール、酵素
トラスコ品番495-3304
質量(g)420
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61
危険物の類別非危険物
汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)426
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。
防錆剤配合で金属を傷めない設計です。
中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性
アズワン品番64-8349-34
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
自動車のボディーなどに付着したイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします。酸を含まないため、ホイールやメッキ、樹脂パーツなど様々な箇所に使用できます。イオンデポジットの除去と同時にシロキサンポリマーで艶を与えます。1本でセダンタイプ5台の施工が可能。
セット内容イオンデジポットリムーバー×1本、マイクロダイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚
内容量(mL)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。
コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。
強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。
付属品マイクロファイバークロス×1
質量(g)455
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性つや・撥水
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現した「グラシアスモンスターコーティング&ブースター」のつめかえ用です。
キャップを外し、ボトルに注ぐだけ。たっぷり使える大容量480mlで普通車約11台分使用できます。
コーティング施工車のボディーにスプレーし、付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
コーティング施工車・未施工車、どちらにも使用可能
全塗装色対応・無香料・ノーコンパウンド・撥水性・中性/480ml(普通車約11台分)
質量(g)530
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1本(480mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。