洗車・清掃 :「強力界面活性剤」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品専用コック
成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色青
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応
タイプ原液使用
液性中性
性質ノーコンパウンド、撥水
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウィンドウォッシャー液
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈)
仕様コック付き
トラスコ品番401-0418
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。
強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。
着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄
適合油膜除去
成分水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番828-2669
液性弱酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.651L
危険物の性状水溶性
1本(651mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤。アルカリ性。豊かな泡立ちと強力な洗浄力でボディ表面の油分を除去し、塗装面をピュアな状態にします。
内容量(L)1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスの頑固な汚れ・手アカをスプレーして拭くだけで一気に落とし、ギラツキや視界不良を驚くほど改善するガラスクリーナーです。
強力洗浄を実現する「油脂溶解成分&浸透性アルコール」のダブル配合で透明度の高いガラスがスピーディーに完成!
さらに、界面活性剤・着色料・シリコン不使用で拭き筋やムラにならずクリアに仕上がります。
子供の手アカ汚れ、結露汚れ、タバコのヤニ、虫、鳥フンなど様々な汚れに対応。
お出かけ前や汚れが気になった時にも時間をかけずにサッと使えます。
また、大容量700mlで複数台の車の窓掃除や、家の大掃除にもオススメです。
内窓・外窓はもちろん、ミラー・ドアバイザー・ヘッドライトにも使用できます。
ご家庭のガラスや鏡にもおすすめ。
広範囲のリビング窓なども素早く拭き筋を残さず使えます。
幅(mm)105
高さ(mm)248
質量(g)797
奥行(mm)67
危険物の類別非危険物
1本(700mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。
強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。
洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。
各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤
内容量(L)20
容器バックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。
強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。
洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。
各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
界面活性剤や添加剤等の洗浄成分を一切使用せず、強力な除菌・消臭・洗浄効果を実現。
材質超電解アルカリイオン水
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他
pH値12.4
液性水性
使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用
トラスコ品番401-0469
希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ガラスよりも硬い微粒子の研磨剤を使用することにより研磨力を大幅にアップしました。これによりウォータースポット、シリコン系撥水コートなどのタフなコート膜や汚れも落とします。
界面活性剤により、油膜などの汚れに対し強力な洗浄力を発揮します。
ウインドーのガラスコーティング前の下地処理に最適です。クリアな視界が確保されます。
適合油膜などの汚れ
付属品専用パッド
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ガラスに付着した不快な汚れ(油膜・水アカ・古いコート剤)を除去!。特殊洗浄成分と微粒子研磨剤による強力油膜除去剤。。【油膜除去】。特殊洗浄成分(界面活性剤が汚れを浮かし、アルカリ成分が油汚れを分解)と、微粒子研磨剤により頑固な汚れを落とします。。フロントガラスに固着した油膜、水アカ、古いコート剤をしっかり除去し、雨の日の不快な視界をクリアに復活させます。撥水コーティングの下地作りにも最適です。
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去
付属品専用スポンジ
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、プロスタッフ史上最高濃度の鉄粉除去成分を配合したプレミアム処方の洗車シャンプーが登場!
鉄粉を溶解する「チオグリコール酸塩」と泡立ちに優れた「非イオン系界面活性剤」のダブルパワーで、ボディー・ホイールに付着した頑固な鉄粉やダスト汚れを強力に溶解し、根こそぎ落とします。また、ブルーベリーの香りで使用中の不快な臭いを軽減し、洗車を快適にします。
専用スプレーボトルにつめかえて鉄粉取りスプレーとしても使うことができ、使う場所に応じて泡/霧スプレーの切り替えも可能です。
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。