洗車・清掃 :「排気ガス」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
429 税込472
当日出荷

ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。) 成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ピッチ&マルチクリーナー
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング 成分石油系溶剤、シリコーン 種別エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全塗装色 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

ウォッシャー液に混ぜて使用する虫や油を素早く除去する強力クリーナー。ほこり、虫、ワックス、シリコン、排気ガスによる黒煙の付着などを素早く除去します。ポリカーボネートレンズ、洗車用ノズルにも使用可能です。リン酸塩は含まれておらず、生分解性ですので環境にやさしく、安心してご使用いただけます。ボトルヘッドが計量カップとなっており、簡単に計量いただけます。フロントガラスに付着する虫の死骸を除去するために最適 。虫やほこり、ワックス、排気ガスによる黒煙などを素早くきれいに除去 。プラスチック、ゴム、塗装面を痛めない設計 。ポリカーボネートにも使用可能
用途ウォッシャー液虫取りタイプ 使用方法水またはウォッシャー液1リットルに対し本製品10ml( 100 : 1 ) の割合で希釈してご使用ください。本製品1本(250ml)で25リットルのクリーナーを作ることができます。他のクリーナーと本製品を混ぜないでください。シリコン系の撥水コートを使用している場合は落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方! 車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。 季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃ ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計! 4倍まで希釈可能です。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
179 税込197
当日出荷

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351 税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。
質量(g)2059 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
499 税込549
3日以内出荷

エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V 付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m) 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。 高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。 あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。 分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。 木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭内にある金属類・木製類などあらゆる面に付着した汚れを除去することができる強力洗浄剤 水で希釈して使用可能なため経済的
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他、汚れの付いた会社用、自宅用の金属類木製類:タンス、柱、廊下、窓、戸扉、その他、木の汚れ。すりガラス、ダイヤガラス等ガラス類。レザー、プラスチック類。繊維の内装品の汚れ。 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷