洗車・清掃 :「被膜 スプレー」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
スプレーするだけ!2ヶ月間、汚れを寄せ付けずピカピカホイール!(実車走行テストにて)汚れを寄せ付けず、ナノスケール超撥水被膜をホイール表面に形成し、汚れを弾きます。オールアングルスプレー採用し、逆さでの噴射もOK!(アルミホイール専用)
液性油性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量93mL
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
超簡単! ホイールにスプレーして、勢いよく水をかけるだけで水玉コロコロの撥水被膜を形成! タイヤにも使用可能。ブレーキダストや汚れの付着を防止します。
用途タイヤ・ホイール・モール用
危険物の類別非危険物
日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT1です。シラザン50のポリシラザンをベースとした石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)と光沢、撥水・滑水性を長持ちさせるメンテナンス剤です。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭きあげるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。
セット内容シラザン50専用メンテナンス剤/マイクロファイバークロス×1
危険物の類別非危険物
特性撥水
1本(100mL)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
高濃度シリコーン被膜がタイヤ本来の自然な艶を甦らせます。水性タイプなのでタイヤに悪影響がなく、強力なWAX効果でタイヤを長時間保護します。液だれしにくく、よく伸びるので簡単に塗り広げられます。UV吸収剤配合してます。
用途自動車用タイヤの艶出し用。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他
液性中性
pH値7.3
トラスコ品番177-8769
質量(g)550
容量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート。窓ガラスの洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤です。ご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水汚れ・手アカ・ホコリ等をアルコール系洗浄。液でスッキリと落とし、同時に撥水コーティング被膜を形成して水はじき&保護効果を。与えます。ガラスが超クリアに仕上がり、さらには汚れの固着を防止して次回のお掃除。もラクになります。気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量250mL
危険物の性状水溶性
1本(250mL)
¥898
税込¥988
4日以内出荷
ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。
一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。
もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。
塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。
ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。
「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。
本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー
容量(mL)500
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。
同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用
成分石油系溶剤・シリコーン
トラスコ品番478-7706
タイプエアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
適合塗装色オールカラー
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6921
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量32mL
危険物の性状水溶性
1個(40mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場!
浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。
さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。
UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線
仕様ノーコンバウンド
適合全色対応
香り無香料
危険物の類別非危険物
汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。
さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。
エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線
仕様コンバウンド入り
付属品特大スポンジ(黄)×1
適合全塗装色対応
質量(g)836
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102
危険物の類別非危険物
1本(700mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。
二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。
もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。
本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色
特性撥水、つや出し
対応ボディー色全色対応
成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル
危険物の類別非危険物
1本(450mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場!
急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー!
あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。
軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。
密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。
また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。
質量(g)292
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×55
危険物の類別非危険物
1個(220mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
スプレーして拭きとるだけで優れた光沢と撥水被膜を形成、軽度な洗車傷も埋まり、つるつる感が向上します。
5YEARS COAT施工車にもご使用いただけます。
特性撥水、傷消し
セット内容コーティング剤(350mL)、スプレートリガー(ストッパー付)、マイクロファイバークロス(400×400mm)
危険物の類別非危険物
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル
タイプ業務用
容量(L)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
洗車しても取れにくい水アカや老化塗膜を簡単に取り除き、撥水性、耐候性の優れたワックス被膜を作り塗装を保護します。
使いやすいスプレーガンタイプです。
用途自動車用つや出し剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
対応ボディー色淡色系
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スプレーして拭き取るだけで簡単に施工できるシリカ系セラミックコーティング剤です。
独自のシリカ成分が浸透しセラミックの強い被膜を形成することで優れた光沢と撥水効果を発揮します。
耐薬品性、耐熱性に優れたセラミックは被膜が劣化しにくいため長期間ボディを保護します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量3780mL
特性耐薬品性、耐熱性、撥水
1本(3780mL)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。
コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。
強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。
付属品マイクロファイバークロス×1
質量(g)455
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性つや・撥水
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・天然素材、高級カルナバ配合で、美しい深い艶と高い被膜力。・効果約3カ月持続。・スプレーで吹き付けて塗り広げるだけの簡単施工。
用途撥水コーティング剤
成分シリコーン、カルナバワックス、防腐剤、水
セット内容カルナバショット撥水コーティング剤×1、ホーミングX特製マイクロファイバークロス×1、マイクロファイバー仕様アプリケーター×1
内容量(mL)液体300
塗装色全塗装色対応
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します!
ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。
乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。
ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。
紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス
質量(g)340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
汚れを落として、ガラス系コーティングがこれ1本でできるシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで、ボディーに付いた水アカ等の汚れをスッキリ落とし、さらに、ガラス系ポリマーによりコーティングがかかります。
ポリマー被膜が塗装面と密着し、深い艶と、雨・汚れを弾く高い撥水効果を与えます。しかも、耐久性に優れたコーティング効果が約50日持続します。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・コーティング被膜を守ります。
エックスマールワン コーティング スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
容量(mL)700
適合全塗装色対応
性質水アカ落とし、撥水
付属品特大スポンジ(黄)×1
質量(g)836
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102
危険物の類別非危険物
1本(700mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フロントガラスの内側やサイドガラスの垂直面にスプレーしても垂れにくい、ジェルタイプのくもり止め。耐久性に優れ、長期間ガラスのくもり止め効果を発揮します。
クリーニング効果もあるので事前にガラスをきれいにしておく必要がなく、曇りの原因となるガラスの内側の手アカやヤニ汚れなどを落としながらガラスにくもり止め被膜を形成します。UV・IRカットガラスにも対応。
成分界面活性剤、アルコール類
容量(mL)80
廃棄上の注意廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる
アズワン品番64-8325-03
保管環境直射日光の当たる所や40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / 使用後はストッパーを90度回してOFF状態に戻し、倒れないように立てて保管する
危険物の類別非危険物
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。
セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現した「グラシアスモンスターコーティング&ブースター」のつめかえ用です。
キャップを外し、ボトルに注ぐだけ。たっぷり使える大容量480mlで普通車約11台分使用できます。
コーティング施工車のボディーにスプレーし、付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
コーティング施工車・未施工車、どちらにも使用可能
全塗装色対応・無香料・ノーコンパウンド・撥水性・中性/480ml(普通車約11台分)
質量(g)530
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1本(480mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。
ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ、撥水
対応ボディー色全色対応
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥4,600
税込¥5,060
当日出荷
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ!
CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
洗浄成分が汚れを落とすと同時に、独自のくもり防止ポリマーが強力な親水被膜をつくり、くもりを長期間防止します。付属のファインウェーブクロッスが手アカ、タバコのヤニ、頑固な汚れをしっかりキャッチ。スプレーして拭くだけで効果長持ち!くもり防止&汚れ除去。
用途ガラスのくもり防止&汚れ除去
適合手アカ、タバコのヤニ
特性くもり止め
付属品ファインウェーブクロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1個(250mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
用途自動車用タイヤのつや出し及び保護
成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤
タイプスプレー
液性油性
形式エアゾール
使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量108mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ
耐久性約6ヶ月
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
特性艶・光沢
新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しながら、撥水効果を実現した新発想のコーティング剤。洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き取るだけで、まるでゆでタマゴのようなつるつる感と強力な撥水性を得ることが出来ます。
プロ施工コーティングしていない車にも使用可能、施工いただくことで塗装面に”つるるん被膜”を形成します。
ボディ以外にも、ホイール・ガラス・ヘッドライト・テールランプ・バイザー・未塗装樹脂パーツ・内装にも使用できます。
全塗装色対応。
特性撥水
タイプ全塗装色対応
使用の目安30cm四方にワンプッシュ
作業量(目安)中型車約6台分
有効期間(効果)約1ヶ月
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。
ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ、撥水
対応ボディー色全色対応
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT6です。保護効果として犠牲被膜を形成してシラザン50 トップコートの被膜を保護します。※シラザン50 トップコート付きモデル以外のコーティング以外には使用しないで下さい。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭き上げるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。
セット内容シラザン50 トップコート付きモデル専用メンテナンス剤/クロス1枚
危険物の類別非危険物
特性撥水
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
硬化型シリコーン採用、強靭かつ柔軟でクリアな被膜がタイヤに密着!
雨にも洗車にも耐えるコーティングタイプ、ハガレにくく従来比7倍=約3ヶ月の耐久性を実現!
光沢ポリマーを従来比8倍と高濃度に配合、約3倍の光沢と圧倒的な黒艶感を実現!
たっぷり使える大容量(普通タイヤサイズ24本/約6台分)
スプレーして乾かすだけ、新車以上の光沢感と異次元の3ヶ月耐久!
高価格帯エアゾール(W社ブラックコーティング、C社ブライトマジック)の中でも群を抜く光沢感と耐久性を実現!
用途自動車用タイヤの保護及びつや出し
容量(mL)480
タイプ油性・エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量288mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
ホイール・プロテクターは、ホイールにブレーキダスト等の汚れを付着しにくくする、ホイール専用のコーティングスプレーです。
洗浄後に乾かした後、ホイール全体にスプレーし、1~1.5時間そのまま乾燥させます。
スプレー後はホイールに触れないようにしてください。
超撥水効果(防汚効果)ハスの葉のように、ホイール表面に汚水汚れ、ダスト汚れが付着しなくなります。
耐久性はホイール表面の状態と走行距離によって異なりますが、汚れが付着するようになったら再施工時期となります。
特殊配合の被膜によって、特に欧州車のホイールのクリーニングを容易にすることができます。
平均的ホイール16本分の分量で、効果は3か月程度持続します。
次回洗車時に再施工してください。
新車、もしくは「カスタム・ホイール・クリーナー」または「クリーン・ホイール」できれいにしたアルミホイールに本製品をお使いいただくことで、汚れの固着を防ぎます。
用途ホイール用汚れ防止コーティング剤
容量(mL)300
成分ホイール用汚れ防止コーティング剤
タイプスプレー
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。
ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ、撥水
対応ボディー色全色対応
容量(mL)4000
危険物の類別非危険物
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。
塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止
成分シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容コーティング液、クロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量8mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性汚れ落とし、コーティング
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。