洗車・清掃 :「鳥フンクリーナー」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
成分界面活性剤・アルカリ剤 タイプ強力 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番401-0426 セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,298 税込3,628
当日出荷

クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用 危険物の類別非危険物 直径×高さ(mm)53×175
1本
859 税込945
当日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品コック 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 寸法(mm)W248×D250×H244 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

マイクロエマルジョン配合で、汚れの細部まで素早く浸透し、虫や鳥フン強力に落とします。ボディ以外にも、ガラス、ヘッドライト、樹脂バンパー、ナンバープレートにも使用できます。また、ボディに張り付きにくく、軽く擦るだけで、汚れをしっかり落とす、専用の凸凹スポンジ付きです。
付属品専用スポンジ 形状液体 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(380mL)
969 税込1,066
当日出荷

泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
429 税込472
当日出荷

BE01 虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。 容量(L)4 質量(kg)4 仕様ボトル入り トラスコ品番400-3659 材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

固くこびりついた虫が本品を吹き付けるだけで瞬時に柔らかくなり、約10~20秒後に軽く擦るだけで簡単に除去できます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を使わすスプレーして拭くだけで、水アカや虫などのガンコな汚れを素早く除去。ボディはもちろん窓、ミラー、バンパー、バイザー、ホイールなど幅広く使えます。塗装面への影響が少ないノーコンパウンド処方。
用途自動車用ボディクリーナー 液性弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全色 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷

ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。 成分界面活性剤、エタノール、酵素 トラスコ品番495-3304 質量(g)420 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61 危険物の類別非危険物
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!。自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。コーティング施工車対応。
質量(g)596 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

サッと拭くだけで、虫の死骸や鳥のフン、樹液等、塗装に悪影響を及ぼすしつこい汚れをクリーニング! 従来の専用クリーナーとは異なり、ガラスや濃色車のボディに使用しても、白残りを抑えながらスッキリきれいに仕上がります。 石油系溶剤不使用で、クルマ・人・環境に配慮した処方です。
効果虫・フン取り 適合塗装色濃色 シートサイズ(mm)200×300 危険物の類別非危険物
1袋(8枚)
319 税込351
当日出荷

ボディやガラスに付着した虫汚れや鳥糞をラクラク除去できる虫汚れ除去剤です。強力な泡立ちと洗浄成分で対象物を効果的に洗浄します。ボディコーティング施工車にも使用可能です。※窓ガラスコーティングには対応していません。使いやすい10リットルのコック付きバッグインボックスです。※スプレーボトルは付属しておりませんので、市販のボトルをご用意ください。
用途硬質面に付着した虫の死骸、鳥のフンの除去 成分エタノールアミン、陰イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル、防腐剤 容量(L)10 液色白色 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料(1.23MB)
1箱(10L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本磨料工業虫取りクリーナー
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り 付属品空容器2個 トラスコ品番853-6098 使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。 寸法(mm)265×190×108 質量(g)4240 危険物の類別非危険物
1本(4L)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ガラコdeクリーナー SOFT99 動画あり
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れ トラスコ品番478-7790 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
579 税込637
当日出荷

希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!。油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!。強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。
適合用途洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り トラスコ品番835-6667 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×50 材質(スポンジ)ポリウレタン 危険物の類別非危険物 材質(ネット)アクリル・ナイロン
1枚
399 税込439
当日出荷

虫・鳥フン、鉄粉、ブレーキダストなど、頑固な汚れを素早く落とす、ねんどタイプのクリーナーです。 水を流しながらこするだけで頑固な汚れがすっきり落とせます。 すべりがよく、ひっかかりやこびり付きがなく、なめらかに滑るので、初心者にもオススメ! やわらかく練りこみやすいのでボディにも優しく、誰でも簡単に汚れた部分をねり込めます。 ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも使用出来ます。 ワックス・コーティング剤の下地作りにも最適
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 適合塗装色全塗装色対応 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
999 税込1,099
当日出荷

水をかけながらこするだけで水洗いだけでは落とせない、ボディの鉄粉やザラつきを除去するコーティング施工車専用ねんどクリーナー。ソフトタイプで、練りやすく使いやすい仕様です。虫、鳥フン、ピッチ・タールの除去にも。全塗装色対応。
用途自動車塗装表面の付着物の除去 成分合成樹脂、充填剤 危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
799 税込879
7日以内出荷

ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄 適合自動車・オートバイのボディ、金属面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-72 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄 適合自動車・オートバイのボディ、金属面 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-71 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷