絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(52)
  • メディアカバーマーケット(1,543)
  • ボンフォーム(502)
  • カーメイト(457)
  • 槌屋ヤック(456)
  • カーク産業(389)
  • 工進(381)
  • SEIWA(セイワ)(376)
  • RG(レーシングギア)(344)
  • アイエルモータースポーツ(290)
  • カシムラ(250)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • 星光産業(170)
  • ALPINE(163)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(141)
  • Azur(115)
  • CARALL(113)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 97x290mm アイススクレーパー エスコ

    97x290mm アイススクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
    エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
  • サンシェード エスコ

    サンシェード

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌々日出荷
    フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:クラウン、サクシード、タンク、ハイエースバン・ワゴン、パッソ、ピクシス スペース・バン、プロボックス、マークX、ヤリス、ランドクルーザー、ルーミー、86、bB、FJ クルーザー、iQ、Rush。HONDA:ヴェゼルハイブリッド、バモス、N-BOX、N-ONE、N-WGN。NISSAN:オッティ、キックス、キューブ、シーマ、スカイライン、フーガ、フェアレディZ、マーチ、モコ、ラティオ、GT-R、NV100 クリッパーリオ、NV 350 キャラバン。MAZDA:スクラムワゴン、ベリーサ、ロードスター。SUBARU:ジャスティ、スバルBRZ、ディアスワゴン、フォレスター。MITSUBISHI:ディグニティ、パジェロ、プラウディア、ミラージュ、eKクロス EV。DAIHATSU:アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、タント、トール、ハイゼットカーゴ、ビーゴ、ブーン、ミラココア、ムーヴコンテ。SUZUKI:アルト、イグニス、エスクード、エブリィ、エブリィワゴン、スイフト、スペーシア、バレーノ、ラパン、ワゴンRスマイル、MRワゴン。LEXUS(レクサス):CT、IS、UK。
    シルバー材質(本体)アルミニウム(パウダーコート)質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)1300×600取付け方法吸盤 (2個付き)材質(吸盤)PVC
  • 120x24x52mm キーケース(マグネット付) エスコ

    120x24x52mm キーケース(マグネット付)

    エスコ(6件のレビュー)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    中にカギを収納できます。 マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。 施錠はできません。
    エスコ品番EA983ZA-8材質プラスチック寸法(mm)120×24×52質量(g)75
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ エスコ

    ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
  • 18x150mm アクリルキーホルダー(クリアー) エスコ

    18x150mm アクリルキーホルダー(クリアー)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA956V-83材質本体:アクリル、鎖:アルミ全長(mm)240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60クリアー質量(g)56線径(Φmm)【鎖】約2、【リング】3、【D環】3本体寸法(mm)18×18×150リング内径(Φmm)13
  • サンシェード エスコ

    サンシェード

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌々日出荷
    フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、エスクァイア、エスティマ、ノア、プリウス、プリウスPHEV、MIRAI。HONDA:オデッセイ、ステップワゴン、フィット。NISSAN:セレナ。MAZDA:ビアンテ。MITSUBISHI:デリカ D:5。SUZUKI:ランディ。
    シルバー材質(本体)アルミニウム(パウダーコート)質量(g)450寸法(幅W×高さH)(mm)1400×900取付け方法吸盤 (2個付き)材質(吸盤)PVC
  • 18x100mm アクリルキーホルダー(ゴールド) エスコ

    18x100mm アクリルキーホルダー(ゴールド)

    エスコ
    850税込935
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA956V-82材質本体:アクリル、鎖:アルミ全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60ゴールド質量(g)37線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2本体寸法(mm)18×18×100リング内径(Φmm)13
  • 635x203mm 緊急脱出ボード(2枚) エスコ

    635x203mm 緊急脱出ボード(2枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,480税込4,928
    1個
    当日出荷
    タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
    エスコ品番EA912A-23寸法(mm)635×203
  • 1900x 900mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコ

    1900x 900mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1900×900
  • キーケース(マグネット付) エスコ

    キーケース(マグネット付)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチックブラックサイズ(mm)56×111×22
  • サンシェード EA912シリーズ エスコ

    サンシェード EA912シリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 18x100mm アクリルキーホルダー(クリアー) エスコ

    18x100mm アクリルキーホルダー(クリアー)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA956V-81材質本体:アクリル、鎖:アルミ全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60クリアー質量(g)37線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2本体寸法(mm)18×18×100リング内径(Φmm)13
  • エアーポンプセット (充電式) エスコ

    エアーポンプセット (充電式)

    エスコ
    66,700税込73,370
    1セット
    翌々日出荷
    見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
    用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース、バッテリー×1個セット内容本体・バッテリー×1個・充電器質量(kg)EA813HF-17B装着時:3.5コード長さ(m)車載用DCコード:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA813HF-17B装着時:328×185×259充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約25(EA813HF-17B充電時)モード高容量モード→浮き輪、エアヘッドなどホース長さ(mm)高圧モード用ホース:1200、高容量モード用:450
  • [7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用) エスコ

    [7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個(1個)
    当日出荷
    モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
    付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70電源DC12V・24V有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)防水仕様IP67(バックカメラ)画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
  • 緊急脱出ボード エスコ

    緊急脱出ボード

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
    材質リサイクルPP厚さ(mm)81質量(kg)2.6ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
  • 自動車用除菌・消臭剤 エスコ

    自動車用除菌・消臭剤

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    自動車用除菌・消臭剤。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
    用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分内容薬剤缶1個、水袋1個
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1本
    欠品中
    掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • 荷物固定ストッパー(車内用) エスコ

    荷物固定ストッパー(車内用)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。
    材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン寸法(mm)340×130×180質量(g)250
  • キーケース(リレーアタック防止) エスコ

    キーケース(リレーアタック防止)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
    仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性)
  • USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) エスコ

    USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1台
    翌日出荷
    シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
    仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
  • 1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 エスコ

    1000x310x800mm/3段 車載ラック棚

    エスコ
    52,500税込57,750
    1個
    翌日出荷
    200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます
    材質スチール質量(kg)約20材質(本体)スチール耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時)外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)800外寸法・奥行(mm)310
  • いたずら防止用ねじキャップ(10セット入) エスコ

    いたずら防止用ねじキャップ(10セット入)

    エスコ(1件のレビュー)
    735税込809
    1セット(10組)
    翌日出荷
    仕様キャップサイズ:Φ16×4.5(H)mm材質キャップ:SUS304、ワッシャー:SUS305
  • 1830x 700mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコ

    1830x 700mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1830×700
  • 15x70mm アクリルキーホルダー(白) エスコ

    15x70mm アクリルキーホルダー(白)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA956V-42材質アクリル寸法(mm)15×70×8(厚)ホワイト
  • 15x70mm アクリルキーホルダー(透明) エスコ

    15x70mm アクリルキーホルダー(透明)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA956V-41材質アクリル寸法(mm)15×70×8(厚)クリアー
  • 22mmx5.4m ケン引ロープ エスコ

    22mmx5.4m ケン引ロープ

    エスコ
    8,150税込8,965
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BT-12長さ(m)5.4
  • マルチメッシュネット エスコ

    マルチメッシュネット

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌々日出荷
    車内の収納スペース拡大に。ポケット形状で荷物を収納できる。荷物の大きさに合わせて長さ調節できるゴムコード。フック4個付き。樹脂製フックで傷が付きにくい。
    材質ゴム寸法(mm)約600×900質量(g)529コード径(Φmm)4伸長率(%)150
  • コンバーター エスコ

    コンバーター

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌々日出荷
    バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
    用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V寸法(mm)120×45×86 (H)質量(g)455
  • リモコンキーケース エスコ

    リモコンキーケース

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    耐水。丈夫なビニール製の窓でリモコンのボタンが見えます。リモコンの保護に。リング付。
    材質ネオプレン、ビニールブラックサイズ(mm)約44×12×76
  • スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ

    スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)

    エスコ
    6,750税込7,425
    1台
    翌日出荷
    運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
    材質ナイロン樹脂、PVC、スチール質量(g)325サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
  • スマートフォン用車載ホルダー エスコ

    スマートフォン用車載ホルダー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    スマホホルダー。付属クリップでエアコンの吹き出し口にしっかり取り付けできます。モバイル機器、充電ケーブル、サングラス、駐車券、その他大きめの物が収納可能。充電ケーブルを通せるように底に穴が開いています。
    材質シリコン取付幅(mm)25(付属クリップ)サイズ(mm)外寸:100×25×120(H) 内寸:95×20×115(H)
  • 自動車用除菌・消臭剤 エスコ

    自動車用除菌・消臭剤

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    自動車用除菌・消臭剤(ミニバン・大型車用)。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
    用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分内容薬剤缶1個、水袋1個使用の目安ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個
  • [ポリカーボネート製]ショベル(車載用) エスコ

    [ポリカーボネート製]ショベル(車載用)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1セット(2台)ほか
    翌日出荷
    車のトランクに収納できるコンパクトタイプ。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。
  • 2.0t 牽引ロープ エスコ

    2.0t 牽引ロープ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
    材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール質量(kg)1長さ(m)最大伸張時:4破断荷重(t)約3.3寸法(m)収縮時:2能力(t)2適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン開口幅(mm)フック:約25
  • 車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ

    車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ

    エスコ
    56,000税込61,600
    1台
    翌々日出荷
    ※EA960B-12にある背面固定金具はついていません。
  • Φ335x430-530mm ワークチェア エスコ

    Φ335x430-530mm ワークチェア

    エスコ
    10,500税込11,550
    1台
    翌日出荷
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●座面サイズ:Φ335mm●サイズ(W×D×H)mm:600×600×430~530(H)●材質:鉄、ナイロン●脚幅:560mm●カラー:黒●重量:6kg●耐荷重:135kg●キャスター:自在×5●メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適●ガス圧調整式(高さ/430mm~530mm)
  • 解氷スプレー エスコ

    解氷スプレー

    エスコ
    13,700税込15,070
    1箱(30本)
    翌日出荷
    解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
    内容量(mL)330入数(本)30
  • [屋内用]階段滑り止め材 エスコ

    [屋内用]階段滑り止め材

    エスコ
    8,370税込9,207
    1本(14本)
    翌日出荷
    すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
    長さ(mm)670幅(mm)39厚さ(mm)4.1入数(本)14
  • マグネットホルダー カーエアコン吹出口用 50×38mm エスコ

    マグネットホルダー カーエアコン吹出口用 50×38mm

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    本体をカーエアコンの吹出口に取り付け、粘着付きプレートをモバイルデバイスに貼付して使用します。この製品に使用されている磁石は、携帯電話に害を及ぼすことはありません
    材質フェライト磁石、プラスチック質量(g)58取付方式エアコン吹出口寸法(Φ×mm)38×50
カー用品