絞り込み
ブランド
- KEF(ケーイーエフ)
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(1,542)
- ボンフォーム(488)
- 槌屋ヤック(453)
- カーメイト(395)
- カーク産業(389)
- 工進(380)
- RG(レーシングギア)(343)
- アイエルモータースポーツ(290)
- SEIWA(セイワ)(220)
- カシムラ(213)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- ALPINE(162)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- 星光産業(133)
- Azur(115)
- セルスター(110)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
- ブランドをもっと見る

センタースピーカー
KEF(ケーイーエフ)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷から13日以内出荷3ウェイ・センター・チャンネル・スピーカー。左/中央/右(LCR)チャンネルとして使用できるよう慎重に設計されたQ6 Metaスピーカーは、ホームシアターやオーディオシステムに最適です。どのQシリーズ・スピーカーともシームレスに統合できるよう設計されたQ6 Metaは、MATTMを搭載した第12世代のUni-Qドライバーを搭載しています。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。3ウェイ・スピーカー・デザイン。高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。センター・チャンネルまたはLCR構成。Q6 Metaは、センター・チャンネル・スピーカーとしても、左/中央/右(LCR)構成としても使用できるように設計されています。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。セット内容Q6 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書質量(kg)14.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×629×303周波数【クロスオーバー】560 Hz / 2.7 kHz、【-6dB】52 Hz - 20 kHz【±3dB】63 Hz - 20 kHz、【室内における標準的な低音域特性(-6dB)】36 Hz最大出力109 dBインピーダンス4 Ω (min. 3.2 Ω)設計3ウェイ・密閉型波形歪【高調(90dB, 1m)】<2% 20 Hz and above / <1% 68 Hz - 20 kHz音圧感度(dB)【2.83V/1m】86アンプタイプ(推奨)15 - 200 W







![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)