音声信号を電波信号に変換。電波信号直入力で外来電波ノイズをシャッドアウト!FMステレオモジュレーター FSM432は、iPod/iPhone、ポータブルCD/MDプレーヤーなどの音声信号を電波信号に変換し、カーステレオのFMラジオで聴くことができるようになる製品です。FMトランスミッターのように電波を空中に放射することなく直接有線でFMラジオに入力することにより、外来電波ノイズをシャットアウト。車内で様々なポータブル機器の音声を、ノイズのないクリアな高音質で安定して聴くことができます。
付属品FSM430本体、コントロールスイッチ、電源ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mmミニプラグ⇔RCAピンプラグ)、JASOプラグケーブル、JASOジャックケーブル、オスメス変換アダプター(赤1,白1)、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※オーディオケーブルは1本標準で同梱しています。入力2を使用する場合は、同形状(Φ3.5ミニプラグ⇔ RCAピンプラグ)のケーブルを別途ご用意ください。
定格電圧 DC V12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】72×23.5×64(突起部除く)、【コントロールスイッチ】20.5×42×13
消費電流(mA)約60
入力インピーダンス(Ω)75
周波数(MHz)(伝送)87.7/88.1/88.7/89.1
動作温度(℃)-10~60(結露なきこと)
アンテナJASO端子
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。
仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子
付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。