絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(52)
- メディアカバーマーケット(1,543)
- ボンフォーム(502)
- カーメイト(457)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(389)
- 工進(381)
- SEIWA(セイワ)(376)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(290)
- カシムラ(250)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(163)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(141)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
- ブランドをもっと見る
特価

人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)
ブロードウォッチ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス
ブロードウォッチ¥8,500税込¥9,3501セット当日出荷・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式CVBS本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)
ブロードウォッチ¥48,980税込¥53,8781個当日出荷200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
3カメラ同時録画 フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素)
ブロードウォッチ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)材質ABSサイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く電源(V)D5対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロックバッテリー内蔵:300mAH/3.7VメモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%スピーカー有り音声録音有り電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス
ブロードウォッチ¥15,300税込¥16,8301セット当日出荷・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー
ブロードウォッチ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。用途4K映像や音声などを記録する車載装置付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド材質ABS寸法(mm)約90x50x35質量(g)約65(スタンド除く)電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)LCD仕様3.0インチ音声録音ありケーブル長(cm)バックカメラ:約580メモリーカード最大128GB画角(撮影)前方約150度、後方約130度
薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)質量(g)約170電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給液晶モニター2.2インチTFT画素数100万画素メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
ドライブレコーダー用 電源直結ケーブル USB microB 電源直結コード 駐車監視 12V/24V対応 4m 3種のヒューズコネクタ付き
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷【配線すっきり】シガーライターソケットを使わずに端子から直接、電源を取る場合に使用します。シガーライターソケットがない車にドライブレコーダーの設置する場合に便利です。配線がすっきり設置できるので、ダッシュボード周りもすっきりできます。【たくさんの機器をご使用でお困りの方】スマホの充電やGPSナビゲーターやレーダー探知機などでシガーライターソケットを使いたい機器がある場合にも、ドライブレコーダーを別で接続できるので大変便利です。【3種のヒューズコネクタ付き】 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ、平型ヒューズと3種のヒューズコネクタ付き。【長さたっぷり】全体で4mコードとなります。【USB microB対応】USB microB対応になります。用途ドライブレコーダーに常時給電することで、停車中のいたずらの瞬間を撮影することができます。付属品本体、ヒューズコネクタ(3種)、ヒューズ(3種)質量(g)80(ヒューズコネクタ除く)出力DC5V/2Aケーブル長(m)約4(入力側:約0.9、出力側:約3 入力DC12V/24V、microUSB-B動作温度範囲(℃)-30~50
プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 メッシュ透明 長さ5m 幅5cm
ブロードウォッチ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷【愛車を守るカーテープ】防水仕様の高耐久カーテープ。簡単に貼れて作業効率アップ。跡残りなしなので愛車が汚れません。【保護したい場所に】ドアやドアステップ、トランクの開口部など傷のつきやすい箇所に貼れば、ドアの開け閉め時の爪や指輪などでの細かい傷やお子様の泥のついた靴での汚れから車を守ります。用途自動車・バス・トラックのボディー保護に色メッシュ透明長さ(m)5対応デザインメッシュ:あり
200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き
ブロードウォッチ¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応用途フロント、リア車載用カメラ仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像寸法(mm)約23×23×23電源(V)12・24レンズ画角(°):約140(対角)保護等級IP67相当解像度200万画素コネクタ信号:航空コネクタ
プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 透明 長さ5m 幅7cm
ブロードウォッチ¥929税込¥1,0221個4日以内出荷【愛車を守るカーテープ】防水仕様の高耐久カーテープ。簡単に貼れて作業効率アップ。跡残りなしなので愛車が汚れません。【保護したい場所に】ドアやドアステップ、トランクの開口部など傷のつきやすい箇所に貼れば、ドアの開け閉め時の爪や指輪などでの細かい傷やお子様の泥のついた靴での汚れから車を守ります。用途自動車・バス・トラックのボディー保護に色透明長さ(m)5幅(cm)7対応デザインメッシュ:無し
Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ソーラー充電で配線不要らくらく設置。USBケーブルによる充電で天候不良にも対応。200万画素のくっきり画質。スマートフォンで設定・映像確認が可能 。小型で視界を邪魔しない。冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済取付方式吸盤、両面テープ電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080P画素数200万画素モニタなしメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル
ブロードウォッチ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m用途カメラやモニターなど映像機器の接続に直径(Φmm)4ケーブル長(m)5画素数200万~400万使用場所屋内
超小型2Kワイヤレスドラレコ Peta Came(ペタカメ)夜間もクリアなドライブレコーダー
ブロードウォッチ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷【最新モデル】ついに2K対応で高ダイナミックレンジのドライブレコーダーが登場。より鮮明な映像を実現するとともに、今回のドラレコは、高ダイナミックレンジで鮮明に記録します。【邪魔にならない・存在感が無いドラレコ】メーカー最小級モデルの本製品はたったの20gと軽量・小型なのでスタンド不要、両面テープで”ペタッ”と貼るだけ。画像は後でスマホで映像確認すればいいのでモニター無しで運転中も邪魔になりません。【取付カンタン】取付けは、驚くほどシンプル。貼って、コードを収納して、カーシガー電源に繋ぐだけ。3ステップで終了になります。【高機能・高性能】本製品は、高ダイナミックレンジセンサーを使用しているので、夜間でも鮮やかなカラー映像を記録でき、暗所でも細部までくっきりと映し出します。フルハイビジョンが1920×1080ピクセルであるのに対し、2Kは2560×1440ピクセル。横方向の画素数が増えることで、映像の細部までくっきりと記録できます。【夜間の映像もクリアに】昼も夜も、しっかり証拠を残す解像度。 フルHDを超える精細さで、昼夜問わず細部まで記録します。用途自動車、トラック、バスなど車輛のドライブレコーダー付属品カーシガー電源ケーブル(3m)、レンズ固定用ドライバー、設置用両面テープ(2枚)、ケーブル止め質量(g)20サイズ(cm)約3.6×約5.2×約1.7記録方式常時録画、イベント録画(設定録画/動体検知録画/手動録画)機能マイク:あり対応メモリーカードmicroSDカード(最大512GB、クラス10以上)※microSDカードは付属しておりません。アプリケーションスマホ(iPhone/Android)Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
Peta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要
ブロードウォッチ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめ付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売その他技適:取得済材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A対応サイクル録画:あり、マイク:あり機能防水:なし録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質ビデオ:1080P、静止画:1080PメモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)実撮影画角約120 (対角)フレームレート最大30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視
ブロードウォッチ¥17,000税込¥18,7001セット当日出荷・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 メッシュブラック 長さ5m 幅7cm
ブロードウォッチ¥979税込¥1,0771個4日以内出荷【愛車を守るカーテープ】防水仕様の高耐久カーテープ。簡単に貼れて作業効率アップ。跡残りなしなので愛車が汚れません。【保護したい場所に】ドアやドアステップ、トランクの開口部など傷のつきやすい箇所に貼れば、ドアの開け閉め時の爪や指輪などでの細かい傷やお子様の泥のついた靴での汚れから車を守ります。用途自動車・バス・トラックのボディー保護に色メッシュブラック長さ(m)5幅(cm)7対応デザインメッシュ:あり
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒
ブロードウォッチ¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)色カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
AI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD バックカメラセット
ブロードウォッチ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷用途人と車だけを検知して警報を発します。後ろの見えないバンなどには最適!。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ仕様AI認識:人及び車(エリア設定有)寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く)質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360規格鏡像/ガイドライン有電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V信号形式モニター:AHD解像度モニター:1024×600出力信号AHDLCD仕様7インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)6(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角対角約130°最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷用途人と車だけを検知して警報を発します。後ろの見えないバンなどには最適!。接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ仕様AI認識:人及び車(エリア設定有)寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150規格鏡像/ガイドライン有電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)6(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角対角約130°最低照度(Lux)0.1
4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット
ブロードウォッチ¥71,980税込¥79,1781セット当日出荷用途人と車だけを検知して警報を発します。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1
【ペタカメ】貼るだけ超小型ドライブレコーダー(インターネット連携可能)
ブロードウォッチ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置 スマートフォンでアクセス サイクル録画 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー 小型の為、目立たずに取り付け可能幅(mm)34高さ(mm)14質量(g)12奥行(mm)29電源DC5V(カーシガー電源)機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android)解像度(ビデオ)VGA録画時間(最大)約5日間音声録音あり撮影モード常時(電源ONで自動録画)メモリーカードmicroSDカード(最大64GB)実撮影画角約90度(対角)最低照度(Lux)1
プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 メッシュブラック 長さ5m 幅5cm
ブロードウォッチ¥929税込¥1,0221個4日以内出荷【愛車を守るカーテープ】防水仕様の高耐久カーテープ。簡単に貼れて作業効率アップ。跡残りなしなので愛車が汚れません。【保護したい場所に】ドアやドアステップ、トランクの開口部など傷のつきやすい箇所に貼れば、ドアの開け閉め時の爪や指輪などでの細かい傷やお子様の泥のついた靴での汚れから車を守ります。用途自動車・バス・トラックのボディー保護に色メッシュブラック長さ(m)5幅(cm)5対応デザインメッシュ:あり
プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 簡単装着 高耐久 跡残り無し 透明 長さ5m 幅5cm
ブロードウォッチ¥799税込¥8791個4日以内出荷【愛車を守るカーテープ】防水仕様の高耐久カーテープ。簡単に貼れて作業効率アップ。跡残りなしなので愛車が汚れません。【保護したい場所に】ドアやドアステップ、トランクの開口部など傷のつきやすい箇所に貼れば、ドアの開け閉め時の爪や指輪などでの細かい傷やお子様の泥のついた靴での汚れから車を守ります。用途自動車・バス・トラックのボディー保護に色透明長さ(m)5幅(cm)5対応デザインメッシュ:無し
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 両サイド
ブロードウォッチ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 左用
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 右用
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白
ブロードウォッチ¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)色カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒
ブロードウォッチ¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)色カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白
ブロードウォッチ¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)色カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90(対角)最低照度(Lux)0.1
ヘッドレスト用 LCD スタンド
ブロードウォッチ¥1,888税込¥2,0771個4日以内出荷◎伸縮アームでモニターの距離や角度の調節が可能 ◎簡単に設置ができ、工具不要 。◎ボールジョイントで、モニターの向きや角度は 360°調整が可能用途・手持ちのモニターを車載モニターとして設置可能・お子様とのドライブに便利寸法(mm)75×180×110(アーム折りたたみ時)質量(g)235対応機種幅150~200mm、厚さ 20mm対応ヘッドレストシャフト間距離:最大約150mm、最小約110mm










































![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)