スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用ネオプロト(NEOPLOT)4日以内出荷
ジムニー/ジムニーシエラ(型式:JB64W/JB74W)の場合、リフトアップの度合いやショックアブソーバーの仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してしまいます。
これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。
そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大きく変更したスワンクロスメンバーを開発。リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が無く、かつ地上高が十分に確保できます。
ダンパー最大長(フロント) 500mmまでのリフトアップ車に対応します。
仕様加工必要無し、AT車専用品材質スチール色ブラック(カチオン塗装)備考AT車専用品加工無関連部品品番:NP30270,NP24417,NP24417B主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) AT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) AT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) AT車
スワンクロスメンバーネオプロト(NEOPLOT)4日以内出荷
ジムニー/ジムニーシエラ(型式:JB64W/JB74W)の場合、リフトアップの度合いやショックアブソーバーの仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してしまいます。
これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。
そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大きく変更したスワンクロスメンバーを開発。リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が無く、かつ地上高が十分に確保できるため、ノーマルはもちろんのこと、あらゆるリフトアップに対応できる画期的なフロントクロスメンバーになります。
材質スチール色ブラック(カチオン塗装)備考MT車専用品加工無関連部品品番:NP31270,NP24417,NP24417B主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) MT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) MT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) MT車
フットレストバーNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。
左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。
これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。
アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
アクセルペダルNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)3日以内出荷から4日以内出荷
操作性を追求したアクセルペダル! ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークが可能に。
ヒール&トーのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。
(レッドとブラックのラウンドシール付属)
ヘッドレストホルダーネオプロト(NEOPLOT)3日以内出荷
後部座席を、フラットにする際に取外したヘッドレスト2個を、助手席後部に収めておくためのホルダーです。
助手席を、フラットにした場合にも収めたヘッドレストがフロアに接地することはありませんので綺麗な状態を保つことができます。
適合助手席側 スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)材質スチール色ブラック(カチオン塗装)タイプ助手席側用
クラッチラインネオプロト(NEOPLOT)3日以内出荷から4日以内出荷
※クラッチホースの膨張を抑えることで、より正確な操作性を実現。
ホース膨張が原因で起こる”クラッチが切れるポイントの変化を抑えますので、クラッチの操作フィーリングが向上します。
また、圧力損失を抑えるとともに耐久性も向上させることができますので、とくに圧着力の高い強化クラッチを採用している車両には必須のアイテムとなります。
スペアタイヤレスプレート ロトパックスマウント 縞板ネオプロト(NEOPLOT)3日以内出荷
色ブラック許容荷重(kg)25容量1加工無関連部品品番:NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-5B,PRX-5W,PRX-5TAN,PRX-5OD,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB素材スチール(t=3.2)主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
マルチマウントバーネオプロト(NEOPLOT)4日以内出荷
バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。 別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。
材質スチール(t=2.0/Φ25.4)色ブラック許容荷重(kg)50加工無バー幅(mm)650関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
ブレーキペダルNEO(MT車用)ネオプロト(NEOPLOT)(2件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル!操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状となり、コントロールしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。
また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
トランスファーノブエクステンション NP71770ネオプロト(NEOPLOT)4日以内出荷
2WDから4WDに切り替える際に使用するトランスファーノブを、操作のしやすいポジションに 改善するためのアイテムです。
トランスファーノブの位置を上方に約50mm伸ばし、少し前傾させることで、「2WD」から 「4WD-Hi」はもちろん、特に「4WD-Hi」から「4WD-Lo」の切り替え操作がしやすくなります。
加工無主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
ブレーキペダルNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(1件のレビュー)4日以内出荷
人間の足裏のメカニズムとペダル接触面移動を考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現します。AT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加え左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。
適合5AGS/CVT/AT車のスズキ スイフトスポーツ(ZC33S)/スイフト(ZC#3S/ZD#3S)、アルト/ターボRS/アルトワークス(HA36#)、ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニージムニーノマド(JC74W)材質アルミ(A6061-T6)色シルバー(アルマイト)
ルーフキャリアマウントネオプロト(NEOPLOT)4日以内出荷
ルーフキャリア(Tスロットボルト仕様)にROTOPAXロトトラックスや4ガロンコンテナ等を搭載するためのブラケットです。 取付角度の調整機能付きでルーフキャリアへの固定はTスロットボルトを使用します。(ROTOPAXパックマウント、ロトトラックス、4ガロンコンテナ等は別売です。)
材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)/アジャストブラケット:ステンレス(SUS304 t=2.0)色ブラック許容荷重(kg)15プレート寸法(mm)900×95加工無関連部品【品番】PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-RTX-BLACK / PRX-4G主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)
ロールパックス取付プレートネオプロト(NEOPLOT)4日以内出荷
NEOPLOT RV マルチマウントバー&マルチマウントブラケットにROTOPAXロールパックス&フラットボトムマウントを取り付けるためのプレートです。 取付穴が多数ありますのでアレンジしだいで様々なものに固定ができます。ROTOPAXロールパックスおよびフラットボトムマウントは別売です。
材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)色ブラックプレート寸法(mm)350×100加工無関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-PS25 / RX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)