16ページ目: カー用品

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
10,680件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EILUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEXKYO-EI(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)Φ30サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
身障者マーク 吸盤 東洋マーク製作所身障者マーク 吸盤東洋マーク製作所(4件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
タイプ吸盤仕様反射
KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EIKYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
リングライトソケット トリプルセパレート 槌屋ヤックリングライトソケット トリプルセパレート槌屋ヤック(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
ショックアブソーバー RS9000XLシリーズ Ranchoショックアブソーバー RS9000XLシリーズRancho(9件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。 低圧ニトロゲンバルブ リキッドメタリック加工 ウレタンブッシュ ショックブーツ付
初心者マーク プロキオン初心者マークプロキオン
339税込373
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
普通自動車免許取得後、一年に達しない者は前面及び後面に付けないで運転してはなりません。 後続運転者などに安全運転、交通安全のメッセージをアピールします。
リアトランクシート 槌屋ヤックリアトランクシート槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
後部のラゲッジスペースに装着し、荷物等を積む際の汚れや傷から内装を守る。 軽自動車からミニバンまで、さまざまな車種に対応する汎用サイズ。 マジックテープ付きのスリットは、座席の幅やタイプに合わせてシートを分けることが可能。いろいろ座席アレンジに対応。 全席と後席に間に装着し、愛犬等の毛や、汚れ、傷等から内装を守る。 ヘッドレストに引っ掛けるだけの簡単装着。使用しない時は折りたたんで、物入れとして活用できる。
材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)約1200×約1620
エアコン取付消臭剤詰替 カーメイトエアコン取付消臭剤詰替カーメイト(2件のレビュー)
499税込549
1個(8g)
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」型番:D222の詰替用無香タイプ60日間持続性能
用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個質量(g)10形式ゲル状本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15RoHS指令(10物質対応)対応使用期間60日
ダブルクッション 錦産業ダブルクッション錦産業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(cm)約45×100
ステップガード 星光産業ステップガード星光産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000
3000Rミラー 軽用 カーメイト3000Rミラー 軽用カーメイト(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡便利なチケットクリップ付万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ミラー形状曲面鏡
フロント雪かきくんロング コンパルフロント雪かきくんロングコンパル
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。幅(mm)178全長(mm)650材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)178×650
【オーダー】カット済カーフィルム ハイエース ZENPO【オーダー】カット済カーフィルム ハイエースZENPO
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
カット済みカーフィルム トヨタ(TOYOTA) ハイエース サイド4面1枚ガラス KDH200V・KDH205V・KDH200K・TRH200V・TRH200K ノーマルUVカット(紫外線)、断熱(赤外線)等選べる!
用途フィルムの効果 1.紫外線カット 紫外線はシミ・シワ・たるみといったお肌の老化現象や皮膚癌や目の疾患を引き起こします。フィルムを貼る事で予防になります。 2.防犯・プライバシーの保護 外からの紫外線をカットする事で防犯につながります。またプライバシーを守れますので車内で快適な時間が増えます 3.断熱効果 車の中で外との温度差が一番で出やすいが窓ガラスです。フィルムを貼る事で暑さ・寒さ、それぞれの季節でのエアコン効果のUPや燃料費の削減にもつながります 4.飛散防止効果 もしもの事故の際に窓ガラスが割れても飛び散る事を防ぎ、ガラス破片による怪我を軽減します。 5.より魅力的に お車の後ろにフィルムを貼る事で車体が引き締まって格好よくスマートに見えます。サービス分類オーダー・加工
トラック用 パープルセイバーPRO JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用 パープルセイバーPROJB(日本ボデーパーツ工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
道路交通法施行規則適合品株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。関連資料リーフレット(0.27MB)
ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]ステアリングホイールセキュリティBRIDGE[自動車用品]
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
用途車両の盗難対策に。付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5入数(個)1
ベビーカー用回転フック 2ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]ベビーカー用回転フック 2ヶ組アーテック[学校教材・教育玩具]
479税込527
1組
当日出荷
セット内容本体×2材質ABS寸法(mm)約130×92包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
エアロベース バー INNOエアロベース バーINNO
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
フロントガラス保護カバー ユニカー工業フロントガラス保護カバーユニカー工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フロントガラスを汚れから守る!
用途花粉、黄砂(PM2.5)、鳥のフンなどからフロントガラスの汚れを防ぎます。夏場は日除けになり車内温度の上昇を防ぎます。冬場は雪などの寒さによる凍結を防ぎます。軽自動車」からミニバンまで使えるフリーサイズ。材質表:アルミ 中:コットン 裏:不織布表:シルバー 裏:ブラックサイズフリー寸法(高さH×幅W)(mm)約1100×約1450
LT エアーフレッシュナー 6P リトルツリーズLT エアーフレッシュナー 6Pリトルツリーズ
1,398税込1,538
1パック(6枚)
当日出荷から翌々日出荷
香りの持続期間7週間以上
用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
折りたたみ式車載スコップ アルミス折りたたみ式車載スコップアルミス
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷
もう焦らない!雪の備えにこれ1本!組み立て方は簡単2ステップ。折り畳んでコンパクト。収納袋付き。
用途折り畳み式 雪かきに!質量(kg)約6厚さ(cm)皿部:約6収納時寸法(cm)幅31.5×長さ24.5使用時寸法(cm)約幅67×長さ24.5
車用天井収納ネット ハック車用天井収納ネットハック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車内の天井空間を有効活用できる収納ネットです。天井に収納スペースを作ることで、座席を広々と使えます。アシストグリップに取り付けてしっかり固定できるので、約4kgまで荷物を収納可能です。ベルトの長さを調整してワンボックスカーから軽自動車まで幅広い車種に対応しています。旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に便利です。
用途旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に。セット内容収納ネット×1枚、固定用ベルト×4個ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)780×520耐荷重(kg)4
4WAYティシュカバー2 SEIWA(セイワ)4WAYティシュカバー2SEIWA(セイワ)
899税込989
1個
当日出荷
4通りの取付が出来ます。
用途ドライブ用品幅(mm)135高さ(mm)300奥行(mm)23
HDR機能対応バックカメラ Panasonic(パナソニック)HDR機能対応バックカメラPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード質量(g)約25(コードを含む)消費電力(W)約0.96電源DC12Vマイナスアースコード長さ(m)0.5レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8有効画素数約41万画素(イメージセンサー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)消費電力(mA)約70照度(Lx)約0.5~100000解像度400 TV本以上(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)保存温度範囲(℃)‐40~85撮像素子1/3.7型 カラーCMOS画角水平:約162°、垂直:約126°動作温度範囲(℃)‐30~85映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω映像・音声広角鏡像(後方確認用)
AUX/Bluetooth USB1ポート 3A カシムラAUX/Bluetooth USB1ポート 3Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3Aブラック質量(g)32コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12-24送信周波数(GHz)2402~2480無線通信方式Bluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmmマルチペアリング8台無線距離(m)約10 (Bluetooth)
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドCD/USB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け カシムラスマホホルダー ロングアームエアコン取り付けカシムラ
1,398税込1,538
1個
予約販売
ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
幅(mm)65ブラック高さ(mm)185質量(g)160奥行(mm)130取付け方法エアコンルーバー耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
前後、車内3カメラ ドライブレコーダー NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダーNEXTEC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
前方・車内・後方 3つのカメラで守る GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 NX-DR303があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時)撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
ソーラー電波クロック SEIWA(セイワ)ソーラー電波クロックSEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日質量(g)108電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル電波受信機能長波JJY
DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラDC充電器リール式5.4AタイプCカシムラ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
2DC+2USBダイレクトソケット SEIWA(セイワ)2DC+2USBダイレクトソケットSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
バックカメラ取付キット FC-BC1 ファーストクリエイトバックカメラ取付キット FC-BC1ファーストクリエイト(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
直接配線コード HDROP-15 コムテック直接配線コード HDROP-15コムテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途対応ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。
シガープラグコード HDROP-18 コムテックシガープラグコード HDROP-18コムテック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー) 信栄物産フロント用アンダーミラー(自動車用補助ミラー)信栄物産
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ不要で取り付けが簡単。 純正の補修にもOK。 ステーの大きさは19ΦまでOK(パッキンで調整可)。 アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
用途フロントミラー用型式丸型形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)120R
盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。
用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVCブルーサイズ(mm)最小530~最大800
iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンドクオリティトラストジャパン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。セット内容マグネット脱着+粘着スタンドブラック質量(g)90対応機種iPhone/スマートフォン対応耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
フェンダーポールSI 星光産業フェンダーポールSI星光産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
幅広い調整で見やすい高さに(280mm~620mm) 軟質素材でコーナーにもピッタリフィット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×80×25
2USB+ダイレクト1ソケット 12/24V兼用 3.6A プロキオン2USB+ダイレクト1ソケット 12/24V兼用 3.6Aプロキオン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
12V/24V車兼用の1ソケット+2USBポート付きのダイレクトソケットで角度調整出来ます。 3.6A出力のUSBポート付きですのでスマートフォンは勿論タブレットまで安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24ブラック許容電流(A)7.6(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
シースルークロック 2 BK 槌屋ヤックシースルークロック 2 BK槌屋ヤック(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池リチウムコイン電池CR1616本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
ドアトリムカップホルダー SEIWA(セイワ)ドアトリムカップホルダーSEIWA(セイワ)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
コンビニカフェ・細缶・太缶・ボトル缶・ペットボトル(500mL)以下が収納できる掛型タイプのドリンクホルダーです。 取り付け金具により2段階の長さ調整ができます。 後部席にも取り付けできます。
カー用品