17ページ目: カー用品

11,879件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シガープラグコード HDROP-18 コムテック

    シガープラグコード HDROP-18

    コムテック(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
  • ハイエース用 CFカーゴマットグレー木目柄(ロングタイプ) ユーアイビークル

    ハイエース用 CFカーゴマットグレー木目柄(ロングタイプ)

    ユーアイビークル(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    6日以内出荷から87日以内出荷
    仕様グレー木目柄(ロングタイプ)型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期メーカートヨタ車種ハイエース200系
  • 吸盤 シェード用 Meltec(大自工業)

    吸盤 シェード用

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(2個)
    当日出荷
    ガラス面にピッタリフィット!。吸盤の紛失や破損時の交換に。
    用途シェード用吸盤材質PVC質量(g)4(1個あたり)タイプシェード用寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×35
  • 3Dプライム 前席用S ボンフォーム

    3Dプライム 前席用S

    ボンフォーム(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    3D防水フロアマット 雨・雪・汚れをマットでキャッチ ! 車両フロアにあった形状を採用。マット前方の勾配角度をなだらかにしフィッティング向上 ! 先端のカットラインをカットするとよりフィッティングが向上します。 (別売りの丸穴用ズレ防止フック使用可能)
    寸法(mm)460×600タイプ前席S
  • エッジテープ 2M 星光産業

    エッジテープ 2M

    星光産業(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム 柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」 熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
    厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2
  • コイルドリンク2プラス ブラック 槌屋ヤック

    コイルドリンク2プラス ブラック

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    スペーサー付きで細缶ホールド。 ちょっとした小物入れにも最適。 ダッシュボードやアームレストトレイ等に装着可能。 お部屋やオフィスのインテリアにも最適。 両面テープ貼付け。
    適合500mlペットボトル、350ml缶、細缶
  • 応急パンク修理液 武蔵ホルト

    応急パンク修理液

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(375mL)ほか
    当日出荷
    車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として 水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
  • ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)

    ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー

    EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    高性能なのに静粛&コンパクト
    付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6吐出し量(L/min)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12運転音(dB)65程度(静音)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
  • 一晩消臭シート2 タバコ 槌屋ヤック

    一晩消臭シート2 タバコ

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    一晩(駐車時)、パッと広げて、朝スッキリ。 嫌なタバコの臭いを消臭抗菌。 使い捨てタイプの消臭剤。 大型シートタイプで、消臭成分抗菌成分が一気に揮発し、車内のにおいを一掃。 有機性化学消臭剤によるフリーラジカル反応で、嫌な臭気成分の分子を大きくし、無臭成分に変える。 揮発性だからシートや内装にこびりついたタバコ臭にも効果を発揮。 使用後も消臭抗菌効果が持続。 ナチュラルグリーンの微香性。
    シートサイズ(mm)約475×335
  • ソーラー缶アッシュ3 SEIWA(セイワ)

    ソーラー缶アッシュ3

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ソーラー缶アッシュ3
    用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。 夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。) 差し込むと火が消える消火穴2つ付き。 タバコ約2箱分以上入る大容量です。 ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。仕様ブラック/ソーラーバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×69×69
  • カフェアッシュ SEIWA(セイワ)

    カフェアッシュ

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    カフェアッシュ
    用途ドリンクホルダーに入れてあっても違和感のない、カフェカップ型のかわいい灰皿です。 穴に入れるだけで消火してくれる自然消火タイプです。 フタが付いているので、タバコの匂いが漏れません。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×86×86
  • おもり付ゴミ箱 L フタ付 カーメイト

    おもり付ゴミ箱 L フタ付

    カーメイト(3件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
    用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱色ブラック質量(g)508寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルカバー ボアーサポート ボンフォーム

    ハンドルカバー ボアーサポート

    ボンフォーム(12件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質(表地)ポリエステル100%<クリアPVC巻>材質(中材)低反発ウレタンフォーム
  • モールJタイプ カーメイト

    モールJタイプ

    カーメイト(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
    長さ(m)6
  • LSボディーカバー(一般車タイプ) アラデン

    LSボディーカバー(一般車タイプ)

    アラデン(7件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
    材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
  • ホールドメッシュ ボンフォーム

    ホールドメッシュ

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストッパー付き ノンスリップ加工
  • 灰皿消臭ビーズ AUG

    灰皿消臭ビーズ

    AUG(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(500mL)
    当日出荷
    たっぷり使える500mL。マイナスイオン電荷水配合。タバコのニオイをスッキリ消して、爽やかドライブ!!
    用途自動車用灰皿の芳香・消臭形式粒状
  • シートベルトストッパー6 SEIWA(セイワ)

    シートベルトストッパー6

    SEIWA(セイワ)(9件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(2個)
    当日出荷
    シートベルトの締め付けや圧迫感を抑えるストッパーです。ロック&フリー機能付きで、乗り降り時の煩わしさが軽減されます。幅52mmまでの幅広いシートベルトにも装着可能です。
    色ブラック×スモーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×29
  • 緊急脱出ハンマー RABLISS

    緊急脱出ハンマー

    RABLISS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    交通事故や水没などで車内に閉じ込められた際、自動車用強化ガラスの破砕とシートベルトの切断により、。社外脱出をサポートする緊急脱出用具です。
    用途事故や水没など、緊急時の車外脱出に。
  • 車用サンシェード 折り畳み式 傘型 UVカット フロントガラス 断熱サンシェード トライメイト

    車用サンシェード 折り畳み式 傘型 UVカット フロントガラス 断熱サンシェード

    トライメイト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    車用のサンシェードです。傘型のサンシェードでパッと開いてフロントガラスに設置することができます。日光を遮るUVカット率99.9%の高い断熱効果があります。
    付属品収納カバー材質ポリエステル、カーボン、鉄色シルバー、ブラック機能紫外線カット、遮光カット、遮熱カット
  • Play2Video Ultra オットキャスト

    Play2Video Ultra

    オットキャスト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
    セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
  • ハンギングエアフレッシュナー GONESH(ガーネッシュ)

    ハンギングエアフレッシュナー

    GONESH(ガーネッシュ)
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    吊下げ型芳香剤。車以外にご家庭でも使用出来ます。
    用途車の芳香剤幅(mm)90高さ(mm)189奥行(mm)5
  • スズキ・キャリイ専用アームレスト SEIWA(セイワ)

    スズキ・キャリイ専用アームレスト

    SEIWA(セイワ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    適合車種キャリイ/スーパーキャリイ(DA16T)、クリッパートラック(DR16T)、ミニキャブトラック(DS16T)、スクラムトラック(DG16T)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×385×115
  • 1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c ユピテル

    1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c

    ユピテル
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える。超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明。日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】。クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能。HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]。メンテナンスフリーで快適に。従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱。付属SDカードとしては大容量の32GB。ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能。SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能。事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン。本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)。当て逃げ、いたずら対策に。駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替。駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モード。タイムラプス。毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知。映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存。当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ。液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで。2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで。無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリで。Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証。本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応。LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計。スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録。通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録。事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料。レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
  • ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]

    ステアリングホイールセキュリティ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    欠品中
    ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
    用途車両の盗難対策に。付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5入数(個)1
  • 傘型サンシェード Lazos

    傘型サンシェード

    Lazos
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    艶消しグリップ。傘の先端が出ていないので傷つきにくい。丈夫な10本骨。傘型なので開いてダッシュボードに置くだけで簡単設置。折りたたんでコンパクトに収納可。ルームミラー開口部があるので、ドライブレコーダーが隠れない
    付属品収納袋材質傘部:ポリエステル、中棒・骨:鉄色ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)約350本体寸法(cm)約130×70
  • ベビーカー用回転フック 2ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ベビーカー用回転フック 2ヶ組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥479税込¥527
    1組
    当日出荷
    360度回転ママ・パパのお助けグッズ。ベビーカー用のフックです。フックの耐荷重は約3~4kg/個なので重い荷物も安心して掛けられます。360°回転するので、使いやすいマジックテープなので、取り付けも簡単です。材質:ABS。サイズ:約130×92mm。セット内容:本体×2
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×2材質ABS寸法(mm)約130×92包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
  • ハンドルロック シートベルト固定タイプ モノタロウ

    ハンドルロック シートベルト固定タイプ

    モノタロウ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。 ロック・解除は付属の専用キーで行います。 ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
    用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。付属品鍵3本適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。)材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)約456外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2販売区分業務用
  • シートカバー ファイテン防水カバー 前席1枚 ボンフォーム

    シートカバー ファイテン防水カバー 前席1枚

    ボンフォーム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    カラダをリラックス状態へとサポートする!防水シートカバー。ボンフォームファイテンシリーズ!。。カラダをリラックス状態へサポートするアクアチタン素材使用。キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材使用。収納ポケット付き!スマホや車内小物を入れられる。固定ベルト付き!カバーのズレを防ぐ。しっかりシートをカバーする幅60cmのワイドタイプ!。安心安全!サイドエアバッグに対応。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応!
    材質(本体)ポリエステル ※裏面PVCコーティング質量(g)370寸法(幅W×奥行D)(mm)600x1460
  • 増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]

    増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
    用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10色黒本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60
  • シートカバー スバル Azur

    シートカバー スバル

    Azur(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカースバル
  • シートカバー トヨタ Azur

    シートカバー トヨタ

    Azur(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカートヨタ
  • PD65WカーチャージャーC+A 多摩電子

    PD65WカーチャージャーC+A

    多摩電子
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
    用途携帯の充電幅(mm)70色黒高さ(mm)180奥行(mm)35電圧(V)12/24兼用
  • レジテック ミニ カーメイト

    レジテック ミニ

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    特殊導電素材レジテックによって、静電気のショックを防ぎます。 レジテックはソフトな素材なので車をキズ付けません。
    質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×40
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。 ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。 抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
  • 12Vリモコン電池 KATO-DENKI(加藤電機)

    12Vリモコン電池

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
    アズワン品番64-9313-17
  • モニター用ルームミラーブラケットベース固定式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    モニター用ルームミラーブラケットベース固定式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    用途電装パーツ付属品ネジ穴目隠しゴム×2材質アルミニウム寸法(mm)ネジ穴:7×12ねじピッチ(mm)38
  • ミニフック SEIWA(セイワ)

    ミニフック

    SEIWA(セイワ)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    貼り付けて使用するミニフックの4個セットです。 2個並べて袋をひっかけるとゴミ袋としても使用できます。 ミニサイズなので貼り付け場所を選びません。 ミニフック1個あたりの耐荷重約300g。
    色ブラック質量(g)20耐荷重(g)300
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • BESTEK 正弦波カーインバーター 300W BESTEK

    BESTEK 正弦波カーインバーター 300W

    BESTEK(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1色レッド本体質量(g)約620出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300、最大:380出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
カー用品