19ページ目: カー用品

11,879件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドア傷防止マグネットシート カシムラ

    ドア傷防止マグネットシート

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    マグネット製で何度も脱着できるドア傷防止シート。汎用品のワンサイズで様々な車に取り付け可能。家庭用ヘアドライヤー等で温めて形状を変形させ、様々な車種に貼り付け可能。カーボン調デザインでドアハンドル周辺を簡単にドレスアップ。
    幅(mm)93色ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×1×80
  • アースベルト BRAITH(ブレイス)

    アースベルト

    BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    不愉快な静電気を地下に放電します
    用途静電気防止材質PVC、銅タイプ汎用寸法(cm)41.5
  • カローラ専用 ドリンクホルダー カーメイト

    カローラ専用 ドリンクホルダー

    カーメイト(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×143×79適合車種カローラ(R1.9~)/カローラツーリング(R1.9~)/カローラスポーツ (H.30.6~)適合メーカートヨタ
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/100W/USB Type-A 2ポート/C 2ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/100W/USB Type-A 2ポート/C 2ポート/ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    4ポート搭載した合計100W出力対応カーチャージャーになります。便利なセパレートタイプで、ソケット部分に1ポート、後部座席様に3ポート使用可能になります。便利な前席30Wと後部座席30W+20W+20W使用可能で4台纏めて高速充電が可能となります。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。家族で帰省時など長距離移動時などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    色ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    欠品中
    用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)7
  • 防水シートカバー リア ベッスル

    防水シートカバー リア

    ベッスル
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    ZIP付で背もたれの片側倒しが装着したまま可能です。ヘッドレスト掛けヒモも長さ調節可能。カンタン装着だから仕事にもアクティブにも!車種を選ばず使えます。シートベルト用開口部あり。
    用途シートカバー色ブラック幅(cm)148高さ(cm)124RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)0.3
  • シートカバー レーシングメッシュ ボンフォーム

    シートカバー レーシングメッシュ

    ボンフォーム(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スポーツシートに魅せるメッシュタイプシートクッションカバー。見た目アップ!スポーツシートのような仕上がり。取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。純正内装にマッチする幾何学柄ニット素材を使用。中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。
    形状前席フリーサイズ フロント1枚材質(本体)[表地]ポリエステル・ポリウレタン、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%質量(g)約510寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×127使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ)

    オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
    用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC
  • カーコンセント 30W 大橋産業(BAL)

    カーコンセント 30W

    大橋産業(BAL)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
    用途車内で家電が使えるコンセント周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)最大出力(W)40出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)30(USB出力含む)コード長さ(mm)約700出力波形調整矩形波USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
  • DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラ

    DC充電器リール式5.4AタイプC

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
  • エアコン用スマホホルダー カシムラ

    エアコン用スマホホルダー

    カシムラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
    色ブラック質量(g)80取付方式エアコンフィン取付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内適合容量(g)300以内
  • カードポケット 槌屋ヤック

    カードポケット

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    カードやチケット等をスマートに収納できるカードケース。 傷が付きにくい軟質素材を採用。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 緩曲面への取り付けも可能。
    色ブラック
  • ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付) DENSO(デンソー)

    ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付)

    DENSO(デンソー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
  • 4.8A 巻取りDC充電器 Lightning エレコム

    4.8A 巻取りDC充電器 Lightning

    エレコム
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
    その他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約69コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • ホーム電源 Meltec(大自工業)

    ホーム電源

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
    用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100
  • 電源変換コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    電源変換コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。
    用途電装パーツタイプ平型コンセント-シガーソケットコード長さ(m)約1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
  • 交換用ゲルシート カシムラ

    交換用ゲルシート

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ90mm以下の吸盤に対応。 ゲルシート×1枚入り
    適合約Φ90以下の吸盤色ブラック質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
  • コンパクトシェード 窓枠形状 Meltec(大自工業)

    コンパクトシェード 窓枠形状

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(2枚)
    当日出荷
    まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!。窓枠形状でジャストフィット!
    用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)55(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)700×400
  • 車内空間収納 カーメイト

    車内空間収納

    カーメイト(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(2本)
    当日出荷
    車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。 ボルトで固定し走行中でも外れません。 ロングボード2枚まで同時積載可能。
    用途車内空間収納セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット質量(g)2000最大積載量(kg)(1本あたり)10適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートスイッチ(レバースペーサーセット) Pivot

    リモートスイッチ(レバースペーサーセット)

    Pivot(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
  • ドアドリンク2 槌屋ヤック

    ドアドリンク2

    槌屋ヤック(10件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    カタツキを軽減!!ドア掛けタイプの折りたたみドリンクホルダー。 使用しない時は、薄く折りたためて便利。 リングの上げ下げにより350mL缶・細缶の調整可能。 底面にカタツキを軽減するクッション付き。
    色ブラック
  • 吸盤取付ゲルシート ENDY

    吸盤取付ゲルシート

    ENDY(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
    用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)2.2直径(Φmm)87
  • 消臭ナノエア エアコンスプレー 晴香堂(旧:オカモト産業)

    消臭ナノエア エアコンスプレー

    晴香堂(旧:オカモト産業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(90mL)
    当日出荷
    ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く! 約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス! 消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、 プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
    用途消臭剤香り無香料
  • DC/ACインバーター 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバーター

    大橋産業(BAL)(11件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
    コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)バッテリー接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
  • 楽サポ低反発 クッションシングル ボンフォーム

    楽サポ低反発 クッションシングル

    ボンフォーム(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ドライブを快適に変える新シリーズ ! 「楽サポ低反発」シリーズは快適楽々ドライブを実現する デザイン・素材がパワーアップした新シリーズ ! 体圧分散 ! 衝撃吸収 ! ストッパー付きでクッションがズレにくい !
    材質(表)ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム、ウレタンフォーム寸法(mm)450×450色ブラック
  • L字モール(4m巻) クリエイト

    L字モール(4m巻)

    クリエイト(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    日本製の高品質メッキモールです。 L字型のモールです。 全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
    幅(mm)9長さ(m)4
  • ドア傷防止+静電気軽減プロテクター 槌屋ヤック

    ドア傷防止+静電気軽減プロテクター

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1セット
    当日出荷
    ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。 ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。 シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。 曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
  • セフティグリップロング クレトム

    セフティグリップロング

    クレトム(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    車の乗り降り、ドライブに便利なソフトな感触で握りやすい後席用補助グリップです。 前席ヘッドレストに簡単に取り付けられます。
    材質PP、EVA、ポリエステル寸法(mm)380×37×30色ブラック耐荷重(kg)本体/約200、フック部分/約3
  • スリムシートベルトストッパー SEIWA(セイワ)

    スリムシートベルトストッパー

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット(2個)
    当日出荷
    スリムシートベルトストッパー
    用途シートベルトの締め付けや圧迫感を抑える、シートベルトの調整器です。 幅52mmまでの幅広いシートベルトにも装着OKです。 ロック&フリー機能付きで、乗り降り時のシートベルトのわずらわしさを軽減です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×65×15
  • エルデュラン ファントム 晴香堂(旧:オカモト産業)

    エルデュラン ファントム

    晴香堂(旧:オカモト産業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(110mL)
    当日出荷
    ドリンクホルダーから演出する上質の車内空間、極上の香り溢れ出す。 優美な輝きを放つシルバーパーツの存在感と洗練された香りが車内に煌めきを与えます。
    シリーズエルデュラン
  • クリアガード2 星光産業

    クリアガード2

    星光産業(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(4個)
    当日出荷
    軟質素材でキズを防止。 挟み込みタイプで簡単取付け。 両面テープ貼付け(4個1セット)
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7×85×12
  • ベースバーセット TERZO

    ベースバーセット

    TERZO(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
    セット内容バー2本、バーエンドキャップ色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(33件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
    コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12入力DC12V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60
  • サングラスホルダーツイン2 星光産業

    サングラスホルダーツイン2

    星光産業(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    90°回転式でタテ・ヨコ取付可能。 サングラスを同時に2本収納(ペンホルダー付)
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×90×25
  • 超強力ゲルコンパクト吸盤基台 槌屋ヤック

    超強力ゲルコンパクト吸盤基台

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
    適合4インチ~7インチ寸法(Φmm)(吸盤)80耐荷重(g)700以下
  • 2WAY傘入れ カーメイト

    2WAY傘入れ

    カーメイト(21件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    傘2本を収納できます。本体を折り畳むと、折り畳み傘サイズになります。車内がぬれにくい防水仕様。
    用途傘入れ質量(g)85サイズ(mm)H674×W165×D5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャレットシリーズ用カートリッジ 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ギャレットシリーズ用カートリッジ

    晴香堂(旧:オカモト産業)(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個(20g)
    当日出荷
    バリエーション豊富な、ギャレットシリーズ専用の詰替用 ギャレットシリーズ共通でご利用いただけるお得な詰替用です。 極上のバランスで配合された高濃度香料を採用。パワフルな香りをお楽しみください
    用途ギャレットシリーズ専用の詰替用
  • OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品 BLITZ

    OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品

    BLITZ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    ・BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR2Aです。・本製品はTouch-LASER用オプションパーツです。・従来のOBDⅡアダプター「OBD2-BR1A」の適合車種に加えて、NISSAN e-POWER車に対応した通信を新たに搭載。・アクセサリー電源を接続することでOBDⅡコネクターより安定した電源の供給はもちろんのこと、車速、エンジン回転数、燃費、ブースト圧などさまざまな車両のECU情報が表示可能となります。・また、車両ECUより車速を取得可能なので、GPSが途切れても自車位置を見失いづらくなり、トンネル内オービスなどの警報精度を向上させます。OBDⅡアダプターは適合表に記載の対応車種でしかご利用いただけません。
    ケーブル長(m)ACC接続:約1.5、OBDII:約4対応機種Touch-LASERシリーズ 全モデル対応
  • P&Gプロフェッショナルファブリーズイージークリップスカイブリーズ2.5ml24個入 業務用 ファブリーズ

    P&Gプロフェッショナルファブリーズイージークリップスカイブリーズ2.5ml24個入 業務用

    ファブリーズ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個(2mL×24個)
    翌日出荷
    香りスカイブリーズ
  • 超ミニ Cube 3.0 アダプター オットキャスト

    超ミニ Cube 3.0 アダプター

    オットキャスト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
カー用品