カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(53)
- メディアカバーマーケット(1,586)
- 工進(800)
- ボンフォーム(500)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(384)
- SEIWA(セイワ)(373)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(289)
- カシムラ(249)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(161)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(141)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(105)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 33ページ目
33ページ目: カー用品
![エバポレーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33382590-230711-02.jpg)
エバポレーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷カーエアコン内にある熱交換器。取り込んだ空気を冷やす役割を担っています。参考品番27280-4A00G,27280-4A00M,95411-82K00,95411-82K10,95411-82K11,1A09-61-J10,1A13-61-J10型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
ユニバーサルフック
槌屋ヤック¥899税込¥9891個当日出荷帽子やバッグ等の荷物を引っ掛けることができるヘッドレスト取付のオール樹脂製の丈夫なフックです。色ブラック対応総質量:10kg取付可能ポール径(Φmm)(ヘッドレスト)12・13・14
アンビエントレインボーミニ USBポート付き
槌屋ヤック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USBポート搭載の小型間接照明です。 光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。 色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。 エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。 スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応) 車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。色ブラック
本革調ティッシュカバー
CAPStyle¥749税込¥8241個当日出荷6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
貼付けフック
CAPStyle¥359税込¥3951セット(4個)9日以内出荷やわらか素材の便利なフック。車内に貼り付けて使うコンパクトサイズのフックです。コンビニ袋・マスク・イヤホン・ケーブルなどを掛けるのに便利です。ソフト素材でやさしい。3M粘着テープ付き材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×30耐荷重(g)250
シークス リキッド
CARALL¥1,598税込¥1,7581個(160mL)当日出荷から4日以内出荷こだわりの香りと過ごす特別な時間。優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと共に特別な車内空間を演出する。ドリンクホルダーにも設置可能なリキッドタイプ。用途車用芳香剤取付置き型
サボンタイム リキッド
CARALL¥949税込¥1,0441個(100mL)当日出荷から6日以内出荷清潔感のある石鹸の香りを集めた消臭剤。悪臭を感じにくくする香料”消臭アロマ”と植物消臭成分を配合。香りと消臭効果で、車内を清らかな空間に。ガラスボトルの透明感のあるデザインのリキッドタイプ。用途車用芳香剤取付置き型
ハンドルロック
中発販売¥6,998税込¥7,6981個当日出荷車両盗難に対して視覚的に防犯効果が期待できるハンドルロック。 簡単取り付け。 CANインベーダー対策。 リレーアタック対策。 特殊専用キー合計3本付属。
セパレートソケット 2USB-PD20W
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A色ブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
クロック・サーモ・ボルトメーター
カシムラ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V色ブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)質量(g)約170電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給液晶モニター2.2インチTFT画素数100万画素メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
非常信号灯
小林総研(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル
ブロードウォッチ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m用途カメラやモニターなど映像機器の接続に直径(Φmm)4ケーブル長(m)5画素数200万~400万使用場所屋内
サムライ カーフレグランス
SPRジャパン¥1,298税込¥1,4281個(14mL)当日出荷エアコン取付クリップタイプ。縦横取付に対応。用途車内の芳香剤幅(mm)70取付エアコン取付高さ(mm)150奥行(mm)40シリーズサムライ
80系 ハリアー専用 ビルトインETCカバー
槌屋ヤック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷80系ハリアー専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。色ブラックメーカートヨタ適合車種ハリアー
カローラクロス専用 スマートフォンホルダー
槌屋ヤック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷専用設計でピッタリフィット カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。 内装に合わせた革シボ調+シルバーです。 ※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。用途【スマートフォン対応サイズ】 ・厚み:13mmまで。幅:55~80mm ・総重量(目安として):250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。材質PC、ABS、シリコーン色ブラック、シルバーメーカートヨタ適合車種カローラクロス
210系 カローラ専用 スマートフォントレイ
槌屋ヤック¥3,898税込¥4,2881個欠品中専用設計でピッタリフィット カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドルAT車専用です。 専用設計で、内装にピッタリフィット。 スマートフォンの脱着が簡単。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に90°回転させることができる。 高さ110~175mm、幅65~85mm、厚さ20mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量350g)。 シフトノブ横のパネルに両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。色ブラック/シルバーメーカートヨタ適合車種カローラ耐荷重(g)350適合寸法(mm)高さ110~175、幅65~85、厚さ20まで
ヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷専用設計でピッタリフィット 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転可能です。(※マニュアルエアコン車は縦方向取付のみ可能) 運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドすることができます。 使用しない時はセンターオープントレイに格納できます。 ワンプッシュでアームが開きます。 幅56~79mm、厚み18mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量:250g) センターオープントレイ右側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 内装に合わせたシボ調です。色ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリスクロス
イオナイザーハイブリッド2
槌屋ヤック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ色ブラックオゾン濃度0.03ppm以下イオン発生量約100万個/CC以上
正弦波カーインバーター 1000W
BESTEK¥18,980税込¥20,8781台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ色黒出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
ボタニッシュ エア 詰替用
晴香堂(旧:オカモト産業)¥649税込¥7141セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ボタニッシュ エア専用の詰替用用途自動車用成分天然植物精油、柿抽出物、香料幅(mm)18高さ(mm)11奥行(mm)18内容量(g)2.4×2個
楽らくマグネット遮光カーテン
SEIWA(セイワ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮光率100%、遮蔽率99.9%以上(メーカー調べ)。お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。窓枠とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。吸盤不要のためガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。不使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。色白/黒高さ(mm)520入数(枚)1奥行(mm)1
シートカバー レザーマッチ 前席用
ボンフォーム¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷シートにぴったりフィットするストレッチレザーシートカバー! 縦横に伸縮するストレッチレザーシートカバー。 使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします。 ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単! シンプルなデザインなのでどんな内装にも合わせやすい。 いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。 サイドエアバッグ装備車にも対応。材質(表地)合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン色ブラック
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
ドライブレコーダー用オプションmicroSDカード
コムテック¥8,598税込¥9,4581枚欠品中長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカードSDスピードクラスclass10
液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1サイズ7インチ 液晶画面 (152mm×91mm)取付け方法シリコン吸着特性反射防止
200系ハイエース専用ビルトインETCカバー
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。色ブラックメーカートヨタ
ドリンクイントレイ
槌屋ヤック¥2,198税込¥2,4181個欠品中コンビニ弁当など、車内食に便利。 様々なものを置くことが出来るトレイ+ドリンクホルダー。 駐車時に車内で食事をするのに便利な簡易トレイ。 使用しないときはトレイを縦向きに畳むことが出来る。 純正カップホルダーに差し込むだけの簡単取付。 コンビニ袋などを掛けるのに便利なフック付き。材質PC・エラストマー色ブラック
シートベルトバックルカバー シリコーン
槌屋ヤック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷内装を傷付けないバックルシリコーンカバー。 シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。 シリコーンカバーがガタガタ音を防止し、内装を保護。 ハードケースとクッションにより、バックルの形状にしっかりフィット。材質シリコーン/PC適合幅(mm)最大約52(シートベルト)
クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール
アース製薬(1件のレビュー)¥489税込¥5381個(160g)当日出荷独自のテクノロジーで完全消臭へ!車用置き型消臭芳香剤。しぶとい悪臭を消臭し、さわやかな香りが広がります。用途自動車用成分香料、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。※アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。※本体が傾かない場所でご使用ください。容量160gシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×95×66香りクリーンムスクの香り使用場所自動車アズワン品番65-2349-91
カーコンセント 30W 2.1A
大橋産業(BAL)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
シートカバー 吸水防水カバー 吸水・防水
ボンフォーム¥2,398税込¥2,6381枚欠品中丸洗いOK。 取り付けがとっても簡単にできます。 軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します。材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン※裏面PUフィルム貼り質量(g)330寸法(幅W×奥行D)(cm)146×55
液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119
セルスター¥1,098税込¥1,2081個欠品中セーフティレーダー 3.7インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
塩化カルシウム(融雪・凍結防止剤)
仁尾興産(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5kg)ほか当日出荷路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止成分塩化カルシウム形状粒状
ネッククリップホルダー
JTT¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマホを首からぶら下げてお手軽にハンズフリー撮影! 目の高さに近い一人称視点での街撮りや手元の作業の撮影などに便利です 両手が塞がらないお手軽ホルダー スマホをホルダーに挟んで、眼鏡をかけるように簡単に首に掛けられます。 ホルダーにはばねが内蔵されており、スマートフォンを挟んで固定できます。 ホルダーの向きは前後方向に自由に設定可能。 目線に近い胸元から撮影ができるので、移動しながら撮影したり、手元の被写体を臨場感豊かに撮影したりできます。 移動中のお手軽な撮影から、フェス等のイベント、料理やアーケードゲーム、テーブルゲームなど、一人称視点からの撮影に最適です。 また、重さは僅か45g。 首に負担がかかりにくい仕様です。材質プラスチック寸法(mm)270×145×36質量(g)45対応機種横幅が54mm~80mm、厚さ11mm以下の機種
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。 絡みにくいフラットケーブルも特長です。 Web会議等、テレワークにも最適です。色黒形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型
車載充電器 カーチャージャー タイプCポート コンパクト
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!USB Power Delivery規格に準拠し、最大20W出力でスマートフォンやタブレットを超高速充電できるシガーチャージャー”FLATシリーズ”。付属品無し色ブラック質量(g)約12コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×35×20.5※突起部含まず発光色青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5/9定格出力電流5V時3A/9V時2.22Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)




![エバポレーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33382590-230711-02.jpg)