31ページ目: カー用品

11,879件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能液晶保護シート 7インチワイド 槌屋ヤック

    多機能液晶保護シート 7インチワイド

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役 特殊な帯電防止処理耐指紋処理により、ホコリ指紋の付着を最大現抑えることができます。 7インチ専用の液晶保護シートでカット不要 ※一部機種によりカットが必要な場合があります。 対応タッチパネル方式:静電気式感圧式パルスタッチ式に対応しています。 液晶クリーナー付き
    寸法(縦×横)(mm)約79×約154
  • 日産系用ETC取付基台 槌屋ヤック

    日産系用ETC取付基台

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    日産車純正のETC取付部に市販のETCをスマートに設置。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取り付けられる基台。
    対応寸法(mm)高さ/24mm以下(固定用両面テープ含む)、幅/72mm以下
  • ストロングアースキーホルダー SEIWA(セイワ)

    ストロングアースキーホルダー

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ストロングアースキーホルダー
    用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。) 静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。 カラビナ型フックで取り付けも簡単です。 強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
  • ナンバーボルトプロテクター2 SEIWA(セイワ)

    ナンバーボルトプロテクター2

    SEIWA(セイワ)(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(3個)
    当日出荷
    ナンバーボルトプロテクター2
    用途ナンバープレートボルトに貼り付けるだけで手軽にドレスアップできるボルトカバーです。 ナンバープレートボルトを傷や汚れから守り盗難予防にもなります。寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×8
  • サングラスクリップ カーボン調 カーメイト

    サングラスクリップ カーボン調

    カーメイト(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き
    質量(g)18取付寸法(mm)(サンバイザー)厚さ20以下、(サングラスクリップ)8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • LUXIS リアワイパーボルトキャップ S BCR カーメイト

    LUXIS リアワイパーボルトキャップ S BCR

    カーメイト(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用
    用途ドレスアップアクセサリー
  • ヴェルテッツァ カーメイト

    ヴェルテッツァ

    カーメイト
    ¥719税込¥791
    1個(100mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    贅沢な香り原料を使用清潔感ただよう、上質なムスクの香り消臭剤配合
    用途自動車用芳香消臭剤成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤取付置き型形式液状シリーズヴェルテッツァ内容量(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター

    可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V

    セルスター(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
    用途DC12V/24V車付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリームマジックチャーム(DREAM MAGIC CHARMS) 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ドリームマジックチャーム(DREAM MAGIC CHARMS)

    晴香堂(旧:オカモト産業)(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(3枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶が揺れてセクシーに香る 魅惑的なグラデーションのデザインと、甘くセクシーな香りが車内を華やかに彩ります。
    用途芳香剤
  • 自動車用保安セットスタンダード EMERSON(エマーソン)

    自動車用保安セットスタンダード

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
    セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
  • ボンネットカバーフリーサイズ ケンレーン

    ボンネットカバーフリーサイズ

    ケンレーン(38件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    車のボンネットは一番汚れが目立ちます。 全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!! フリーサイズです。
    材質生地/ポリエステル色シルバー適合車種普通自動車・RV車(ドアミラー車)適合サイズ(cm)幅165~190RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    16cmコアキシャル2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    3日以内出荷
    クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
    長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)160
  • 緊急脱出ハンマー ノーブランド

    緊急脱出ハンマー

    ノーブランド
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    車内での万が一の事態に備えスムーズな脱出をサポートする緊急脱出ハンマーです。緊急時に自動車のガラスを破砕出来るほかシートベルトカッターを搭載しておりシートベルトが外れない場合の脱出にも役立ちます。
  • Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ エステー

    Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ

    エステー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(29g)ほか
    5日以内出荷
    クルマ移動が苦手な方や酔いやすい体質の人に。森の香りで移動時間の空間を快適にする爽やか消臭芳香剤です。【特徴1:エステーとスズキの共同開発】。香りのエステーと9つの香りの候補から、選び抜かれた機能性樹木抽出成分「クリアフォレスト(R)」を採用。さらに北海道トドマツの天然精油を配合することで、爽やかで心地よいグリーンの香りを演出します。香りの持続期間は開封後約1~2ヵ月。詰め替え用キューブで繰り返しお使いいただけます。【特徴2:エステーとスズキの共同開発。徹底された官能評価試験】。開発にあたり、2021年~2024年の約3年間にわたって香りの官能評価を実施。トドマツ精油入りの香りが車内の不快感低減に寄与できることを明らかにしました。【特徴3:サステナブル設計の天然成分活用】。北海道トドマツの間伐材から抽出した天然精油成分を活用。これまで利用されてこなかった枝葉を有効活用したサステナブルな原料です。【特徴4:車内空間に溶け込むデザイン】。サイコロ状木材と手のひらサイズ瓶のナチュラルデザイン。芳香剤らしい見た目がなく、インテリアアイテムとしても馴染みます。底面直径約61.5mmで、ドリンクホルダーにもセット可能です。
    用途車内の消臭、芳香剤成分香料(トドマツ精油含有)、木片(トドマツ)効果1~2ヵ月(開封後)
  • スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石 エレコム

    スマホホルダー 車 マグネットスタンド エアコン吹き出し口 MagSafe対応 360度回転 超強力ネオジム磁石

    エレコム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    ドライブをもっと快適に。運転時の視界を妨げないエアコン取り付けタイプの車載スマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石でスマートフォンをしっかり固定し、運転中の振動や急ブレーキでも落下を防止。回転ロック機構でフックの幅を調整し簡単着脱。2カ所のボールジョイントでお好みの角度に調整ができます。
    用途N52の超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーにしっかり固定でき、運転中の振動や急ブレーキによる落下を防ぎます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。 。エアコンの風をさえぎらないアーム形状です。 。2カ所のボールジョイント設計により、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。 。回転ロック機構で簡単に着脱することができます。 。フックの幅を調節することが可能なため、エアコンルーバーの奥行きが10mm~28mmと幅広く対応しています。 。規定のサイズであっても、ルーバーやその周辺の形状などによっては取り付けできない場合がありますので、ご了承ください。 。スマートフォンの設置部分にはシリコン素材を採用し、背面を傷から守ります。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容本体、メタルステッカー材質ABS、ポリカーボネート、ポリアセタール、PET、シリコン、ステンレス、スチール、磁石色ブラック質量(g)約75最大外形寸法(mm)幅約60×奥行約124×高さ約116(展開方法による)耐荷重(g)約270以下(ケースなどのアクセサリー含む)
  • カーマット 3Dグランツ 軽/普通車用 4枚セット ボンフォーム

    カーマット 3Dグランツ 軽/普通車用 4枚セット

    ボンフォーム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    防水性、耐久性に優れた材質を使用しています。車両のフロアに合った形状でピッタリフィット。裏面にはズレに強いスベリ止めスパイク加工。お得な1台分4点セット(フロント・リヤ各2枚の4枚)
    入数(枚)前席用×2、後席用×2
  • ポップアップサンシェード SEIWA(セイワ)

    ポップアップサンシェード

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤー内蔵で瞬時に広がり不使用時にはコンパクトに収納できるポップアップサンシェード。チタン銀コーティングでUV紫外線カット率99.9%、遮光効果99.99%、高い遮熱効果。お子様の日焼け防止やプライバシーの保護にも役立つ。収納袋はハンドルカバーとしても使用可能。
  • 扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ TOPLAND

    扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ

    TOPLAND
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    自宅や車で使用するのに最適な3電源扇風機 設置アームで色々な場所に巻き付けたり、立たせたりできて便利。固定アーム付属:車のヘッドレスト部に取り付けて使用可能、固定アームを取り外して卓上扇風機としても使用可能。◇電源:コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本。◇消費電力:0.5W(最小)-3W(最大)。◇コード長さ:約1.3m。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇10時間連続運転で自動オフ。◇羽根:4枚(9cm)。◇角度調整:180度
    用途扇風機、卓上扇、アウトドアファンとして。デスクファン ポータブルファン 卓上扇風機 オフィス デスク コードレス付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル材質ABS樹脂色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本ハネ径(cm)9モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7
  • ジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 カトージ

    ジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合

    カトージ
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    12歳頃まで使えるブースターシート。目安年齢:7歳頃から12歳頃まで。使用対象:身長135cm~150cmまで。側面衝突試験を含む、安全基準R129対応。シートベルト固定。収納可能なカップホルダー2個付き。シートカバーは取り外して洗濯可能。2.1kgと軽量なため持ち運びや載せ替えもスムーズ。カーシェアやレンタカーでのご使用にもおすすめ
    用途ジュニアシート キッズシート シートベルト固定 コンパクト 軽量 洗えるカバー レンタカー カーシェア材質本体:ポリプロピレン、カップホルダー:ポリプロピレン、シート表地:ポリエステル100%、シート中綿:ポリウレタン100%質量(kg)2.1色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×42.4×22適応身長(cm)135~150適合年齢(歳)7歳頃から12歳頃まで
  • アクアリンス(1.5L) カーク産業

    アクアリンス(1.5L)

    カーク産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    アクアリンスは、トイレの清水タンク(流水用)に入れる添加剤です。15Lの水_x000D_。に対して100mLを入れ使用します。水を流す時効果的に供給され、トイレ表面をフィルム状に保護して表面に汚れを付きにくくし、雑菌を防ぎ尚且つ、水を節約し衛生的なトイレにします。是非一度お試し下さい。
    用途キャンピングカー部品
  • デコレーションリム(JOKON 丸型テールランプ用) カーク産業

    デコレーションリム(JOKON 丸型テールランプ用)

    カーク産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 メッシュ透明 長さ5m 幅5cm ブロードウォッチ

    プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 メッシュ透明 長さ5m 幅5cm

    ブロードウォッチ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    【愛車を守るカーテープ】防水仕様の高耐久カーテープ。簡単に貼れて作業効率アップ。跡残りなしなので愛車が汚れません。【保護したい場所に】ドアやドアステップ、トランクの開口部など傷のつきやすい箇所に貼れば、ドアの開け閉め時の爪や指輪などでの細かい傷やお子様の泥のついた靴での汚れから車を守ります。
    用途自動車・バス・トラックのボディー保護に色メッシュ透明長さ(m)5対応デザインメッシュ:あり
  • 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラ ドライブレコーダー

    セルスター
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    前後フルハイビジョン2カメラモデル ドライブレコーダー 。夜間補正Ver.2 のより光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。HDR搭載による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。本体と別体カメラを接続する配線コードを新設計しハッチバックのグロメット内を通しやすいストレートプラグになりました。カメラ配線コードは9.0mあるので、様々な車種でも後方まで余裕で届きます。パーキングモード中の作動時間(最大12時間)、電圧監視機能がドライブレコーダー本体で設定ができるパーキングモードを搭載。※オプション品GDO-53が必要です。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。パーキングモードのON/OFFもワンタッチで切り替え可能!起動時に音声でお知らせもします。microSDカードメンテナンスフリー機能搭載。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードは32GBが付属し最大128GBまで対応します。
    付属品本体(マウントベース一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、アクセサリープラグDCコード(コネクタ/2A)5m、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用 両面テープ(ガラス用)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、ファーストステップガイド仕様VCCI:クラスA、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG適合(録画トリガ)通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画サイズ別体カメラ:48.5(W)×16(D)×44(H)mm(突起部含まず)質量(g)別体カメラ:28寸法92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず)コード長さ(m)カメラ接続:9本体質量(g)116対応対応外部記憶媒体:microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)、HDR:有り、インターネット地図連動:有り、タイムラプス録画:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル照度(Lx)最低被写体:3UX保証期間1年視野角本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°、別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質録画:【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数録画:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角録画:【FullHD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【HD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【D1】本体カメラ:水平94、垂直61、対角112、別体カメラ:水平94、垂直61、対角112動作温度範囲(℃)-10 ~ +60映像出力外部:無しGPS有り
  • ドライブレコーダーZDR-830R コムテック

    ドライブレコーダーZDR-830R

    コムテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌日出荷
    360°カメラ搭載。1台で広範囲を記録 前方左右車内を記録、垂直視野角も210°の広視野角 。駐車監視機能(※オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。動体検知機能搭載、監視エリア機能、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、タイムラプス録画。運転支援:歩行者検出お知らせ機能、先行者発進お知らせ機能、先行者接近お知らせ機能、先行者接近継続お知らせ機能。ドライブサポート機能、車速アラーム機能。GPS警報機能:逆走お知らせ、事故ポイント、ヒヤリハット地点、速度監視路線、盗難多発エリア。PureCelPlus技術搭載感度センサー:夜間でも明るく鮮明に記録。動体検知機能搭載:駐車中に人の動きを映像で検出して録画を開始。歩行者検出お知らせ機能搭載:低速走行中や停車中に車両前方の歩行者を映像で認識してお知らせ
    付属品シガープラグコード(約4m)、・ステッカー【HDROP-06】、取付ステー、取扱説明書(保証書付き)、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)157電圧(V)電源:DC12/24有効画素数最大340万画素消費電流(mA)通常時:(最大)300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)71(W)×49.4(H)×112.1(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約120分~約150分 ※初期設定:約120分(付属:32GBの場合)フレームレート28.1 ※駐車監視中は7.9(fps)画角(レンズ)水平360°垂直210°録画方式1832×1832(前後左右360°を記録)
  • ドライブレコーダーZDR-250D コムテック

    ドライブレコーダーZDR-250D

    コムテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    駐車監視機能:(オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動。運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。あおり運転対策に プッシュレバースイッチで簡単操作 64GB microSDカード付属
    付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:108.9 リアカメラ:28.8電圧(V)電源:DC12有効画素数最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:580mA以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:67(W)×49.3(H)×30.9(D) R:39(W)×29(H)×28.2(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平114°垂直59°(対角139°) R:水平114°垂直59°(対角139°)録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
  • 送風クッション 強風ダブルファン ボンフォーム

    送風クッション 強風ダブルファン

    ボンフォーム
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    12V /24V車対応。大型送風ファン2個搭載。2個のファンを搭載しているから背中・首まで風が届く。首元の送風口を新たに設定。首元に風が届く。全体からほどよく風を送り込み、背もたれ・座面の蒸れや熱のこもりを解消。無階調整スイッチ。通気性の良いメッシュ素材使用。2時間オートオフ機能搭載。21W 1.8A。保証有り(保証期間:購入から180日以内)
    材質(本体)(表地)ポリエステル・合成皮革 / (中材)ポリエチレン / (裏地)ポリエステル質量(g)1750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×1350×30
  • ハードコートフィルムリア用 槌屋ヤック

    ハードコートフィルムリア用

    槌屋ヤック
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%色SI長さ(m)200×6
  • USB Aポート・ヒューズ電源付き BRIDGE[自動車用品]

    USB Aポート・ヒューズ電源付き

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    6日以内出荷
    小型タイプのため車内でも目立ちません。ミニ平型ヒューズ電源、低背ヒューズ電源10Aの各1本付
    用途アフターパーツ用。DC12V専用のUSBポート。ヒューズ電源付きのため、簡単にヒューズボックスより電源が取れます。長さ(cm)【電線】100出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12最大出力電流(A)3.1
  • パーテーションカーテンフルキット【カーテン:ブラック】ハイエース 200系ナロー2-8型(マウント:グレー) KAZZ-CREATION

    パーテーションカーテンフルキット【カーテン:ブラック】ハイエース 200系ナロー2-8型(マウント:グレー)

    KAZZ-CREATION
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    12日以内出荷
    運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせてグレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。
    付属品専用マウント・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書適合2~7型(H19/8~)ナロー(標準)※ワイド不可、S-GL、DXリアクーラー付車(標準ルーフ)※ハイルーフ不可材質マウント:ABS樹脂、カーテンレール:ステンレンス適合車種ハイエース200系
  • バケットマット 3Dカーボンアロー ボンフォーム

    バケットマット 3Dカーボンアロー

    ボンフォーム
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱
    3日以内出荷
    お手入れカンタン! 丸洗いOK! カーボン柄3Dマット。足元にたまる汚れや砂を逃さない!運転席専用形状。フットレストの汚れもマットがカバー!。フロア形状に合わせてカット出来る!オルガンペダル車対応。汚れがこぼれにくい!深底27mmタイプ。裏面にはズレに強いスパイク加工
    材質(本体)ポリ塩化ビニル質量(g)1130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×640×45
  • ビッグゲルマックス GONESH(ガーネッシュ)

    ビッグゲルマックス

    GONESH(ガーネッシュ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    シート下用芳香剤。特大ゲルで足元から車内空間を香らせていきます。
    用途車の芳香剤幅(mm)180高さ(mm)38奥行(mm)108
  • パフュームクリップ GONESH(ガーネッシュ)

    パフュームクリップ

    GONESH(ガーネッシュ)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    エアコンルーバー取付タイプの芳香剤。
    用途車の芳香剤幅(mm)68高さ(mm)165奥行(mm)25
  • ドクターデオプレミアムゴールド足元取付防カビ カーメイト

    ドクターデオプレミアムゴールド足元取付防カビ

    カーメイト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    エアコン内部の防カビ&消臭。消臭性能400%。助手席足元に取付けるだけ。エアコン内部に成分が吸い込まれるからしっかり防カビ&消臭。
    用途車の消臭成分安定化二酸化塩素/有機酸幅(mm)85高さ(mm)170奥行(mm)40内容量(g)12
  • Qi2.2 マグネットワイヤレス充電器 充電ON/OFF機能 フレキシブルローアングル吸盤取り付けタイプ カシムラ

    Qi2.2 マグネットワイヤレス充電器 充電ON/OFF機能 フレキシブルローアングル吸盤取り付けタイプ

    カシムラ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    6日以内出荷
    Qi2.2ワイヤレス充電国際規格認証品。充電ON/OFF機能付き。充電OFF時に、冷却スマホクーラーに変身可能!。コンパクトサイズ&サイドイルミ付き(発光色切り替え可能)。フレキシブルローアングル吸盤取り付け。
    本体質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D69×H44適正電圧(V)DC15
  • ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
  • ハンガーバーM SEIWA(セイワ)

    ハンガーバーM

    SEIWA(セイワ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    対応サイドバー間119cm~122cm寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×920×25
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台色ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ サンワダイレクト

    ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ

    サンワダイレクト
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    Magsafeでスマートフォンを固定して使用できる車載アームホルダーです。製品は、3M製の面ファスナーで車などのフラットな面に取り付けすることができます。アーム自体がフレキシブルなので、角度の調整がしやすくなっています。磁石部分は、Magsafeでの取り付けまたは、付属のメタルを使用して取り付けができます。付属品で、設置面をきれいにするクリーナー付き、メタルリングを貼り付ける位置合わせシートがついています。3M製の面ファスナーは、予備として1つ付いています。
    セット内容メタルリング、3M面ファスナー×2(1つは本体に取り付け済み)、保護シール、クリーナー、位置合わせシート材質TPU対応Magsafe対応機器またはメタルリングを付けた約300g以下のスマートフォンなど設置方法マグネット取付けMagsafeまたは付属のメタルリング
  • タブレットホルダー 星光産業

    タブレットホルダー

    星光産業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ダッシュボード等の曲面貼付けのタブレットホルダー。カーブアームでローダウン出来ます。スマホから11インチのタブレットまで。
    用途車のスマホホルダー幅(mm)130高さ(mm)180奥行(mm)90
  • 11インチミラー型ドラレコ(車内外兼用リアカメラ) PORMIDO

    11インチミラー型ドラレコ(車内外兼用リアカメラ)

    PORMIDO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。
    機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
カー用品