40ページ目: カー用品

10,655件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム トヨタ カローラ クロス 2022 モデル 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ カローラ クロス 2022 モデル 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ カローラ クロス 2022 モデル ( 10.5 インチ )寸法(mm)261×156サイズ10.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア タフレック

    K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のトラック用キャリア K+シリーズです。前枠フレームや床板にもアルミ材をしようして軽量化!空気抵抗を軽減させながらもスタイリッシュなデザインに!サビにくく強度剛性もUPしています。【アルミ素材】。前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。※一部高耐食性メッキ処理剛管を使用しています。【取り付け】。車両取付部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理剛管を使用。表面は黒塗装。【アルマイトの輝き】。アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。【フラットな荷台】。アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。【デフレクター効果】。 前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。
    全高(mm)218許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量20)長さ外寸(mm)825幅外寸(mm)1350適合車種【トヨエース】年式:H11/5~R2/3 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)【ダイナ】年式:H11/5~ 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)
  • H+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック

    H+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
    備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)365許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)2140幅外寸(mm)1175適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ
  • P+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック

    P+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
    備考車種専用タイプとなります。適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)275許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)1970幅外寸(mm)1330適合車種NV200バネット/e-NV200バネット 年式:H21/5~ 型式:M20/VNM20/VM20/MEO/VMEO タイプ:全車
  • ファブリーズイージークリップ抗菌エキスパート ファブリーズ

    ファブリーズイージークリップ抗菌エキスパート

    ファブリーズ
    479税込527
    1パック(2.5mL×1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ファブリーズイージークリップが生まれ変わる!香り調整機能。プラス2週間長続き。ユニバーサル設計のクリップ。
  • エアロベース ステー INNO

    エアロベース ステー

    INNO
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。締め過ぎや不足を防ぎ、適正トルクで空転するトルクノブ付属。マッドブラックのバーエンドキャップ。
    用途エアロベース用ステーブラック最大積載量(kg)75キー数2個入数(個)1箱(4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール式ライト用USBソケット カーク産業

    レール式ライト用USBソケット

    カーク産業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)20×26×49外形寸法(mm)49×26×20電圧(V)DC12最大電流(A)合計3.0USBポート数2USBタイプUSBtypeA
  • JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付 カーク産業

    JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付

    カーク産業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
  • LED字光式ナンバープレート AIR

    LED字光式ナンバープレート

    AIR
    24,980税込27,478
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    AIR(エアー)の車検対応、LEDナンバープレート 2枚入りです。SHISL(スーパーハイイルミートスリムエルイーディ)超光照度薄型スーパーLEDを採用した圧倒的な薄さと輝きです。中央にLEDを配列し、デーバードの反射板を使用しているので、隅々までより美しいイルミネート感を実現します。その薄さにより、従来のリアゲートやトランクのノブ操作の弊害やバックカメラへの映り込み等の悩みを解決し、デザイン性においてもその車が持つデザイン性を損なうことはありません。高精度完全防水ABSボディで衝撃吸収、重量、完全防水に優れています。世界再薄、最小設計により取付けできない車種はなく、装着感を感じさせません。信頼の日本製で、安心の3年間の品質保証付きです。別売りの電源取り出しキットを使用することで取付け作業を短縮できます。
  • grace(グレイス)シートカバー クラシック S700V/S710V アトレー専用(D032-A R04.01~) grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシック S700V/S710V アトレー専用(D032-A R04.01~)

    grace
    32,980税込36,278
    1セット
    9日以内出荷
    こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
    用途純正シートの保護、シートカスタム
  • シリコンスマホスタンド CAPStyle

    シリコンスマホスタンド

    CAPStyle
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    シリコーン製で滑りにくく、走行中もカタカタ音がしません。手帳型スマホケースにも対応するゆったりサイズ。3つの収納スペースで小物類も置けて便利。2段階の角度で横置き可能(約70°/ 約50°)。大きな背板で音の反響効果あり。車だけでなく、デスクでも使えて便利!。触って体感できる、脱プラパッケージ
    用途スゴ置スゴ置き!スマートフォンなどを複数立て掛けて収納できるスタンドき!スマートフォンなどを複数立て掛けて収納できるスタンド本体質量(g)120パッケージサイズ(mm)W155×D50×H180素材シリコーン
  • パンチングレザー調ハンドルカバーLU CAPStyle

    パンチングレザー調ハンドルカバーLU

    CAPStyle
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー。パンチングレザータイプを使用し、滑り難くて蒸れにくい。Sサイズ、軽自動車~コンパクトカーに適合(ハンドル直径36.5~37.9cm) ※特殊形状にも取付け可能。抗菌加工:無光触媒コートで日が当たらなくても機能
    用途ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー材質合成レザーサイズS本体質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×38×370
  • HEMPエアフレッシュナー3P HEMP

    HEMPエアフレッシュナー3P

    HEMP
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    香り爽やかな甘さのホワイトムスク
  • LT X-tra Strength 1P リトルツリーズ

    LT X-tra Strength 1P

    リトルツリーズ
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    香りの持続期間7週間以上
    用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
  • 3WAYインバーター 100W 大橋産業(BAL)

    3WAYインバーター 100W

    大橋産業(BAL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
    周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)最大出力(W)130本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)有効長(mm)約700(電源コード)出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)(USB)2.1定格出力(W)100(10A以内)各出力合計出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
  • FMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け カシムラ

    FMトランスミッター フルバンド USB エアコン取付け

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    欠品中
    リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
    付属品エアコン取付用クリップ質量(g)40電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む)入力USB5V Type-C対応SCMS-T:対応端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。Bluetooth対応マルチペアリング(履歴保持):2台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
  • スクエアバーセット 147CM BK INNO

    スクエアバーセット 147CM BK

    INNO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • 地デジチューナー 慶洋エンジニアリング

    地デジチューナー

    慶洋エンジニアリング
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能。【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載。【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。
    用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。形式車載用地上デジタルテレビチューナー電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V)受信周波数470MHz~770MHz音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
  • 自動車用除菌・消臭剤 エスコ

    自動車用除菌・消臭剤

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    自動車用除菌・消臭剤。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
    用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分内容薬剤缶1個、水袋1個
  • ヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション ボンフォーム

    ヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション

    ボンフォーム
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    寒い冬の作業に最適なフォークリフト用ヒータークッション。フォークリフト用クッション。。USB接続タイプ。フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。3段階温度調整スイッチ。1時間オートオフタイマー機能付き。ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます
    ブルー材質(本体)【表地】合成皮革【中材】ウレタンフォーム・ヒーター線・その他【裏地】ポリエステル・PVC質量(g)単品:650タイプシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×370×35保証期間購入後180日
  • サポートクッション ふんわり癒し低反発 ネックピロー ボンフォーム

    サポートクッション ふんわり癒し低反発 ネックピロー

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ふんわり低反発が心地良い!吸湿速乾サポートクッション。ドライブ中の姿勢を優しくサポート。吸湿速乾生地使用で長時間のドライブでもムレにくい。。身体にフィットする立体形状!。心地いい触感の低反発ウレタンフォームを使用!。さらっと快適な吸湿速乾ニット生地使用。
    ブラック材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×115
  • フィットマグネットカーテン 槌屋ヤック

    フィットマグネットカーテン

    槌屋ヤック
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    SUV・セダンの窓にピッタリフィットする日除けです
    用途車内の金属部分にマグネットで簡単に取付可能です。マグネットを動かせるので窓形状にピッタリ合わせることができます。カーテン下部にもマグネット付きで、バタつきません。5点留めで曲面窓にも対応します。駐車時・後部座席の日射し&UV対策・プライバシー保護・防犯対策等に最適です。
  • 40系 アルヴェル専用 サイドBOXゴミ箱 助手席用 槌屋ヤック

    40系 アルヴェル専用 サイドBOXゴミ箱 助手席用

    槌屋ヤック
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    専用設計で、内装にピッタリフィット
    用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車の助手席側フロントドアポケット専用のゴミ箱です。専用設計で、助手席側フロントドアポケットにピッタリフィットします。助手席側フロントドアポケットに入れるだけの簡単取り付けです。フタを押すと開き、フタを閉じて押すとロックする構造で、簡単に開閉することができます。フタにはダンパーを採用し、スムーズな動きで開きます。たまったゴミは本製品を上下分割して捨てることができます。内装に合わせた革シボ調です。ゴミ箱の容量は約1.4Lです。メーカートヨタ
  • 40系 アルヴェル専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック

    40系 アルヴェル専用 ビルトインETCカバー

    槌屋ヤック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    専用設計で、内装にピッタリフィット
    用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。メーカートヨタ
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C BK

    カシムラ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高速充電60W USBPD対応。断線に強いロングブッシュ構造。VW-1難燃素材が使用され、より安全性の高い製品。
    ブラック質量(g)20ケーブル長(m)1.2入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×6×23
  • 車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong(ビットストロング)

    車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
    付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250
  • クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック

    クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    クラウン AZSH35/TZSH35 の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできる ドリンクホルダー です。クラウンスポーツ AZSH36W 対応。エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。 ※表面にエンボスや発泡等の断熱加工がされたコンビニコーヒー等のカップを収納すると取り出しにくくなる場合があります。
    メーカートヨタ
  • シフトノブミニ チャンピオンツール

    シフトノブミニ

    チャンピオンツール
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
    用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25材質高級プラスチック寸法(幅W×高さH)(mm)31×47適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mmグリーン購入法適合
  • 車内用ジャケットハンガー マルエヌ

    車内用ジャケットハンガー

    マルエヌ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    これまで車内で放置状態だった上着をジャケットハンガーに掛けることで、シワが出来ず、折り目も付かず、スッキリした身だしなみを演出します。座席のヘッドレストのバーにフック部分をはめ込んでセットするだけで使用できます。
    ブラックサイズ【利用可能】ヘッドレストのステーのサイズがΦ10~12mm以内/ヘッドレストの後部とヘッドレストのステーの間が4cm以下グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • カーフィルム 汎用 Pellucid(旧MIRAREED)

    カーフィルム 汎用

    Pellucid(旧MIRAREED)
    1,598税込1,758
    1本
    8日以内出荷
    ペルシードのカーフィルムです。 可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。 指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
    仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100%ゼロブラック寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)紫外線カット約100%
  • スマートフォン ホルダー Pellucid(旧MIRAREED)

    スマートフォン ホルダー

    Pellucid(旧MIRAREED)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー アクセサリソケット取付です。 タテ・ヨコ置き対応で、スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン(約28mmの可動域)&ワイヤレス充電。 キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。 最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ) 安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知) ワイヤレス充電ON/OFFの切替えができ、フレキシブルアームでお好みの角度に調整ができます。 USB Type-CポートはPower Delivery(PD)20W仕様で高速充電にも対応します。(1台接続時) USB Type-AはiPhone/Android自動識別IC搭載で端末に合わせた最適充電を行ないます。 スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことが出来ます。
    セット内容ホルダー本体×1/回転防止リング×1(スペーサー)/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×111×358適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
  • スマートフォン ホルダー Pellucid(旧MIRAREED)

    スマートフォン ホルダー

    Pellucid(旧MIRAREED)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー ロングアーム吸盤です。 スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ) タテ・ヨコ置き対応でオートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。 キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。 安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知) ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。車両側への傷を防止する傷防止パッド付きです。
    セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×111×227適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
  • スマートフォン ホルダー Pellucid(旧MIRAREED)

    スマートフォン ホルダー

    Pellucid(旧MIRAREED)
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    ペルシードのQi対応 正規認証品のワイヤレス充電自動開閉スマホホルダードリンクインです。 タテ・ヨコ置き対応。スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ) オートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。 キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。 安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知) ワイヤレス充電ON/OFF切替えスイッチ付き。ねじ固定不要ロングアーム。 ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360°回転出来ます。
    セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1/USB(A-C)ケーブル×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約213×111×131適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
  • コンフォートバケットマット 未来科学(トーポ)

    コンフォートバケットマット

    未来科学(トーポ)
    899税込989
    1枚
    6日以内出荷
    後部座席用。雨雪泥からフロアをガード。
    用途車のマット材質PVCサイズリア用寸法(cm)46×45
  • コンフォートバケットマット 未来科学(トーポ)

    コンフォートバケットマット

    未来科学(トーポ)
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    運転席/助手席用。雨雪泥からフロアをガード。
    用途車のマット材質PVCサイズフロント用寸法(cm)47×62
  • アクセントモール 星光産業

    アクセントモール

    星光産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エクステリアの気になる箇所を手軽にドレスアップ&保護できる便利なトリムモールです。折り溝加工を施しているのでL字型に曲げる事ができ、メッキが際立つカスタムが可能です。フラット状態で貼付けると存在感が際立つワイドなトリムモールです。ソフトな軟質樹脂製なのでハサミ等で簡単にカットでき、工夫次第で色々な場所に使用できます。
    用途車外小物幅(mm)20メッキ長さ(m)2奥行(mm)2
  • ティッシュキャッチ 星光産業

    ティッシュキャッチ

    星光産業
    729税込802
    1個
    欠品中
    5本のツメでBOXティッシュをしっかりキャッチして、好きな場所に取付けできるホルダーです。面ファスナー付きベルトで、タテ・ヨコどちらでも簡単に取付けできます。コンビニ袋を引っ掛けてゴミ箱にできます。※アームレストやヘッドレストへ横向きに取付けた場合のみ。コンパクトサイズから保湿ティッシュ系の大きなサイズまで幅広く収納可能です。
    用途車内小物ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×130×90
  • 電圧モニターUSBポート 星光産業

    電圧モニターUSBポート

    星光産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    12V/24V車対応のUSB充電プラグです。電圧モニター付きで、高速充電できるUSB-A、USB-Cの2ポートを搭載しています。USB-A(QC18W)とUSB-C(PD20W)は、接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。放熱性と堅牢製に優れたアルミ製ボディです。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
    用途車内小物ブラック出力(W)(合計)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×71入力電圧(V)12/24
  • 日産NISMO ベアマスコット NISMO

    日産NISMO ベアマスコット

    NISMO
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    NISMOロゴを配したマスコットベアです。クルマのキーやバッグにも取り付け可能です。
    材質ポリエステル、コットン縦(cm)11厚さ(cm)6横(cm)9
  • 増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE[溶接用品]

    増設2連ソケット(防水タイプ)

    BRIDGE[溶接用品]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自動車・トラックはもちろん、防塵・簡易防水キャップ付きで船舶・レジャー・二輪等に幅広くご利用いただけます。取付はボルトもしくは両面テープで固定。15Aヒューズ内蔵。ギボシ端子・スリーブ付き。
    用途12V・24V機器(ドライブレコーダー、レーダー、掃除機等)の電源としてご利用ください。定格電圧(V)DC12/24適合電線サイズ(sq)2.0相当
カー用品
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
40ページ目: カー用品 【通販モノタロウ】