43ページ目: カー用品

10,655件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80系 ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用 槌屋ヤック

    80系 ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    専用設計で取付ピッタリフィット。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。
    用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車の運転席側フロントドアポケット専用のゴミ箱ブラック取付フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付タイプ【蓋の開閉】簡単なワンプッシュオープンタイプメーカートヨタ内装に合わせた革シボ調。
  • 80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    専用設計で取付ピッタリフィット。 エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付。
    用途80系ハリアーの右ハンドル車のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー適合細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル・コンビニコーヒー等ブラック取付ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着メーカートヨタ
  • AL-02用接続コード セルスター

    AL-02用接続コード

    セルスター
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    AL-02R専用のセーフティレーダー接続コード。 後方受信対応セーフティレーダーに接続するためのコードです。
    質量(g)154コード長さ(m)9.0(DC OUT 3.0m / RADAR IN 6.0m)プラグΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリップホルダー JTT

    ベルトクリップホルダー

    JTT(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをお手軽に固定 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップのベース部分は360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることができます。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 両手が塞がらないお手軽撮影 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出をスマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? GoProも装着可能 ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)最大約163×48×50、収納時約105×48×56(突起含まず)質量(g)90対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ダッシュボードの曲面に貼付けることが出来るホルダーです。 貼付け部品は軟質素材なので曲げながら貼付けることができます。 小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまでをホールド可能です。 背面にボールジョイントと2箇所の角度調節機能を装備しています。
    質量(g)100耐荷重(g)210
  • リアトレイ 星光産業

    リアトレイ

    星光産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。 トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。 (※メーカー従来品より約10cm低い位置) 付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。 ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。 取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。 250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。 スマホは縦・横に立掛けられます。 タブレットは横向きで使用可能です。 金属プレートを付属しています。
    質量(g)640耐荷重(kg)2
  • MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 ゲル吸盤タイプ iPhone エレコム

    MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 ゲル吸盤タイプ iPhone

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
    付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1その他ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼ブラック質量(g)127外形寸法(mm)最大68×77×147(展開方法による)対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケ-スなどのアクセサリ含む)
  • 矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)

    矩形波インバーター Sシリーズ

    CLEZEED(クレジード)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
    出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)
  • 低反発DXサポート ベッスル

    低反発DXサポート

    ベッスル
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    低反発ウレタン
    用途カークッショングレイタイプダブルクッション幅(cm)50高さ(cm)107RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)7
  • 低反発DXアームピロー ベッスル

    低反発DXアームピロー

    ベッスル
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    低反発ウレタン
    用途カークッショングレイタイプ腕置き幅(cm)14高さ(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)18
  • 回転クッションDX ベッスル

    回転クッションDX

    ベッスル
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    摩擦が少なくスムーズに回転するクッション。車の乗り降りの補助や、ご家庭でもご利用いただけます。厚さ40mmウレタンの特別仕様。
    用途カークッションブラックタイプシングルクッション幅(cm)40高さ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)5
  • 荷物ストッパー ベッスル

    荷物ストッパー

    ベッスル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    便利グッズ
    用途カークッションレッド幅(cm)53高さ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)2.5
  • らくらくハンドルカバー レボルト ベッスル

    らくらくハンドルカバー レボルト

    ベッスル
    749税込824
    1枚
    5日以内出荷
    用途ソフトハンドルカバーグレイ幅(cm)39高さ(cm)39RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)4
  • DXフリーカットマット ベッスル

    DXフリーカットマット

    ベッスル
    1,398税込1,538
    1枚
    6日以内出荷
    汎用マット
    用途カーマット仕様ハーフブラック幅(cm)150高さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)0.3
  • USBエアピュリファイヤー 槌屋ヤック

    USBエアピュリファイヤー

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
    仕様強力オゾン消臭材質PC・POMブラック発光色ブルー光機能通電モニターランプ付きオゾン濃度0.03ppm以下首振り90°可能回転角度(°)270
  • マグネットクリップ 2個入り BK 槌屋ヤック

    マグネットクリップ 2個入り BK

    槌屋ヤック
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    窓枠にピタっとくっつくマグネットクリップ。 窓ガラスに貼らないので、停車時は、窓の開閉が可能。 強力なネオジム磁石を使用。
    用途タオル等を挟んで日除けに材質PC・スチール・磁石ブラック
  • すべらないトレイ レッド 槌屋ヤック

    すべらないトレイ レッド

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ダッシュボードに置くだけで、小物のずれ落ちやすべりを防ぐ枠付きトレイタイプの小物入れ。 レザー調&レッドステッチ。 緩曲面にフィットしやすく耐熱性に優れたシリコーン素材を採用。 粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも置き直しができる。 汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。
    仕様水洗い可能材質シリコーン素材寸法(mm)収納可能:約160×90ブラック・レッドシートサイズ(mm)約185×115×10特性耐熱性
  • かぽっとハンドルカバー Lattice シフォンミント S 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー Lattice シフォンミント S

    槌屋ヤック
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 ソフトな握り心地のモケットタイプ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
    材質PVC・PU・エラストマーシフォンミント×ホワイト適合ハンドル径(Φmm)365~379
  • SLIMサポートミラー 槌屋ヤック

    SLIMサポートミラー

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    純正ルームミラーの死角を補うサポートミラー。デジタルインナーミラーを鏡面モードに切り替えなくても後部座席の様子を確認することができる。 純正ルームミラー上部に両面テープで簡単取付。 上下方向の角度調節が可能。 緩曲面でも貼りやすい、軟質素材の貼付ステー。 1200Rの曲面鏡を採用。
    ミラー形状曲面鏡鏡面寸法(mm)約W150×H30
  • ハスラー専用スタンド Beat-Sonic

    ハスラー専用スタンド

    Beat-Sonic
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    ハスラー専用設計。ハスラー専用設計なので簡単取付しっかり固定!
    メーカースズキ適合車種ハスラーMR52S/MR92S
  • ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ

    ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17

    カシムラ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    用途車載用Dc充電スマホホルダー付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ幅(mm)約85(ホールド可能)厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)出力(W)最大10取付方式エアコン取付使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qiコード長さ(m)約1本体質量(g)205(ケーブル除く)定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
  • リバーシブルUSB 4ポート カシムラ

    リバーシブルUSB 4ポート

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
  • 折りたたみテーブル 星光産業

    折りたたみテーブル

    星光産業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    運転席で飲食やパソコン・タブレット等の使用ができます。 コンパクトに折りたためるので車内の収納に困りません。 折りたたんだ状態でもミニテーブルとして使用することができます。 ミニテーブルの時にはスマホ・タブレットを立てかけられる溝がついてます。 外径35~40cmの純正ハンドルに取付けることができます。 取付け調整用のアジャスターを4個付属しています。 専用の収納ポーチが付属しています。 耐荷重量:3kg
    付属品取付調整用アジャスター4個、収納ポーチブラック耐荷重(kg)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×425×300対応サイズ(Φmm)外径:350~400、厚み:30~45の純正ハンドル
  • 車載用DC充電器 HIDISC

    車載用DC充電器

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
    用途車でのスマホ・タブレット等の充電適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車ホワイト質量(g)約23使用温度範囲(℃)5~35本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45Wコネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
  • Type-Cカーチャージャー4.8A 多摩電子

    Type-Cカーチャージャー4.8A

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
  • 車種別フロアマット(トヨタ)ベーシック ロイヤル化成

    車種別フロアマット(トヨタ)ベーシック

    ロイヤル化成
    12,980税込14,278
    1セット
    10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    セット内容1台分生地ベーシック
  • ブライドサポートミラー  補助ミラー 巻き込み防止ミラー 045 ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    ブライドサポートミラー 補助ミラー 巻き込み防止ミラー 045 ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    4日以内出荷
    両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能
    ミラー径(Φmm)約70主な適合車種汎用
  • カーマット バリューマット ボンフォーム

    カーマット バリューマット

    ボンフォーム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れ防止・フロアの保護に!普通車用 汎用セットマット。ズレに強い!裏面スパイク加工。幅広い車種にピッタリフィットする汎用サイズ
    材質[表地]ポリエステル100%、[裏面]TPRブラック
  • ULTRA NORSK Ultramarine 3P MEDO

    ULTRA NORSK Ultramarine 3P

    MEDO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
    取付吊り下げ
  • スマートキーケース メタリックレザー カルビナ付き MAD MAX(マッドマックス)

    スマートキーケース メタリックレザー カルビナ付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    スマートキーケース メタリックレザー カルビナ付き ビビットピンク。 シンプルで男女問わず人気のスマートキーケース。 落下防止のインナーチェーンも付いてますので安心してご使用頂けます。 誕生日や父の日の贈り物としてもオススメな商品です。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×52×25適合車種汎用
  • サンバイザーポケット プレミアム SEIWA(セイワ)

    サンバイザーポケット プレミアム

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット。 カード・ペン・サングラスなどを収納可能。
    用途サンバイザーポケット仕様本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット、カードホルダー(小)・(大)、ペンホルダー付き、フロントポケット、サングラスストッパー質量(g)274寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×330×15収納枚数カード:6
  • ソフトゴミ箱 スラッシュボトルS カーメイト

    ソフトゴミ箱 スラッシュボトルS

    カーメイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車両のドアポケットでの使用に適した、ボトル形状のゴミ箱。 エラストマー樹脂採用でカタカタ音を軽減。
    用途ダストボックス材質ポリカボネート・軟質樹脂エラストマーブラック質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×75×75フタ外径(Φmm)75底径(Φmm)69
  • 丸形専用ドリンクホルダー2 カーメイト

    丸形専用ドリンクホルダー2

    カーメイト
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    丸型エアコン吹き出し口専用ドリンクホルダー。
    用途自動車用ドリンクホルダー材質PC/TPE直径(Φmm)収納可能:50~68質量(g)95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×90×55収納可能質量(kg)0.65以下のドリンク、灰皿
  • ルーノ ハンギングペーパー カーメイト

    ルーノ ハンギングペーパー

    カーメイト
    539税込593
    1個(10g×3個)
    6日以内出荷
    ペーパータイプの芳香剤がルーノから新登場。3枚セット
    用途吊り下げタイプ芳香剤取付吊り下げ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×1香りジャスミン&ペアー
  • CS-61FH オプションGPSユニット セルスター

    CS-61FH オプションGPSユニット

    セルスター
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して 録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
    質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12×39.5 [突起部除く]コード長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーノリキッドオム カーメイト

    ルーノリキッドオム

    カーメイト
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    天然アロマオイルを配合したナチュラルな香りの置き型芳香剤 ナチュラルな香りを楽しめる液体タイプの置き型芳香剤 天然アロマオイル配合の素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。 植物の爽やかさや華やかさを思わせる香りに、フルーツの甘さやみずみずしさを重ねた質の高い香りを提供します。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は約58mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 香り立ちが良い液体タイプ 天然アロマオイルを配合した香料を使用しています。 みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 天然アロマオイル配合 ホワイトベルガモットの香り 軽快なレモン、ベルガモット、ラズベリーに華やかなローズ、ミュゲ等のフローラルノートを重ねた、ほんのりとした甘さが漂う、抱きしめたくなる香りです。
    ブラック取付置き型質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×58×58香りホワイトベルガモット使用期間持続:約45日
  • Agイレーサー 横浜油脂工業(Linda)

    Agイレーサー

    横浜油脂工業(Linda)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌なにおいの発生を抑えます。
    用途エアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。トラスコ品番189-6871材質主成分:エタノール無色~乳白色容量(kg)0.24アズワン品番64-5224-14
  • 20系 RX専用 エアコンドリンクホルダー助手席用 槌屋ヤック

    20系 RX専用 エアコンドリンクホルダー助手席用

    槌屋ヤック
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    RX(DAA-GYL/DBA-AGL20系)の右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタつきを抑える底面ラバー付き。
    ブラック・シルバーメーカーレクサス
  • 50系 RAV4専用 エアコンドリンクホルダー 助手席用 槌屋ヤック

    50系 RAV4専用 エアコンドリンクホルダー 助手席用

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    RAV4(MXAA/AXAH50系)の右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒーを収納可能。 エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 内装に合わせたマットな黒とシルバーラインで一体感+高級感を演出。
    ブラック・シルバーメーカートヨタ
  • 2.4A DC充電器 Lightning エレコム

    2.4A DC充電器 Lightning

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。 ・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。 ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
    質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
カー用品