6ページ目: カー用品

11,879件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤロック モノタロウ

    タイヤロック

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
    用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等付属品専用鍵(2個)仕様ホイールサイズ13~17インチ用材質鉄質量(kg)3.1適合タイヤ幅(mm)175~285販売区分業務用
  • 代車用シール&禁煙シール 5セット JTC

    代車用シール&禁煙シール 5セット

    JTC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ラミネート加工済み。抜群の耐候性郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
    用途各5枚セット代車用シール:サイズ98X60mm 禁煙シール:サイズ:70x105mm
  • 鹿よけ笛 自動車用 モノタロウ

    鹿よけ笛 自動車用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。
    用途車で走行中の動物よけに寸法(mm)60×38×25色シルバー(本体)、ブラック(台座)
  • 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) NDC(ドライケミカル)

    自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)

    NDC(ドライケミカル)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
    用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
  • スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック エレコム

    スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを車内でしっかりホールド! お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。 ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。 繰り返し貼り替えることもできます。 横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。 前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。 ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。 スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。 スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
    付属品ゴム足×2 設置補助板×1その他ゲル吸盤取付 フリップケース対応材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU色ブラック質量(g)124外形寸法(mm)最大71×130×98(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
  • シートカバー スポーツシェイプ ボンフォーム

    シートカバー スポーツシェイプ

    ボンフォーム(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ストレッチレザーシートカバーメッシュ素材で通気性抜群。ピタっとシートに取付け!ストレッチレザーシートカバー。バケットシート、枕一体型、枕埋め込み型など幅広い形状の前席シートに対応します。縦にも横にも伸びる伸縮レザー生地を使用。サイドエアバッグシート装備車でも使用可能。使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします。ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単!。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。通気性抜群!中心部はメッシュ素材使用。
    形状前席ハイバックタイプ フロント1枚材質(本体)[表地]合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約[背カバー]61×0.1×84、[座カバー]51×0.1×51使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 給油間違い防止リング 軽油(グリーン) クリエイト

    給油間違い防止リング 軽油(グリーン)

    クリエイト(10件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
    再生紙使用マーク適合
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途フィルム厚約1.5倍(メーカー比)のコシがあって貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%
  • 整備完成カード200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    整備完成カード200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,498税込¥3,848
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質紙(ミシン目入り)寸法(高さH×幅W)(mm)265×95
  • 三角停止板 マルエヌ

    三角停止板

    マルエヌ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
    用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール寸法(mm)435質量(g)1067寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390形態パッケージ:ブローケース
  • BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし BESTEK

    BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし

    BESTEK
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    材質アルミ色レッド出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • ダイレクト3連ソケット カーメイト

    ダイレクト3連ソケット

    カーメイト(10件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RVボディカバー ケンレーン

    RVボディカバー

    ケンレーン(17件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
    用途RV車用材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエアフィルター HKS

    スーパーエアフィルター

    HKS(22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
    用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
  • 吊り輪 車用 モノタロウ

    吊り輪 車用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    車高が高いミニバンタイプの車などのアシストグリップに取り付ける事で乗車時や降車時の補助として便利です。 また走行中に捕まることで揺れを抑える事も可能です。
    用途車への乗車時、降車時の補助に材質PP寸法(mm)105×250販売区分業務用
  • BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ

    BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー

    カシムラ(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書色ブラック接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75BluetoothVersion:4.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
    仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
  • <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    TVチューナー無しのシンプルカーナビ。TVチューナー無しの為、受信料不要。社用車好適品です。2026年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!。新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!。1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存。現在地の周辺施設を検索。DC12V/24Vに対応。可動式伸縮スタンド。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、取扱説明書材質ABS樹脂色ブラック質量(g)(約)285(バッテリー含む)消費電力(W)1.5電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18.3×2.5×11画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用) / 8~32GB class10駆動時間(時間)1
  • サンシェード用 大型吸盤 JB(日本ボデーパーツ工業)

    サンシェード用 大型吸盤

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    ピタっと密着して取れにくい
    用途吸盤の破損や紛失の時に直径(Φcm)5
  • FRPガラスクロス #200 PROST's

    FRPガラスクロス #200

    PROST's
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
    用途補修仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。成分ガラスクロス
  • レーザーマウントベース ASSY セルスター

    レーザーマウントベース ASSY

    セルスター(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    マウントベース(A)ASSY[両面テープ付](セルスター製レーダー探知機レーザーアンテナ/GPSレシーバー専用) <対応レーダー探知機(レーザーアンテナ)> AR-33 ※レーザーアンテナ用マウントベースとなります。ご注意ください。 <対応GPSレシーバー> GR-99L
  • 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB自動判定

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
  • 緊急脱出ハンマー 車載用 シートベルトカッター付き ガラス破砕 小型 軽量 車内常備用 メディアカバーマーケット

    緊急脱出ハンマー 車載用 シートベルトカッター付き ガラス破砕 小型 軽量 車内常備用

    メディアカバーマーケット
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
    材質ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール寸法(cm)固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック
  • ハンドルカバー シンプルウッド ボンフォーム

    ハンドルカバー シンプルウッド

    ボンフォーム(16件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自然な艶感。木目調ハンドルカバー。握りやすい!細巻きタイプ
    材質(表地)ポリ塩化ビニル・合成皮革
  • かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 しなやかな風合いで抜群のフィット感。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
    適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
  • 芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え) 栄光社

    芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え)

    栄光社(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(10g)
    当日出荷
    詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。 ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、 ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに お使い頂けます。
    取付エアコン取付シリーズエアースペンサー
  • 2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)

    2WAYスピーカー

    BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
    音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤック

    スズキ系用 ETC取付基台

    槌屋ヤック(12件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
    適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
  • 牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研

    牽引ロープ(トラック・バス用)

    橋研(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%色SI
  • USB給電式車載用ファン ダブル トライメイト

    USB給電式車載用ファン ダブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
    材質ABS寸法(mm)250×124×105質量(g)400電圧(V)5消費電力(W)10適合車種DC12/24V車専用
  • クッション レザーアロー ボンフォーム

    クッション レザーアロー

    ボンフォーム
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スポーティパンチングレザーを採用 ストッパー付き
    ストッパースカート型ストッパー付き材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)合成皮革材質(中材)ウレタンフォーム
  • 初心者マーク(マグネットタイプ) 東洋マーク製作所

    初心者マーク(マグネットタイプ)

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    免許取得後1年未満のドライバーに初心者マーク
    タイプマグネット
  • <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    タッチパネルで操作がラクラク!7インチテレビ付きカーナビ。1台6役!カーナビ・ワンセグTV・TV録画・音楽再生・動画再生・写真アルバム。簡単タッチパネル。7インチモニター。2電源対応!車用/内蔵充電池。デモ走行機能・オートリルート機能・トンネルアシスト機能・最短ルート検索機能・スマートIC対応。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:電話番号検索、一方通行表示対応。検索データ(2025年度)/電話番号検索:404万件、住所検索:3720万件、施設名検索:67万件。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、ベース板、取扱説明書材質ABS樹脂、他色ブラック容量1000mAh質量(g)(約)265(内蔵バッテリーを含む)電圧(V)3.7消費電力(W)1.5電源電圧DC5V2A(miniUSBタイプ入力端子)バッテリーリチウムポリマー充電時間約4時間解像度800×480pixel寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×11.2×1.4画面サイズ7インチ縮尺12段階(10m~50km)TVチューナーワンセグ駆動時間(時間)1
  • 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ

    プロダックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Sサイズ】。 こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。 バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。 荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:3分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
    用途車体の保護、積載物の安定性向上
  • 2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM

    2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22

    FIRSTCOM(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
    用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
  • アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)

    アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
    用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
  • 身障者マーク マグネット 東洋マーク製作所

    身障者マーク マグネット

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1枚
    当日出荷
    仕様反射タイプマグネット
  • キーケースFIT カーメイト

    キーケースFIT

    カーメイト(14件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
    用途キーケース適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー質量(g)65取付方式マグネット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーマット 3Dグランツ ボンフォーム

    カーマット 3Dグランツ

    ボンフォーム(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    フロントマット前部の勾配角度をなだらかに設計。フィッティングが向上。
カー用品