7ページ目: カー用品

11,890件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドクターデオPゴールドスチーム循環 カーメイト

    ドクターデオPゴールドスチーム循環

    カーメイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。エアコン内部を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。
    用途車の除菌消臭成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水容量(mL)25シリーズドクターデオ香り無香
  • ドクターデオプレミアムゴールドシート下 カーメイト

    ドクターデオプレミアムゴールドシート下

    カーメイト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニオイ菌ウイルスに圧倒的なパワー。消臭性能400%。
    用途車の消臭成分除菌/消臭剤(安定化二酸化塩素)/有機酸
  • 2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM

    2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22

    FIRSTCOM(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
    用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
  • 97x290mm アイススクレーパー エスコ

    97x290mm アイススクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
    エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
  • 自動車用鹿避け笛 クレトム

    自動車用鹿避け笛

    クレトム(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    自動車のフロント部分に取り付けることにより、走行中に発生する超音波でエゾシカなどとの衝突事故を抑制します。
    寸法(mm)25×57×30ブラック
  • アイスカッター ブルー 槌屋ヤック

    アイスカッター ブルー

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    手が濡れにくいロンググリップ。
    用途ガラスの霜・氷取りに。ブルー
  • 3Dグランツ ロング ボンフォーム

    3Dグランツ ロング

    ボンフォーム(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    新形状で使用感アップ。
    用途後席などに。仕様丸洗いOK。防水素材。
  • ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック

    ピタンコミニ スマホホルダー1

    槌屋ヤック(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
    取付方式ゲル吸盤
  • 芳香剤 キングサイズアクアブルー ダイヤケミカル

    芳香剤 キングサイズアクアブルー

    ダイヤケミカル(3件のレビュー)
    759税込835
    1個(115mL)
    当日出荷
    香り長持ち
    用途自動車用
  • 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ

    プロダックス
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Sサイズ】。 こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。 バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。 荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:3分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
    用途車体の保護、積載物の安定性向上
  • クルマの扇風機ターボ EMERSON(エマーソン)

    クルマの扇風機ターボ

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
    幅(mm)130ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
  • BESTEK 正弦波カーインバーター 300W BESTEK

    BESTEK 正弦波カーインバーター 300W

    BESTEK(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
    出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック

    エレコム
    648税込713
    1個
    当日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
  • スマートリペアー(緊急パンク修理キット) SLIME(スライム)

    スマートリペアー(緊急パンク修理キット)

    SLIME(スライム)(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
    セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類使用の目安乗用車タイヤ1本
  • <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    タッチパネルで操作がラクラク!7インチテレビ付きカーナビ。1台6役!カーナビ・ワンセグTV・TV録画・音楽再生・動画再生・写真アルバム。簡単タッチパネル。7インチモニター。2電源対応!車用/内蔵充電池。デモ走行機能・オートリルート機能・トンネルアシスト機能・最短ルート検索機能・スマートIC対応。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:電話番号検索、一方通行表示対応。検索データ(2025年度)/電話番号検索:404万件、住所検索:3720万件、施設名検索:67万件。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、ベース板、取扱説明書材質ABS樹脂、他ブラック容量1000mAh質量(g)(約)265(内蔵バッテリーを含む)電圧(V)3.7消費電力(W)1.5電源電圧DC5V2A(miniUSBタイプ入力端子)バッテリーリチウムポリマー充電時間約4時間解像度800×480pixel寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×11.2×1.4画面サイズ7インチ縮尺12段階(10m~50km)TVチューナーワンセグ駆動時間(時間)1
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/38W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/38W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Type-Cポート20W+Type-Aポート18W同時使用可能な小型モデル。スマートホンを2台同時に高速充電出来ます。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
    ブラックポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • 脱出ツール 長谷川刃物

    脱出ツール

    長谷川刃物
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。車内取付用の固定ホルダー付です。本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。
    材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)205機能シートベルトカッター サイドガラス破砕
  • ハンドルカバー イージーガード ボンフォーム

    ハンドルカバー イージーガード

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れに強い!洗えるシリコン素材使用ハンドルカバー 太さが変わらず握りやすい 抜群のグリップ力でスベらない のびーるフィットで取付け簡単 フリーサイズでハンドル直径約35~40cmまでの幅広い車種に対応
    材質(本体)シリコーン質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×2.5×34適合サイズ(cm)約35~40
  • BESTEK 正弦波カーインバーター 500W BESTEK

    BESTEK 正弦波カーインバーター 500W

    BESTEK(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • 車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB) エレコム

    車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB)

    エレコム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。
    その他USBポートにはおまかせ充電搭載ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB-Aポート×1、USB Type-Cコネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB-AポートまたはUSB Type-C(TM)コネクタから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57幅32×奥行111×高さ57mm(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB-Aポート:5、USB Type-Cコネクタ:5ケーブル長(cm)約90各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用定格出力電流USB-Aポート:2.4A(5V時)、USB Type-Cコネクタ:3A(5V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 高齢運転者マーク マグネット 東洋マーク製作所

    高齢運転者マーク マグネット

    東洋マーク製作所(5件のレビュー)
    839税込923
    1袋(2枚)
    当日出荷
    仕様反射タイプマグネット
  • ステアリングシェード Meltec(大自工業)

    ステアリングシェード

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    ステアリングにかぶせるだけ! ハンドルの熱さ対策!
    質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約430(H)×470(W)
  • ワンモーションホルダー SEIWA(セイワ)

    ワンモーションホルダー

    SEIWA(セイワ)(19件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。 ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。 手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
    取付方式粘着テープ貼り付け寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×64×120
  • スリムストッパー 星光産業

    スリムストッパー

    星光産業(7件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    どんな内装にもマッチするシートベルトストッパー。 カバー幅20mmのスリムサイズ(ベーシックタイプ)
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×65×24
  • 自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル

    自動車用ABC粉末消火器

    日本ドライケミカル(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
    用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
  • スマホホルダー2 クランプ取り付け カシムラ

    スマホホルダー2 クランプ取り付け

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
    幅(mm)74ブラック高さ(mm)135質量(g)95奥行(mm)90取付け方法クランプ耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内最大クランプ厚さ(mm)30まで
  • ドアエッジプロテクター スリムモールタイプ カーメイト

    ドアエッジプロテクター スリムモールタイプ

    カーメイト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
    用途ドアモールプロテクター付属品強力両面テープ(3m)材質PVC幅(mm)11質量(g)51長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
  • ハイエース用 3Dラバーマット リア 1pcs ユーアイビークル

    ハイエース用 3Dラバーマット リア 1pcs

    ユーアイビークル(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    6日以内出荷
    5ドア車専用となります。4ドア車には取付不可です。
    型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期メーカートヨタ車種ハイエース200系
  • 初心者マーク インドア 吸盤タイプ 東洋マーク製作所

    初心者マーク インドア 吸盤タイプ

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    タイプ吸盤
  • リングライトソケット トリプルセパレート 槌屋ヤック

    リングライトソケット トリプルセパレート

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
  • スノーブラシSTD CAPTAIN STAG

    スノーブラシSTD

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。伸縮式なので長さ調節ができ、様々な車種に使用可能です。
    材質ハンドル=アルミニウム、樹脂部=ポリプロピレン・ABS樹脂、ブラシ=ポリ塩化ビニル質量(g)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)260×115×725~1210伸縮サイズ(mm)725~1210
  • けん引ワイヤーロープ Meltec(大自工業)

    けん引ワイヤーロープ

    Meltec(大自工業)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
    用途保安用品材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24長さ(m)3.6内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000破断張力(t)3.1
  • ハンドルカバー プレーンメッシュ ボンフォーム

    ハンドルカバー プレーンメッシュ

    ボンフォーム(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    TPE無臭リング使用 無臭タイプ
    材質ポリエステル100%サイズ(cm)36.5~37.9適合ハンドル外径365~379mm
  • のびるのびるロープ 槌屋ヤック

    のびるのびるロープ

    槌屋ヤック(37件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
    仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐などイエローサイズ収縮時:約2m 伸張時:約4mパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
  • クッション Fリフトエアー 背座クッション ボンフォーム

    クッション Fリフトエアー 背座クッション

    ボンフォーム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ムレを解消するフォークリフト用メッシュクッション(背座ダブルタイプ) 電源をとることなく通気性抜群!。フォークリフト用クッション。。表生地には通気性の良いダブルメッシュ素材を使用。中材にはクッション性と通気性を兼ね備えた立体網状構造体(エアーフォーム)を採用。ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます
    ブラック材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリプロピレン【裏地】ポリエステル・PVC質量(g)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×790×65
  • 融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ モノタロウ

    融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷
    粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
    用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう形状球状(約3mm)販売区分業務用
  • シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力40W 2ポート USB C×2 PD20W 車 充電器 エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力40W 2ポート USB C×2 PD20W 車 充電器

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2つ搭載し、スマートフォンなどの端末を2台同時に高速充電できる車載充電器です。合計最大40Wで高速充電が可能です。
    その他通電確認LED付きブラック質量(g)約31コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×66×33(突起部含まず)発光色使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • ボイラー塩「洗」 NMソルト

    ボイラー塩「洗」

    NMソルト
    4,998税込5,498
    1個(20kg)
    翌々日出荷
    ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
    用途ボイラー用成分塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満原材料造粒天日塩粒径(mm)平均:4.5
  • リバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A 槌屋ヤック

    リバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
    ブラック取付両面テープ貼り付けタイプコード付き2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7コード長さ(m)約1
カー用品