7ページ目: カー用品

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
10,680件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん GENTOSマグネット付車載非常信号灯むらぴかくんGENTOS
2,498税込2,748
1台
当日出荷
視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯道路交通法施行規則適合品夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)連続点滅時間30時間雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属車内から安全に取り付けできる底面マグネット車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)すぐに使えるテスト用電池付属背面クリップ搭載
その他エネループ使用可能付属品テスト用電池種類非常信号灯本体質量(g)(約)148(電池含む)保護等級IP54光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×4本光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)明るさ(Lm)(約)30(トップライト)照射距離(m)(約)17(トップライト)視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)落下耐久(m)1
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) NDC(ドライケミカル)自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)NDC(ドライケミカル)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
LED ヘッドライト(充電式)BK BRIDGE[自動車用品]LED ヘッドライト(充電式)BKBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に材質ABS・PS質量(g)約99充電時間(時間)約2電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)3~5
200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用槌屋ヤック(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。 ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
用途200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。材質PCブラック/シルバーメーカートヨタ
Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子Type-Cモノラルハンズフリー多摩電子(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)2WAYスピーカーBRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバーフレーム フロント/リア共用 ユーロスタイル ベーシック モノタロウナンバーフレーム フロント/リア共用 ユーロスタイル ベーシックモノタロウ(48件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
タイヤロック モノタロウタイヤロックモノタロウ(43件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等仕様ホイールサイズ13~17インチ用付属品専用鍵(2個)材質質量(kg)3.1適合タイヤ幅(mm)175~285関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
芳香剤 グレイスメイトポピー ダイヤケミカル芳香剤 グレイスメイトポピーダイヤケミカル(16件のレビュー)
999税込1,099
1個(150mL)
当日出荷
くるまにポピーでおなじみの「グレイスメイトポピー」です。皆様に愛され続けて30周年を迎えました。高級香料を使用し持続性のよさが特徴です。
用途自動車用シリーズグレイスメイトポピー
2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ2連ダイレクトソケット2USB自動判定カシムラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書質量(g)約14端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4(2ポート合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
伸びる・搭載ショベル コンパル伸びる・搭載ショベルコンパル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
伸縮式
トラスコ品番819-3280幅(cm)約26.5全長(cm)70~88(伸縮式)
ブラング カーメイトブラングカーメイト(12件のレビュー)
699税込769
1個(60mL)
当日出荷
男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング付属品両面テープ取付置き型質量(g)200タイプゼリー寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44RoHS指令(10物質対応)対応
クルマの消臭力PremiumAromaゲルタイプ エステークルマの消臭力PremiumAromaゲルタイプエステー(2件のレビュー)
369税込406
1個(90g)
当日出荷
パフューマ―が厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りです。 ドリンクホルダーにもすっきりと収まるコンパクトサイズです。 香り調節シート付きで、香りの強度を調整できます。通常約1ヵ月持続します(季節や使用状況により異なる)
取付置き型シリーズ消臭力
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)画素数100万フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え) 栄光社芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え)栄光社(1件のレビュー)
539税込593
1個(10g)
当日出荷
詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。 ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、 ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに お使い頂けます。
シリーズエアースペンサー取付エアコン取付
自動車用鹿避け笛 クレトム自動車用鹿避け笛クレトム(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
自動車のフロント部分に取り付けることにより、走行中に発生する超音波でエゾシカなどとの衝突事故を抑制します。
寸法(mm)25×57×30ブラック
ハイブリットインバーター セルスターハイブリットインバーターセルスター(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12使用温度範囲(℃)-20~40出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
すべらないシートシリコーン 槌屋ヤックすべらないシートシリコーン槌屋ヤック(3件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。 ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 好きなサイズに自由にカットできる。 水洗いをすれば繰り返し使用可能。 内装にマッチする革シボ柄。
非常信号灯 小林総研非常信号灯小林総研(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
非常信号灯 小林総研非常信号灯小林総研(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
3Dグランツ ロング ボンフォーム3Dグランツ ロングボンフォーム(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から4日以内出荷
新形状で使用感アップ。
用途後席などに。仕様丸洗いOK。防水素材。
ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤックピタンコミニ スマホホルダー1槌屋ヤック(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式ゲル吸盤
三角停止板 マルエヌ三角停止板マルエヌ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。寸法(mm)435材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール形態パッケージ:ブローケース質量(g)1067寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390
収納 クロスギア マルチトレイ ボンフォーム収納 クロスギア マルチトレイボンフォーム
749税込824
1枚
当日出荷
人気のアウトドアテイストを取り入れた防水トレイ ソフトタイプなので踏んでも割れない! 使い方はいろいろ シューズ、収納、アウトドアなど様々なシーンで活躍します 裏面にはズレに強いスパイク加工を施していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます
ブラック材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂 (裏面スベリ止めスパイク加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×3.5×35質量(g)500
ボイラー塩「洗」 NMソルトボイラー塩「洗」NMソルト
4,998税込5,498
1個(20kg)
翌々日出荷
ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
用途ボイラー用原材料造粒天日塩成分塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満粒径(mm)平均:4.5
吸盤取り付けベース カシムラ吸盤取り付けベースカシムラ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
シボ面・曲面にホルダーを取り付けられる吸盤ベース。 上下分割式で曲面にしっかり貼り付け可能。 ホルダー脱落防止用のストラップ付属。 両面テープ貼り付け。
質量(g)25適合サイズ(Φmm)90
シートカバー レザーシェイプ ボンフォームシートカバー レザーシェイプボンフォーム(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ストレッチレザーシートカバー高級レザーで質感アップピタっとシートに取付け!ストレッチレザーシートカバーバケットシート、枕一体型、枕埋め込み型など幅広い形状の前席シートに対応しますサイドエアバッグシート装備車でも使用可能使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします縦にも横にも伸びる伸縮レザー生地を使用ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単!いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます高級感を高める!センター部にディンプルレザーを使用
形状前席ハイバックタイプ フロント1枚材質(本体)[表地]合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約[背カバー]61×0.1×84、[座カバー]51×0.1×51質量(g)約450使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
自動車用 応急パンク修理剤 PROSTAFF(プロスタッフ)自動車用 応急パンク修理剤PROSTAFF(プロスタッフ)
1,498税込1,648
1本(335mL)
当日出荷
突然のパンクでも安心の1本! タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書質量(g)309寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
緊急・大型脱出ボード コンパル緊急・大型脱出ボードコンパル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ミニバン、大型車のタイヤにも対応できる大型脱出ボードです。タイヤと路面の間にセットするだけです。大型のタイヤや中型のトラックにも対応できるワイド25cm幅のボードです。突起状の大きな網目がしっかりタイヤをグリップします。ゴムボードがタイヤのスリップを防ぎ、裏面には凍った路面に食い込むスパイク付。
用途砂地、湿地などの泥やぬかるみで動かなくなった時に素早く脱出させることができます。トラスコ品番628-8097材質ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ)DCパワープラグmini A×2SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
BESTEK 正弦波カーインバーター 500W BESTEKBESTEK 正弦波カーインバーター 500WBESTEK(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
カーマット デザインラバーマット ボンフォームカーマット デザインラバーマットボンフォーム(5件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
メタル調ヒールパッドスポーティーマットお手入れ簡単 丸洗いOK!カットして幅広い車種に対応(軽自動車、コンパクトカー、普通車など)別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています
材質ポリ塩化ビニル
Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ エレコムBluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
【筐体】ブラック仕様【最大登録可能台数】8台付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
シガーライター用コンセント 旭電機化成シガーライター用コンセント旭電機化成
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1
7インチ オンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)7インチ オンダッシュモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター使用電源(V)12/24共用質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線取扱説明書(1.9MB)
ミニミラー (補助ミラー) モノタロウミニミラー (補助ミラー)モノタロウ(15件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。 吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。 ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。 またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC寸法(cm)55×145取扱説明書(2.1MB)
AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)AC/DCコンバーター大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
カー用品