カー用品 :「なまし」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
ディンプル加工を施したレザーを配し、スポーティなテイストに仕上げました。
無臭タイプ。
色ブラック
材質(表地)合成皮革
思いがけず頬をかすめるそよ風の爽快感。
その心地よい一瞬を香りにしました。
たっぷり160mLの大容量タイプなので、RV車や1BOX車等の大型車でも香りが長続きします。
シリーズリフレアー
種別ゲル状
取付置き型
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)
記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ10.88型カラー液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(4.38MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・大型車に
乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ
材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部)
耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカートヨタ
年式H23/07-
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブワイドキャブ
【LUFTハンズフリー専用カーキット】 。
【Bluetooth4.1搭載】
Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減 。
【ノイズリダクション機能搭載】。
ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。
高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。
【スマートONEタッチ】。
通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。
ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。
【オートパワー機能】。
自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。
自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。
自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。
【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。
プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。
FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。
用途自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。
イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。
セット内容本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ"
寸法(mm)117.5×60.5×45
色ブラック
質量(g)106
接続方式Bluetooth
入力5V/1
連続使用時間(時間)10
バッテリー容量(mAh)600
Bluetooth4.1
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10
音圧レベル(dB)89
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
新型インテリジェントキーに対応した、nismoロゴ入りシリコンタイプのインテリジェントキーケースです。マットな風合いに仕上げました。
材質TPU
縦(cm)8.6
厚さ(cm)1.5
横(cm)4.1
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
透湿性に優れた4層構造生地で作られたボディカバーです。内部にこもる湿気を放出し、雨、ホコリは通さない特殊な生地を採用しています。又、車体にあたる部分には、ポリプロピレン不織布を採用し、ソフトな風合いを実現しました。今までのボディーカバーの概念を根底から覆す新素材を是非、体験下さい。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途ドアミラー車専用
仕様UVカット加工
付属品メッシュタイプ収納袋
生地第1層 : ポリエステル不織布/第2層 : ポリプロピレン不織布/第3層 : ポリエチレンフィルム/第4層 : ポリプロピレン不織布
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカートヨタ
ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。)
静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。
カラビナ型フックで取り付けも簡単です。
強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ブラックを基調とした落ち着きのあるダンディーなデザインとなり、登場しました。
シリーズエアースペンサー
厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。
抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
仕様滑り止め付
材質合皮
色黒
サイズメンズフリー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
・BLITZのレーザー&レーダー探知機、TL405Rです。【TL405Rからの新機能!!】。・BLITZ独自機能のJMAスキャン/MSSSスキャンで誤警報を大幅カット!。・「JMA-520/JMA-401取締機」&「新周波数使用移動オービスMSSS」に対応!さらに、MSSS受信感度設定機能を搭載。警報優先か、誤警報低減か2種類の感度設定が可能です。・受信感度設定「HIGH」時のKバンド受信性能は従来比31%アップ!これまで以上に遠方から警報が可能になりました。【特徴】。・フルオート機能搭載!状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供。警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適です。・設置場所が頻繁に変更される最新のレーザー式移動小型オービスでもレーザー受信警報が可能。GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。・年会費や入会金、更新料は一切必要なく、取締情報をいつでも最新の状態に更新できます。さらに無線LAN内蔵SDカードを使用することで、PCを使った更新作業なしで本体から直接データ更新も可能になります。・タッチパネルとタッチスイッチを採用しているため、直感的な操作ができます。また、多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示など警報ポイントも非常に分かりやすい仕様です。・安心の日本製、3年保証付きです。・別売りのOBDIIアダプターを使用することで、車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動車位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することが出来ます。
付属品microSDHCカード / SDカード変換アダプター(1枚)、ステー(1個)、取扱説明書(1冊)、USB シガープラグコード(1個)(約 4m/1A ヒューズ内蔵/8pin)、ステー固定用両面テープ(1枚)、ステー固定用粘着シート(1枚)
質量(g)141
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)最大500以下
ディスプレイ液晶 4.0インチ TFT(MVA方式)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部除く)111.5×64×20
対応SDカードSDHCカード/microSDHCカード 4GB ~ 32GB
動作電圧(V)DC8~16
ディスプレイサイズ(目安)表示面積:86.4mm(W)×51.8mm(H)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。
ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
用途Terzoベースキャリア用保護シート
寸法(mm)140×120
1セット(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーダイハツ
年式H.24/4-R3/12(2012/4-)
適合シート形状分割型
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカースバル
各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
・セルスターの超速GPS一体型レーダー探知機、 AR-38LCです。特徴。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!。遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!。受信レベル(強・弱)2段階受信!。レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!。新設計のフレデリックスレンズと独自のシステムを合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。新Kバンド対応。新GPSモジュール搭載!。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応します!。リアルで、わかりやすいCG画像※で警告します。別売りのmicroSDカードにリアルCG警告用画像データをダウンロードすると、取締機の設置場所に合わせたリアルなCG画像になります。新設の取締機も随時更新します。(データ更新は無料)※取締機の画像は固定です。快適なドライブをサポート!。逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、反則金データベースを更新、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」、MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示、高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起。最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。日本製・安心の3年保証
仕様●GPS受信部受信周波数(MHz):1575.42 1598.0625~1605.375●GPS受信部受信方式:32chパラレル受信●レシーバー部 受信方式:Low-IF image rejection architecture●レシーバー部 受信周波数:UHF 330~470MHz帯 VHF 154~162MHz帯●レーダー受信部 受信周波数:Xバンド、Kバンド●レーダー受信部 受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式
質量(g)105
表示部MVA液晶
センサー加速度センサー
電源電圧(V)DV12/24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×21×54[突起部除く]
動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
カーボン柄のすべり止めシートです。柄は立体成形でリアルに、枠は赤色を別成形でスポーティなイメージに仕上げました。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけで、車内の小物のすべりを防ぎます。
熱に強いシリコーン素材を使用しております。
約1.6mmの薄さで断面が気にならず、曲面にも自然な形状でなじみます。
粘着剤を使用しておりませんのでノリ残りがありません。貼り直しも可能です。
ホコリ等が付着してグリップ力が落ちた場合でも、水洗いすることで繰り返し使用できます。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×200×1.6
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
本革調の生地を使用した高級感のあるティシュカバーです。
芯材にウレタンスポンジを使用し、車のシートのような質感を実現しました。
取り付けベルトと取り付けステーにより4種類の取り付け方法で、お好きな場所へ装着できます。
ティシュカバーのフタ内側に、ピタッと止まるマグネット付き。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)260×130×65
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカー日産
適合車種NV350キャラバン:E26
年式H24/06-
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ
適合グレードバンDX(EXパック可) / バンDXライダー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
純正ナットにガッチリ取り付け
車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
4個所に取り付けできるジムニー専用設計
ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。
手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。
無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド
様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。
スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
あると便利なコンビニフック付き
ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。
スポンジクッション付き
ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。
エアコンの向きが調整できる
ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。
また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95
メーカースズキ
適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式
質量(kg)2.3
出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)50×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:178×100×165、GPSアンテナ:33×36×14
アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)
画面サイズ9V型HD
セキュリティWPA/WPA2/WPA3
画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11
バックライトLED
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)10
受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)最大:2.1(type-A)
USB規格USB2.0 High Speed
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
出力トルク設定ができる!デジタルインパクトレンチ。アルミホイール対応ディープソケット付属。フェイスキャッチソケットは、ソケットの角の部分でナットをホールドするのではなく、面の部分で包むようにホールドするのでナットの角をいためません。クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプのソケット17、19、21mmをご用致しました。手軽なシガーソケット接続タイプ(DC12V車専用)。出力トルクを設定してデジタルで表示。便利な収納用ブローケース付き。
用途自動車(DC12V)用
付属品ディープソケット(17・19・21mm)、収納用ブローケース
本体質量(kg)1.36
入力電圧(V)DC12
角ドライブsq(mm)12.7
電源コード(m)3.3(有効長)
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×204×203
設定範囲(出力トルク)80~340N・m
ヒューズ10A(シガープラグに内蔵)
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】。操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
色シルバー(アルマイト)
足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル&クラッチペダル!操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状となり、コントロールしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。
また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
色シルバー(アルマイト)
足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル!操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状となり、コントロールしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。
また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
色シルバー(アルマイト)
オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
質量(kg)1.4
出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)50×4
画面サイズ7V型HD
セキュリティWPA/WPA2/WPA3
画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11
バックライトLED
BluetoothBluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)10
供給電流(A)最大:2.1(type-A)
USB規格USB2.0 High Speed
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカートヨタ
年式H16/8-H24/3
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ
適合グレードDX / DX-GLパッケージ
オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式
質量(kg)1.4
出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)50×4
アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)
画面サイズ7V型HD
セキュリティWPA/WPA2/WPA3
画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11
バックライトLED
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)10
受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)最大:2.1(type-A)
USB規格USB2.0 High Speed
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカースズキ
適合車種キャリイトラック:DA63T
適合シート形状分割型
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーダイハツ
適合シート形状ヘッド 一体型
ワイヤレス接続での。「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ。スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。
仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS
付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)
タイプアース方式:マイナスアース方式
使用温度範囲(℃)- 10~+ 60
電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)
最大出力(W)50×4ch
定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2
ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換
インピーダンス(Ω)負荷:4
BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2
最大消費電流(A)10
Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)
供給電流(A)1.5
GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)
最大出力電圧(V)プリアウト:4.0
USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB(2 dB/step)●AACデコーディングフォーマット:MPEG-4 AAC(Ver. 10.01.22 以前のiTunesでエンコードされたもののみ)●MP3デコーディングフォーマット:MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3●USBクラス:マスストレージクラス●WAVシグナルフォーマット:LPCM●WMAデコーディングフォーマット:Ver.7、8、9(2ch audio)●デコーディングフォーマット:【USB部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC【SDメモリーカード部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ハイパスフィルター:<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24 dB/oct.●ファイルシステム:USB部:FAT16、FAT32、NTFS、exFATSDメモリーカード部:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT(SDXC使用時)●ローパスフィルター(サブウーファー):<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160Hz、200Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24、-30、-36 dB/oct.、<調整幅>+10 dB~-24 dB(1 dB/step)、<位相>NOR/REV
付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)、保証書
質量(kg)2.2
出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)50×4
取付寸法(mm)200 (W)×126 (H)×165 (D)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14
アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)
画面サイズ8V型HD
セキュリティWPA/WPA2/WPA3
画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11
バックライトLED
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)10
受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)2.1(type-A)
USB規格USB2.0 High Speed
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。