カー用品 :「エアコン エバポレーター 洗浄」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います)
ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。
効果は12か月持続。
1本(180mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
排水ドレーンホースから液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します
2種類の付属チューブにより、排水ドレーンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入する事も可能です。
洗浄力の強い泡タイプです
エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌な臭いを軽減します
エバポレーターの汚れを除去するので熱交換率が高まり、エアコンの効き目も回復します
抗菌剤を配合しています
付属品エバポレーター洗浄剤×4、排水ドレン注入用チューブ×1、クリーンエアフィルター注入用チューブ×1、取扱説明書×1
使用方法車種に応じて施工パターンが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
1箱(180mL×4本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
香りアルコール
仕様AOXフリー
色無色
温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30
引火点(℃)13
密度(g/cm3)0.88
ベースイソプロパノール
1本(300mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。
洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間(抗菌効果)約6ヶ月
使用可能回数10台
1個(500mL)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用
有効期間(抗菌効果)約1年
使用可能回数1台
成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
エバポレータークリーナー。濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを洗浄&抗菌カバー
用途エアコンの吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に
使用方法エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射。約60分程度放置し、ドレンから排出
内容量(mL)300
香りもぎたてリンゴ
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
1本(80mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。