カー用品 :「スピーカー・ウーファー」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。
一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.)
付属品電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4
質量(kg)4.71
最大出力(W)160
方式アース:マイナスアース方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×78
使用電源(V)DC14.4(11~16)
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
究極のリアルサウンドと圧倒的臨場感を達成すべく開発された、Xシリーズ 18cmセパレート2ウェイスピーカーです。
ツィーターにはカーボングラファイト素材を、ウーハー部にはナノファイバー振動板を採用し明瞭で緻密かつパワフルな再生音を実現しています。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー用・バッフルボード用)×各2、ねじ×12、ワッシャー×8、ジョイントキャップ×4、変換コード(250mm・240mm)×各2、ネットワーク×2、ウーファーネットワーク×2、分岐コード(プラス配線・マイナス配線)×各2、防振クッション×4、保護用クッション×4、コードクランプ×8、ツィーター×2、ブラケット×2、スラントスペーサー、×2、平型スピードナット×4
質量(kg)【ウーファー本体】0.63×2、【ツィーター本体】0.1×2、【ネットワーク(ウーファー用)】0.06×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.08×2
再生周波数帯域(Hz)20~66(-10)
音圧レベル(dB)86/W・m
定格入力(W)45
インピーダンス(Ω)4
瞬間最大入力(W)180
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
プリウス専用音質改善の為の1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーターおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
純正スピーカーを交換することなく高音質がお楽しみ頂けます。(50系プリウスは安全上純正スピーカーの交換が禁止されております。)
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、専用ネットワーク×2、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×(左右)×各1、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式
質量(g)【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2
定格入力(W)45
瞬間最大入力(W)180
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。
また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。
仕様ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90
付属品タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式
質量(kg)1.7
周波数(Hz)【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50~40(-12dB/oct.)、3/4ch:50~400(-12dB/oct.)
最大出力(W)640(160×4)
方式アース:マイナスアース
定格出力(W)【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55
使用電源(V)11~16
入力感度RCA入力:0.2~4.0V、スピーカー入力:0.5~10.0V
入力インピーダンス(Ω)10k
S/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA
歪率(%)全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03
周波数特性(-3dB)15~40kHz
1個
特価
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「TS-W312S4」は北米で開催されたdBドラッグレースで優勝したモデルのDNAを受け継ぎ、「Deeper&Louder Sound」コンセプトを体現。
「Deeper Sound」は、音圧レベルが上がった場合でも、楽曲の根幹となるベースサウンドをそのままに、音質を損なわない楽曲再生を意味します。
また「Louder Sound」は、楽曲に込められた重低音のパワーを減衰せずに音源再生が可能。
歴代チャンピオンシリーズのサブウーファーの中でも最高クラスの音圧を実現し、ライブで感じる大迫力な臨場感を提供します。
この2つの音の方向性を両立させることで、世界レベルのパフォーマンスを実現しています。
スピーカー30cmキャビネットタイプサブウーファー
瞬間最大入力(W)1600
定格入力(W)500
再生周波数帯域(Hz)20~1600
音圧レベル(dB)出力:92
インピーダンス(Ω)4
質量(kg)6.52
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)327×175
取付寸法(mm)Φ283×157(D)
付属品ネジ×8、クッション×1、取扱説明書、保証書
仕様使用可能エンクロージャー容積:24.1L~49.5L(密閉時)、35.4L~56.5L(バスレフ時)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300TA」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280
コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)5
寸法(cm)30
音圧レベル(dB)114
定格入力(W)350
瞬間最大入力(W)1300
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード
170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ
パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造
軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音
より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計
コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応
より多くの車種への取付けが可能に
取付けの手間を軽減する省電力設計
カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に
細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン
運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能
D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる
仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct)
付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書
質量(kg)3.3(付属品含む)
最大出力(W)170
コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200
再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160
音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100
スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー
最大消費電流(A)4.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280
コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)5
寸法(cm)30
音圧レベル(dB)114
定格入力(W)350
瞬間最大入力(W)1300
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280
コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)5
寸法(cm)25
音圧レベル(dB)112
定格入力(W)300
瞬間最大入力(W)1100
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280
コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)5
寸法(cm)30
音圧レベル(dB)113
定格入力(W)350
瞬間最大入力(W)1299
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンド。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)
色グリル:ガンメタリック
適合車種デリカD:5(MC前):2007年(H19)1月~2019年(R1)2月
定格入力(W)50(RMS)
瞬間最大入力(W)150
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)
色グリル:ガンメタリック
適合車種トヨタ ライズ A202A/A201A/A210A/A200A 2019年(R1)11月 ~ 現在、ダイハツ ロッキー A201S/A202S/A210S 2019年(R1)11月 ~ 現在
定格入力(W)50(RMS)
瞬間最大入力(W)150
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
色グリル:ガンメタリック
質量(g)(単体)ウーファー SWD-65CKD:638、ツィーター SPM-50C:100
定格入力(W)50(RMS)
瞬間最大入力(W)150(Peak)
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g
最大入力(W)瞬間:150(Peak)
定格入力50W(RMS)
1台
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g
最大入力(W)瞬間:150(Peak)
定格入力50W(RMS)
1台
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g
最大入力(W)瞬間:150(Peak)
定格入力50W(RMS)
1台
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g
最大入力(W)瞬間:150(Peak)
定格入力50W(RMS)
1台
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)30
再生周波数帯域(Hz)34~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)0.702
付属品ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
1セット(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)35
再生周波数帯域(Hz)30~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)0.711
付属品ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301311。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。シート裏の収納ポケットをスピーカーもしくはウーファーへ変更することで、より音響を豊かにさせます。販売備考:RF装着不可。シート裏収納へスピーカーを取り付けるためのキット。130mmスピーカー用。スピーカーは含まれておりません。必要であればデッドニング処理をしてください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE。タイプ:スピーカーグリルセット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.555。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質プラスチック
質量(kg)0.555
色ブラック
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスピーカーグリルセット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)100
定格入力(W)20
再生周波数帯域(Hz)44~58000
音圧レベル(dB)出力:88
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)0.468
付属品ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。
セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
3cmセパレートドームツイーターと16cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。
セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×12×8、Φ6×16、Φ4×8、ワッシャー(大)×8、ワッシャー(小)×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(ホンダ用/汎用)×各2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線用/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。
セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)150
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。
純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)35
再生周波数帯域(Hz)30~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)ウーファー:0.68、トゥイーター:0.049
付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、ロックタイ×4、クッション×1、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、トゥイーター用ブラケット-1(トヨタ/ホンダ/三菱用)×2、トゥイーター用ブラケット-2(スズキ/日産用)×2、クッション×2、<その他>保証書
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmスピーカー、R165X3です。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R165X3は16.5cmコンポーネントミッドバス、シルクドームドドームトゥイーターを同軸に配置した3wayスピーカーです。ウーファー部はスピーカー測定機器の最大手KLIPPEL社製の機材を導入し設計開発されたポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはシルクドームを採用。スーパートゥイーターを含めた3wayとすることでのびやかな高域再生を実現しています。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。また奥行が54.5mmと小さく、取付内径も一般的な140mmのため、市販のインナーバッフルなどを使用してトレードイン取付も可能なユニットです。
周波数(Hz)特性:52~20k
寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:171×18
最大出力(W)90
深さ(mm)ウーファー部 取付:54.5
定格出力(W)45
取付穴径(Φmm)ウーファー部:140
インピーダンス(Ω)公称:4
能率(dB)91
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
グランドゼロの10cmコアキシャル2wayスピーカー、GZ-GZIF 4001FXです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。GZIFはエントリークラスのコアキシャルスピーカーです。ウーファー振動板にはコーテッドペーパーコーン、ツィーターにはマイラードームを搭載で鳴りの良いパフォーマンスを生み出します。
周波数(Hz)特性:80~20k
寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:136×20
最大出力(W)90
深さ(mm)ウーファー部 取付:30
定格出力(W)50
取付穴径(Φmm)ウーファー部:93
インピーダンス(Ω)公称:4
能率(dB)88
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。
30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。
ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。
さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。
低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。
リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。
スピーカー30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵)
瞬間最大入力(W)3000
定格入力(W)1000
瞬間出力(W)最大1200
再生周波数帯域(Hz)20~2.9k
音圧レベル(dB)出力:118
最大消費電流(A)50
コード長さ(m)電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2
質量(kg)23.7(付属品を含む)
仕様ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
3ウェイ・センター・チャンネル・スピーカー。左/中央/右(LCR)チャンネルとして使用できるよう慎重に設計されたQ6 Metaスピーカーは、ホームシアターやオーディオシステムに最適です。どのQシリーズ・スピーカーともシームレスに統合できるよう設計されたQ6 Metaは、MATTMを搭載した第12世代のUni-Qドライバーを搭載しています。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。3ウェイ・スピーカー・デザイン。高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。センター・チャンネルまたはLCR構成。Q6 Metaは、センター・チャンネル・スピーカーとしても、左/中央/右(LCR)構成としても使用できるように設計されています。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
セット内容Q6 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書
質量(kg)14.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×629×303
周波数【クロスオーバー】560 Hz / 2.7 kHz、【-6dB】52 Hz - 20 kHz【±3dB】63 Hz - 20 kHz、【室内における標準的な低音域特性(-6dB)】36 Hz
最大出力109 dB
インピーダンス4 Ω (min. 3.2 Ω)
設計3ウェイ・密閉型
波形歪【高調(90dB, 1m)】<2% 20 Hz and above / <1% 68 Hz - 20 kHz
音圧感度(dB)【2.83V/1m】86
アンプタイプ(推奨)15 - 200 W
キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSC674です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。スピーカーグリル付属
仕様16.5cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14
周波数特性40-20kHz
定格入力(W)100
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様10cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5
周波数特性60-20kHz
定格入力(W)50
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.6
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
キッカーの10×16cm2wayスピーカー、CSC464です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC464は10×16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様10×16cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:10.1×15.2
周波数特性50-20kHz
定格入力(W)50
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
キッカーの8.9cm2wayスピーカー、CSC354です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC354は8.9cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が42mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様8.9cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:7.8
周波数特性80-20kHz
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.2
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:46CSC674 46th anniversary model
セット内容スピーカー一式 CSC674(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本
取付寸法(mm)深さ:47(ウーファー部)
周波数特性40Hz~20kHz
取付穴径(Φmm)140(ウーファー部)
適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W
定格入力(W)100
インピーダンス(Ω)公称:4
瞬間最大入力(W)300
1セット(2個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様13cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5
周波数特性45-20kHz
定格入力(W)75
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
キッカーの16cm2wayスピーカー、CSC654です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。46CSC654は16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様16cm2wayスピーカー
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.3
周波数特性40-20kHz
定格入力(W)100
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・キッカーの10×16cm2wayスピーカー、KSC4604です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・10×16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは13mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が44mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様正式名称:51KSC4604 51th anniversary model
周波数特性50~20000Hz
取付穴径(Φmm)10.1×15.1
スピーカー16×10cm2wayスピーカー
定格入力(W)75
取付奥行(mm)44
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。