カー用品 :「ヨーキ産業 融雪剤」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。 成分塩化カルシウム(弱アルカリ性) 標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
1袋(600g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。 形状粒状 質量(kg)25 主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。 主成分尿素 トラスコ品番483-6791 質量(kg)20
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
1個ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤 内容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
1,698 税込1,868
当日出荷