カー用品 :「DC電源」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
477件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大電ネットワーク機器をDC電源環境下で用いるためのDC電圧変換アダプタです
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪などに使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤなどへの空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V12
1個
969 税込1,066
当日出荷


家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC12V 最大電流(A)2 入力電圧(V)100-240 (50/60Hz) コード長さ(cm)約10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

EM-240 ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V)12 集塵方式乾湿両用 集塵容量(L)0.37 質量(kg)0.8 付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 長さ(m)【シガープラグケーブル】5 電源車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

エアーコンプレッサー Meltec(大自工業) 動画あり
空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12 ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内) ホース長さ(cm)60 コード長さ(m)3 入力DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150 連続使用時間(分)30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm)(アルビン部)12.7 質量(kg)約1.7 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機DCブラシレスモーター LED色白色 締付トルク(N・m)最大約320 トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)6 本体質量(g)約870 入力電圧(V)DC12 吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500 ポンプロータリーポンプ 吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56 電源コード(m)3.3 ホース長さ(mm)400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12 使用空気圧(kPa)(最大)450 付属品アダプター3種 質量(g)530 コード長さ(m)3(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55 ホース長さ(mm)エア/600(有効長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品 付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード 材質(ソケット)クロームパナジウム鋼 質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6 コード長さ(m)(DCコード)4 締付トルク70~140N・m 最大電流(A)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80 入力DC12V 仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EM-242 エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)9 最大圧力(kPa)500 付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、樹脂、他 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65 電源コード(m)2.8(有効長2.75) 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)580(有効長520) 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

MP-100専用バッテリーパック 18V 3Ah。小型なのに大容量。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
用途MP-100 インパクトレンチ専用 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)DC18 バッテリー容量(Wh)54
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
質量(g)約50 寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135 ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453 定格電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137 最大静圧(kPa)995 バッテリー容量(mAh)2000
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53 高さ(mm)108 奥行(mm)32
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9590 材質構造用鋼 全長(mm)144 質量(kg)1.7
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等 寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7 質量(g)1130 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500 回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm) 使用環境温度(℃)10~35 トルク(N・m)右回転80/左回転200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード 材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ 質量(g)1500 差込角(mm)12.5 コード長さ(m)約4 最大電流(A)13 入力電圧(V)DC12 最大締付トルク(N・m)340 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200 ヒューズ容量(A)15
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

出力トルク設定ができる!デジタルインパクトレンチ。アルミホイール対応ディープソケット付属。フェイスキャッチソケットは、ソケットの角の部分でナットをホールドするのではなく、面の部分で包むようにホールドするのでナットの角をいためません。クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプのソケット17、19、21mmをご用致しました。手軽なシガーソケット接続タイプ(DC12V車専用)。出力トルクを設定してデジタルで表示。便利な収納用ブローケース付き。
用途自動車(DC12V)用 付属品ディープソケット(17・19・21mm)、収納用ブローケース 本体質量(kg)1.36 入力電圧(V)DC12 角ドライブsq(mm)12.7 電源コード(m)3.3(有効長) 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×204×203 設定範囲(出力トルク)80~340N・m ヒューズ10A(シガープラグに内蔵)
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電 仕様メーター表示:0~995(kPa) 質量(g)約640 長さ(m)(エアーホース)0.6 電流(A)2.0(MAX10) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)30以内 定格圧力範囲(kPa)20~825 ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9588 材質構造用鋼 全長(mm)156 質量(kg)1
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター 寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H) 質量(g)530 電源DC12V/10A コード長さ(m)3 ホース長さ(mm)600 最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)電動タイヤレンチ用プロテクター
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9592 材質樹脂 質量(g)27 外寸(mm)51×37×28
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷

車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み) ブラック 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)5 電圧(V)DC12 マイナスアース車 ケーブル長(m)約3 連続使用時間約10分(約10分で自動停止) ホース長さ(cm)約10 最大消費電流(A)8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8624 OGC バッテリーバッグ エーモン 動画あり
バッテリーの持ち運びや保管に。ケーブルやアウトドアギアの収納に便利なメッシュポケット付き。使用するバッテリーサイズに合わせてベルトを調整できる
材質本体・ベルト/ポリエステル 適合バッテリーWP50-12NE、WP50-12、M24MF
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。
寸法(mm)角ドライブ:□12.7 質量(kg)1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×78×205 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 入力電圧(V)DC12 電源コード(m)約3.5 トルク(N・m)160 ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9589 材質構造用鋼 全長(mm)144 質量(kg)2
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9593 材質構造用鋼 質量(g)240 外寸(mm)76×26×100
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
仕様アルミホイール対応 付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ 質量(kg)1.3 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170 電源コード(m)3.5(有効長) トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで) ヒューズ10A 材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

無骨!タフデザインアッシュ。手が滑りにくい溝付きボトル形状。溜まった灰を簡単に捨てられる底キャップ仕様
材質(本体)ABS・PBT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×125 質量(g)195
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CK-754 あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル Meltec(大自工業) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)約550 コード長さ(m)約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)10 最大容量(L)1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

あったカーケトル 1L Meltec(大自工業) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V)DC12V 容量(mL)1000 最大容量(L)1 コード長さ(m)約1.3 沸騰時間目安約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷

セルスター常時電源コード(3極DCプラグ)
エコ商品
エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。 タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
用途ドライブレコーダー専用 入力電圧(V)DC12/24 質量(g)143 コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15 プラグΦ3.5(3極) 内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷