カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(19)
        • ドライブレコーダー(6)
        • 車外用品(5)
        • 車種専用アクセサリー(11)
        • 自動車用安全用品(1)
        • 自動車用夏季向け用品(3)
        • カーアクセサリー(2)
        • 自動車用電気用品(10)
        • 自動車用収納用品(19)
        • 消臭/芳香/除菌(9)
        • 携帯/スマホ関連品(5)
        • シート・ハンドルカバー/マット/クッション(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カー用品 :「W200」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正正弦波カーインバーター200W BESTEK修正正弦波カーインバーター200WBESTEK
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。
材質(本体)アルミ出力(W)【合計】200出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40定格出力200W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
KICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプ KICKERKICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプKICKER
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
キッカーのパワーアンプ、47KEY200.4です。音響補正機能を搭載しており、内蔵のマイクが音量だけでなく音質も調整40バンドのイコライザーと24dbのクロスオーバーが既存のオーディオ環境をリフォームします。8インチのコンパクト設計により、ラジオの後ろ、座席の下、トランクなど様々な場所に簡単に取り付けることができます。ゲインマッチング機能はソースユニットとアンプのレベルを調整し、音声出力のクリッピングを防止します。オートターンオンモードにより、市販のソースユニットだけでなく純正システムへの追加も可能です。200 ワットのパワー(50x4)セレクタースイッチ付きオートEQマイクスタート/ストップ車両技術に対応FIT2テクノロジーを搭載リモート 12v 信号または DC オフセットでオンにします。オート40バンドイコライザーバイアンプの能力(不要)オートコンプレッサー(不要)キッカー EQ プリセット(不要)オートタイムアライメント(不要)自動レベル調整(バイアンプモードのみ自動スピーカーサイズ検出24dBクロスオーバー60/80/120hzハイパスフィルター(不要)
寸法(cm)4.3×7×18.7周波数特性20-20KHz定格入力(W)200
エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウエアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付モノタロウ(37件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)質量(g)約1050使用温度範囲(℃)-10~35電流(A)10入力DC12V電源コード(m)約3連続使用時間(分)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80設定範囲1030kPa表示圧力範囲(kPa)1030ホース長さ(mm)520ヒューズ容量(A)15適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.5MB)
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)画素数100万フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
ハイブリットインバーター セルスターハイブリットインバーターセルスター(12件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12使用温度範囲(℃)-20~40出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
スマートデジタルバックミラー FIRSTCOMスマートデジタルバックミラーFIRSTCOM
15,980税込17,578
1個
当日出荷
夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
仕様映像方向:鏡像質量(g)本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)表示拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm消費電流(mA)約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)解像度カメラ:1920 × 1080(Full HD)防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)保存温度範囲(℃)-30~ +80撮像素子1/2.8 型フルカラー CMOSF値F=1.8フレームレート25fps画面仕様映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン画像補正WDR画角カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)動作温度範囲(℃)-20~ +70
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
シートカバー ファインテックス ボンフォームシートカバー ファインテックスボンフォーム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
普通車や軽自動車、ミニバンなどの後席用防水シートカバー装着してもシートベルトが使用できるよう改良加工。裏面はPVCコーティングで水を通しません。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!!
用途軽/普通車 後席シート材質ポリエステル100%※裏面PVCコーティング寸法(幅W×高さH)(mm)枕カバー寸法(大):横幅250×380 枕カバー寸法(小):横幅200×340座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1250×570
おもり付ゴミ箱 L フタ付 カーメイトおもり付ゴミ箱 L フタ付カーメイト(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160質量(g)508RoHS指令(10物質対応)対応
おもり付ゴミ箱 S フレーム付 カーメイトおもり付ゴミ箱 S フレーム付カーメイト(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵していますコンビニ袋をすっきり装着できるフレーム付ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×200×160質量(g)390RoHS指令(10物質対応)対応
車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)サンワダイレクト
6,398税込7,038
1個
当日出荷
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15取付場所ダッシュボード
BZウェーブ スピーカー BRAITH(ブレイス)BZウェーブ スピーカーBRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
欠品中
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:4本体質量(g)900再生周波数帯域(Hz)80~18000最大入力(W)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付締めすぎ無しのEnd表示本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
プリウストレイ ブラック色用 カーメイトプリウストレイ ブラック色用カーメイト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プリウス(ZVW30系)のフロントコンソールトレイ専用のドリンクホルダー&トレイ専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアにマッチ着脱簡単。運転席側のボトルホルダーに入れるだけ。工具不要ペットボトル2本収納可能。フリートレイはマット付内装色ブラック用
用途プリウス(ZVW30系)のフロントコンソールトレイ専用のドリンクホルダー&トレイブラック質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×200×315メーカートヨタRoHS指令(10物質対応)対応
おもり付ゴミバコ カーボン カーメイトおもり付ゴミバコ カーボンカーメイト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途ゴミ箱本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×200×160質量(g)445
小物収納ネット Meltec(大自工業)小物収納ネットMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽トラック関連商品。小物をスリムに収納!しっかりホールドかんたん!両面テープで貼るだけ!携帯電話やタバコ等の小物を、伸縮性のあるネットでしっかりとホールドします。
用途軽トラック関連材質ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH)(mm)(収縮ネット部)170×65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×80×10、(パッケージ)180×225×14搭載可能質量(kg)0.25以内
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力正弦波出力出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可広い動作温度範囲温度負荷連動ファンパワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護無電圧接点端子リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
電動インパクトレンチ 12V用 Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ 12V用Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
セーフティワイドビューア KOITO(小糸製作所)セーフティワイドビューアKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ひやっ!!とするその前に… ワゴンやミニバンは、そのスタイリングから、車両後方の死角範囲が、コンパクトカーやKカーと比べて非常に大きくなります。 本品は、バックモニター等と併用することによって、車両後退時の事故原因となる死角範囲を減少し、安全性向上に貢献する後方視界補助用品です。
付属品両面テープ×4(予備)寸法(mm)140×220
ノンスリップパッドトレータイプレザー調 カーメイトノンスリップパッドトレータイプレザー調カーメイト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
トレータイプの滑り止めパッドです。小物を安定して置けます。接着剤や両面テープ不使用なので、のり残りしません。何度も取付けし直せます。
サイズL質量(g)96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×200×10
ティッシュホールドダスト 槌屋ヤックティッシュホールドダスト槌屋ヤック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボックスティッシュを置いてもフタの開閉が可能。 フタの開け方は横スライド式とヒンジ式の2通り。 スパイク付きですべらない。 おもり付きで倒れない。 小さなゴミ(タバコサイズ)が捨てられる小窓が3箇所。 コンビニ袋のセットが可能。 500mLペットボトル4本が入る大きさ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×170×230
収納 スヌーピーエレガンス マルチケース ボンフォーム収納 スヌーピーエレガンス マルチケースボンフォーム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ヌバック調の素材にワンポイントの刺繍がエレガントスヌーピーデザインのマルチケース高級感のあるヌバック調素材を使用電子車検証、リサイクル券、自賠責証明書の保管に
材質(表地)合成皮革、(中地)ポリエステル、(ポケット部)ポリ塩化ビニル質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×200×10
ウィンドシェード プロテクトシェードII フリー ボンフォームウィンドシェード プロテクトシェードII フリーボンフォーム
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
夏の熱さと冬の寒さから車内を守る兼用プロテクトシェードフリーサイズ約150×100cm夏の強い日差し対策に!車内温度の上昇を抑制冬の凍結・霜防止!フロントガラスをしっかり保護する3層構造(アルミシート、中綿、不織布)ドアミラーに引っ掛けてドアに挟むだけ!収納袋付き
材質(表地)アルミコーティング、(中材)ポリエステル、(裏地)ポリプロピレンシルバー質量(g)520寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)1500×100、(フラップ)200×380
サポートクッション ほどよい腰当て ボンフォームサポートクッション ほどよい腰当てボンフォーム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ありそうでなかった大きさと固さでほどよい腰当てシートと体の隙間を埋めて長時間のドライブも疲れにくい小ぶりなサイズでちょうどよい弾力のあるウレタン素材を中材に使用し体圧をしっかり支える
材質(表地)ポリエステル(中材)ウレタンフォーム(裏地)ポリエステルブラック質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)290×200×60
マルチプロテクター SEIWA(セイワ)マルチプロテクターSEIWA(セイワ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
サイドミラーやバンパーなど車両のキズを守るカーボン柄のプロテクター。 本体2個入り。 接触、コスリ等のキズから、サイドミラーやバンパーなど車両の表面を守ります。 シャープな形状とリアルなカーボン柄でスポーティーさを演出します。 コンパクトな形状で、狭い面でも取り付けられます。 軟質素材なので取り付け面に合わせて曲げられます。
カーボン調(ブラック)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)10×200×15
インバーター Meltec(大自工業)インバーターMeltec(大自工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。静音タイプインバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付バッテリーチェッカー機能付【電圧チェック目安】良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!4つ保護機能・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200
サポートクッション ふんわり癒し低反発 ネックピロー ボンフォームサポートクッション ふんわり癒し低反発 ネックピローボンフォーム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ふんわり低反発が心地良い!吸湿速乾サポートクッションドライブ中の姿勢を優しくサポート。吸湿速乾生地使用で長時間のドライブでもムレにくい。身体にフィットする立体形状!心地いい触感の低反発ウレタンフォームを使用!さらっと快適な吸湿速乾ニット生地使用。
ブラック材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×115
ドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10W amexドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10Wamex
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
国内メーカーの青木製作所が提供する基本性能充実・コンパクトなドライブレコーダー「AMEX-A10W」前方+後方を同時に記録できる2カメラドライブレコーダーコンパクト設計でフロントガラス周りもすっきり設置前方カメラは高精細WQHD録画に対応HDR機能搭載で逆光や夜間走行時も鮮明に記録GPS内蔵で走行位置・速度・日時を同時に記録Gセンサー搭載で衝撃検知時の映像を自動保存最大128GB対応のmicroSDカードに対応(Class10以上)追突・あおり運転対策として後方録画が有効初めてのドラレコや買い替えにもおすすめ品番 AMEX-A10Wセンサー / 走行時画素(前方) 約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)センサー / 走行時画素(後方) 約200万画素 / 1/3 CMOS録画解像度(前方) WQHD(2560×1440)27.5fps録画解像度(後方) Full HD(1920×1080)25fps液晶ディスプレイ 3.18インチ IPS液晶撮影画角 前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS 内蔵Gセンサー (3段階+OFF)対応メモリー microSDカード ~128GB(Class10以上)付属メモリー microSDカード 16GB電源電圧 12V専用シガープラグサイズ(本体) 約 W90 × H36 × D30(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値サイズ(リアカメラ) 約 W52 × H24 × D26(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値本体質量 90g(取付ブラケットを含む)動作温度範囲 -20℃~65℃
用途ドライブレコーダー 前後録画 12V用仕様【Gセンサー】○(3段階+OFF)付属品microSDカード 16GB電源電圧12V専用シガープラグセンサー【走行時画素】(前方)約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)、(後方)約200万画素 / 1/3 CMOS解像度【録画】(前方)WQHD(2560×1440)27.5fps、(後方)Full HD(1920×1080)25fps液晶モニター3.18インチ IPS液晶対応メモリーカードmicroSDカード ~128GB(Class10以上)実撮影画角前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)、後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS内蔵
スーパーロングノブ カシムラスーパーロングノブカシムラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
正弦波インバータ TSシリーズ 電菱正弦波インバータ TSシリーズ電菱(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
D.A.D モノグラム ロゴ ステッカー D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラム ロゴ ステッカーD.A.D(GARSON)
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷
モノグラムロゴステッカーにディルスデザインが登場!! ピラーや内装パネルに貼り付けてイメージチェンジ! 貼り付ける場所はあなたのアイデア次第! 貼る場所に合わせてカットするだけ!
用途ステッカーを貼付箇所に仮合わせをし、位置決めをする。、マスキングテープなどで位置をマーキングする。、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除く。、ステッカー粘着面のリケイシを剥がす。(リケイシを半分づつ剥がすのではなく、全て剥がす。)、貼付箇所周辺に稀釈液を吹きかける。(より多く吹きかけ液がひたひたと垂れるぐらい)、貼付位置にステッカーを貼り付ける。(稀釈液を吹きかけているのでガラス表面を滑らせることができ、位置決めできます。)、位置を決めて、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていく。、表面の透明保護紙を取り外す。寸法(幅W×高さH)(mm)200×265
D.A.D クラウンステッカー D.A.D(GARSON)D.A.D クラウンステッカーD.A.D(GARSON)
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のタイプ 【クラウン】がステッカーになって登場。 ステッカーには屋外対候に優れた高品質素材をしており、 安心して長くご使用可能。
用途車のバック窓等に。
サブウーハーシステム TOAサブウーハーシステムTOA
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ハイパワ-の20cmウ-ハを採用した、壁・天井埋込型のサブウ-ハシステムです。 Acoustic Super Woofer方式のエンクロ-ジャ構造により、コンパクトながら超低域再生が可能です。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品フロントグリル×1、取付金具×一式、アンカー金具×2、スタッドホルダー金具×4、ねじ×一式材質エンクロージャ:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)11(フロントグリル、取付金具を含む)形式エンクロージャ:AcousticSuperWoofer方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×544×135周波数特性45~200Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)、出力85(1W/1m)自由音場設置時(無響室測定)スピーカー20cmコーン型適合電線単線またはより線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)240(連続プログラム入力/40~200Hz)、80(連続ピンクノイズ入力/40~200Hz)
正弦波インバータ SKシリーズ 電菱正弦波インバータ SKシリーズ電菱(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
GPSドライブレコーダー FIRSTCOMGPSドライブレコーダーFIRSTCOM
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応前・後方 2カメラで安心2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ドライブレコーダー FIRSTCOMドライブレコーダーFIRSTCOM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応前・後方 2カメラで安心2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
輪行バック サンワダイレクト輪行バックサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
電車などの持ち入れでも乗客に配慮した縦型収納の自転車用輪行バックです。 袋の内側には、サドル位置とエンド位置の場所を印した文字も印刷されており、収納方法も明確です。 付属の紐を利用して、車内の手すりに固定することができますので、振動などで倒れる心配も軽減します。 肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。 肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
取扱説明書日本語取扱説明書あり本体寸法(mm)H1100×D250×W950質量(g)430(本体/約418、袋/約12)寸法(mm)肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2、肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18、収納袋/約W170×D110×H265(収納時)、エンド金具部分/約W250×H185、サドル部分/約W300×H185収納数1付属品ショルダーベルト1本、中締めベルト3本(3本で約8g)
輪行バック サンワダイレクト輪行バックサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。 撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。 自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。 自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。 肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。 肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
仕様その他サイズ:肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2mm肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18mm収納袋/約W170×D110×H265mm(収納時) タイヤ収納内ポケットサイズ:約W720×H750mm 収納台数:1 重量:472g(本体/約460g、袋/約12g) 当て布サイズ:エンド金具部分/約W250×H185mmサドル部分/約W300×H185mm材質本体/PVC(撥水加工PUコーティング)各種ベルト/ポリエステルブラック本体寸法W1100×D2×H800mm取扱説明書日本語取扱説明書あり
マグネットカーテン SEIWA(セイワ)マグネットカーテンSEIWA(セイワ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 ミニバンやワンボックス車のバックドア用です。 マグネットにより簡単に脱着できます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。 ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。 不使用時はコンパクトに収納できます。
N-BOX専用ゴミ箱ドアポケット用 カーメイトN-BOX専用ゴミ箱ドアポケット用カーメイト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
N-BOX専用。ドアポケット専用設計のゴミ箱。。振動防止クッション付。簡単取付。
用途車の小物ブラック質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×82×75メーカーホンダ適合車種ホンダ N-BOX/N-BOX CUSTOM 型式:JF5/JF6 年式:2023(令和5)年10月~、型式:JF3/JF4 年式:2017(平成29)年9月~2023(令和5)年10月
カー用品