カー用品 :「mt シフトノブ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
ショートタイプ本格派ガングリップノブ。「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ。リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)。シフトフィール重視の340g。握り心地を追求した本革仕様
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
付属品ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1
適合シャフト径(Φmm)8、10、12
取付け方法ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能 ※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です
質量(g)340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×44×53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
色ブラック
ねじ径(mm)(対応シャフト)8、10、12
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。
専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。
3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×24×24
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。
レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。
また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
マニュアル車、ゲート式AT車用。高さ調整可能。付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個。対応シャフト径/8、10mm。取付方法/ネジ込タイプ取付のみ
適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下
用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
全長20cmのアクリル製スーパーロングノブ。ゲート式AT車/MT車/コラム車用。ネジ式で簡単に取り付け可能。
付属品Φ8mm用金属製シャフトキャップ×1個、Φ10mm用金属製シャフトキャップ×1個
幅(mm)45
高さ(mm)200
材質(本体)アクリル
質量(g)390
奥行(mm)45
適合シャフト径(Φmm)8/10/12
適合シャフト長さ25mm以上
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質アルミニウム
タイプシフトノブ
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
シフトノブを爪傷から守ります。熱い時の暑さ対策や、冷たい時の寒さ対策にも活躍します。レッド、ブラック、グレーの三色展開で、シフトノブを可愛くドレスアップが出来ます。
用途シフトノブの傷防止とドレスアップに。
長さ(cm)14
パーカースタイルのお洒落なシフトノブカバーです。爪傷からの保護や、熱による暑さ対策、冷たい時の寒さ対策にも活躍します。シフトノブを可愛くドレスアップが出来ます。
用途傷からの保護、熱さ冷たさ対策に。
長さ(cm)14
シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が10mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途快適な運転操作の向上に。
色ブラック
シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が12mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途快適な運転操作の向上に。
色ブラック
アルミで足元の質感UP!
ヘアライン仕上げにアルマイト加工したアルミペダル。
足元の質感大幅UP!別売りのスベリ止めリングやラバーグリップでグリップ力を調整可能。
クラッチペダルのグリップを上げれば強化クラッチ車の操作感UPも可能。
お試しブルーリング付属。別売りリングの青と赤を使えば、カラーチェンジも可能。
安心してお使い頂けるシッカリ取付機構採用。
寸法(mm)119×59(アクセル)/80×78(ブレーキ)
色シルバー
質量(g)354
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
セット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
セット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
セット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
シフトフィールを重さがアシスト!
握りやすい球型のカーボンルックノブ。
本体ダイキャスト製でシフトフィールを向上させる重量設計。
シフトフィールを重さがアシスト!基準重量240g。
シフトストロークを短くするローポジションタイプ。
86(ZN6)、BRZ(ZC6)、インプレッサ(GD、GV、GG、GR)、ランエボ(CT9A)のリバースリング付6速MTにも対応。
ゲートAT車にも対応。対応シャフトネジ径:8mm、10mm、12mm。
色ブラック
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×51
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。