絞り込み
能力(t)
- 2(1)
最高位(mm)
- 430
- 340(2)
- 350(3)
- 375(2)
- 380(7)
- 381(3)
- 400(3)
- 410(3)
- 415(2)
- 425(2)
- 435(3)
- 465(3)
- 485(2)
- 500(6)
- 508(3)
- 525(2)
- 530(2)
- 560(7)
- 600(3)
- 606(2)
- 610(2)
- 最高位(mm)をもっと見る
最低位(mm)
- 85(1)
ブランド
- 大橋産業(BAL)(1)
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
商品豆知識

PROEXCELガレージジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140