絞り込み
能力(t)
- 0.45
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.204(1)
- 0.3(1)
- 0.5(8)
- 0.52(1)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
- 0.625(1)
- 0.675(1)
- 0.68(3)
- 0.75(2)
- 1(4)
- 2(5)
- 10(3)
- 12(5)
- 15(3)
- 35(2)
- 60(2)
- 能力(t)をもっと見る
ブランド
- 長崎ジャッキ(3)
- JTC(2)
- マサダ製作所(1)
- MTO(1)
- BIG RED(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。

ミッションリフト
長崎ジャッキ¥189,800税込¥208,7801台欠品中受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
エンジンスタンド
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)
長崎ジャッキ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/30
ハイミッションジャッキ
マサダ製作所¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5
ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)
長崎ジャッキ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品





























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)