絞り込み
能力(t)
- 0.5
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.204(1)
- 0.3(1)
- 0.45(8)
- 0.52(1)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
- 0.625(1)
- 0.675(1)
- 0.68(3)
- 0.75(2)
- 1(4)
- 2(5)
- 10(3)
- 12(5)
- 15(3)
- 35(2)
- 60(2)
- 能力(t)をもっと見る
ブランド
- BIG RED(3)
- 長崎ジャッキ(2)
- JTC(2)
- マサダ製作所(1)
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。

0.5t油圧ミッションジャッキ
BIG RED¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷フットペダル操作2段式シリンダーストローク(mm)930質量(kg)57最高位(mm)1795最低位(mm)890最大荷重(t)0.5
エンジンホルダー500kg
BIG RED¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷幅(mm)【調整】770~1450質量(kg)22耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×230×200チェーン長(mm)940×2
ホイールドーリー ワイドタイプ
長崎ジャッキ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
5000Nスクリュープレス
マサダ製作所¥539,800税込¥593,7801台91日以内出荷プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
ホイールドーリー スタンダードタイプ
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品





























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)