絞り込み
能力(t)
- 2
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.204(1)
- 0.3(1)
- 0.45(8)
- 0.5(8)
- 0.52(1)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
- 0.625(1)
- 0.675(1)
- 0.68(3)
- 0.75(2)
- 1(4)
- 10(3)
- 12(5)
- 15(3)
- 35(2)
- 60(2)
- 能力(t)をもっと見る
ブランド
- JTC(3)
- マサダ製作所(1)
- BIG RED(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。

エンジンハンガー2t
BIG RED(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台7日以内出荷吊り角度の微調整に!質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
20kNスクリュープレス
マサダ製作所¥899,800税込¥989,7801台91日以内出荷プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様
JTC¥105,300税込¥115,8301個翌々日出荷ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様
JTC¥124,800税込¥137,2801個翌々日出荷エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品




























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)