絞り込み
能力(t)
ブランド
- モノタロウ(1)
- JTC(53)
- BAHCO(バーコ)(21)
- 長崎ジャッキ(20)
- BIG RED(12)
- マサダ製作所(11)
- エヌピーエーシステム(8)
- MTO(6)
- KTC(4)
- エナパック(4)
- RIKEN(理研機器)(3)
- 洲本整備機(3)
- ゴジャック(3)
- エスコ(2)
- 日平機器(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- YUANBO(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- HASCO(1)
- 三菱ケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。

エンジンハンガー ハンガーフック付き
(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。用途エンジンの脱着時に質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260耐荷重(kg)680チェーン長(mm)335販売区分業務用
メタルロール(3本ロール)
YUANBO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
エアーパルス洗浄機
JTC¥21,255税込¥23,3811個5日以内出荷つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
メーター付き 12t油圧プレス
MTO(3件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75能力(t)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
エンジンバランサー ベアリング入り
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 。本体重量:5.2kg 。幅:480mm
12tパイプベンダー
BIG RED¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
12tプレス(メーター付き)
JTC¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78最大荷重(t)12(59MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
パーツウオッシャー(150L)
BIG RED¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。寸法(mm)シンク:1060×520×270質量(kg)42タイプ循環式(排出ドレン付)容量(L)シンク:150電圧(V)AC100コード長さ(m)1.6作業容量(L)90外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
エンジン固定用ボルト
JTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
0.5t油圧ミッションジャッキ
BIG RED¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷フットペダル操作2段式シリンダーストローク(mm)930質量(kg)57最高位(mm)1795最低位(mm)890最大荷重(t)0.5
10tプレス(メーター付き)
JTC¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51最大荷重(t)10(49MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
ミッションリフト
長崎ジャッキ¥189,800税込¥208,7801台欠品中受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
エンジンスタンド
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
タイヤ運搬台車
長崎ジャッキ¥77,980税込¥85,7781台当日出荷作業の省力化を実現!!用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
タイヤサポート 中型、大型タイヤ用
長崎ジャッキ¥22,980税込¥25,2781台欠品中てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
タイヤサポートミニ 普通車、RV車用
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
メタルベンディング(メタルブレーキ)
YUANBO(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台10日以内出荷スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
エンジンホルダー500kg
BIG RED¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷幅(mm)【調整】770~1450質量(kg)22耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×230×200チェーン長(mm)940×2
エンジンハンガー2t
BIG RED(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台7日以内出荷吊り角度の微調整に!質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
ホイールドーリー
JTC¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷余裕の1ton 4t車も使用できます。質量(kg)68使用可能径(Φ)530~1200サイズ(mm)1040×1090×890最大荷重(t)1RoHS指令(10物質対応)対応
ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)
長崎ジャッキ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/30
20tメーター付油圧プレス
BIG RED¥99,980税込¥109,9781台欠品中ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。手動・エアー兼用で操作が簡単。プレスプレート2枚付属ストローク(mm)185質量(kg)108本体寸法(mm)幅720×奥行700×高さ1790能力(t)20プレート数2台座寸法(mm)幅630作業範囲(m)0~0.91
12tメーター付油圧プレス
BIG RED¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷ストローク175mmのメーター付油圧シリンダーと別体式のハンドポンプにより、高い作業性を誇ります。プレスプレート2枚付属ストローク(mm)175寸法(mm)ポンプ:全長500×幅130×高さ145質量(kg)75能力(t)12プレート数2台座寸法(mm)幅510×奥行180×高さ100プレート幅(mm)高20×幅100×奥行170作業範囲(m)0~0.92
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品































































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)