機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフトサポーター BIG RED

    リフトサポーター

    BIG RED(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    上部クッションラバー付
    質量(kg)15.3最高位(mm)2030最低位(mm)1360荷重(kg)750直径(mm)【ベース】300
  • メタルロール(3本ロール) YUANBO

    メタルロール(3本ロール)

    YUANBO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
    材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
  • 12tパイプベンダー BIG RED

    12tパイプベンダー

    BIG RED
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
  • エンジンスタンド JTC

    エンジンスタンド

    JTC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
    用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
  • JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTC

    JTC2001C用シリンダ-(T30806)

    JTC(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC2001C用
  • ベアリング JTC

    ベアリング

    JTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • キャスター4個SET JTC

    キャスター4個SET

    JTC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    欠品中
    JTC05005C用
    幅(mm)30外径(Φmm)75
  • フロアタイプミッションジャッキ BIG RED

    フロアタイプミッションジャッキ

    BIG RED
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    全長(mm)760質量(kg)34.5荷重(t)0.5最高位(mm)565最低位(mm)215
  • エンジンハンガー2t BIG RED

    エンジンハンガー2t

    BIG RED(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    7日以内出荷
    吊り角度の微調整に!
    質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
  • 20tメーター付油圧プレス BIG RED

    20tメーター付油圧プレス

    BIG RED
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。手動・エアー兼用で操作が簡単。プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)185質量(kg)108本体寸法(mm)幅720×奥行700×高さ1790能力(t)20プレート数2台座寸法(mm)幅630作業範囲(m)0~0.91
  • 12tメーター付油圧プレス BIG RED

    12tメーター付油圧プレス

    BIG RED
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    ストローク175mmのメーター付油圧シリンダーと別体式のハンドポンプにより、高い作業性を誇ります。プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)175寸法(mm)ポンプ:全長500×幅130×高さ145質量(kg)75能力(t)12プレート数2台座寸法(mm)幅510×奥行180×高さ100プレート幅(mm)高20×幅100×奥行170作業範囲(m)0~0.92
  • フィルターのみ JTC

    フィルターのみ

    JTC
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    欠品中
    JTC4002C・JTC4001-40MC用
  • ゴジャック 2台セット ゴジャック

    ゴジャック 2台セット

    ゴジャック
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2台)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。
    用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置入数2台
  • エンジン固定用ボルト JTC

    エンジン固定用ボルト

    JTC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルベンディング(メタルブレーキ) YUANBO

    メタルベンディング(メタルブレーキ)

    YUANBO(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    10日以内出荷
    スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
    本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
  • エンジンスタンド BIG RED

    エンジンスタンド

    BIG RED
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    6日以内出荷
  • ホイールドーリー JTC

    ホイールドーリー

    JTC(3件のレビュー)
    ¥43,900税込¥48,290
    1台
    7日以内出荷
    用途ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
  • LOレベラーム ヤマダコーポレーション

    LOレベラーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
    用途ドラム缶用仕様下限検知トラスコ品番811-6995質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
  • HIレベラーム ヤマダコーポレーション

    HIレベラーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
    用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
  • BH6FC1000用ポンプハンドル BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用ポンプハンドル

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6687
  • メーター付12tプレス用油圧ポンプ MTO

    メーター付12tプレス用油圧ポンプ

    MTO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    適合本体TY12001
  • くるみブラスト JTC

    くるみブラスト

    JTC
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    翌々日出荷
    直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!!
  • エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t BIG RED

    エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t

    BIG RED
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    5日以内出荷
    吊り下げ能力はアームの長さによってアーム穴の位置によってかわります。
    質量(kg)64.5奥行(mm)1520最大吊り下げ能力(t)1脚幅(mm)1010
  • ゴジャックラック ゴジャック

    ゴジャックラック

    ゴジャック
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    ゴジャックをまとめて4台立てて収納!。キャスターで軽々運搬、そのまま収納OKな専用スタンドです。従来モデルに比べより軽く、より強くさらに扱いやすくなりました。◆すべてのモデルに対応します。
    仕様質量(ポンド):17(ポンド:約7.71kg)定格荷重(kg)最大:250(ポンド:約113kg)
  • ゴジャックスーパースリック2台セット ゴジャック

    ゴジャックスーパースリック2台セット

    ゴジャック
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    レース車関連のために開発されました。4つで4500ポンド(約2t)のホイールの取扱いが可能です。・空気、オイル、電気無しで簡単にジャック&ゴー。・前後、左右、回転自由自在。・車両をわずかな労力で移動・保管・配置
    タイヤ幅(mm)~500タイヤ外径(mm)~900ホイールサイズ13~19インチ
  • エンジンバラン JTC

    エンジンバラン

    JTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
    最大荷重(kg)500
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ポンプ JTC

    ポンプ

    JTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    JTC5120C用
  • ジャッキプレート JTC

    ジャッキプレート

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ARBOR PLATE 1枚 JTC

    ARBOR PLATE 1枚

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    JTC5120C用
    厚さ(mm)16寸法(cm)14.8×14.8
  • ノズル JTC

    ノズル

    JTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4002C用
  • キャスター5個1台分セット JTC

    キャスター5個1台分セット

    JTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC15001C用
  • ポンプ JTC

    ポンプ

    JTC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    JTC15001C用
  • RUBBER CAP JTC

    RUBBER CAP

    JTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • キャスター4個セット JTC

    キャスター4個セット

    JTC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    JTC1009C用
    セット内容キャスター 前2個・後2個セット
  • キャスター3個 1台分セット JTC

    キャスター3個 1台分セット

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1001C用
    セット内容キャスター大2個 キャスター小1個 1台分セット
  • シリンダー JTC

    シリンダー

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1001C用
  • チェーン2本SET JTC

    チェーン2本SET

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTC05005C用
  • メーター(ラム付き) JTC

    メーター(ラム付き)

    JTC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    JTC5120MJ・JTC10003CJ用
  • クイックタイヤリフター JTC

    クイックタイヤリフター

    JTC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
    許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

引抜工具・圧着工具・挿入工具特集
おすすめ人気ランキング
機械工具・設備機器