エンジンバランサーJTC5日以内出荷
エンジン脱着時に使用します。
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。 最大荷重:680kg 幅:450mm取扱説明書(0.61MB)
エンジン固定用ボルトJTC当日出荷
セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンバランサー ベアリング入りJTC5日以内出荷
ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 本体重量:5.2kg 幅:480mm関連資料(0.47MB)取扱説明書(1.13MB)
ホースJTC5日以内出荷
JTC5120C用
ノズルJTC欠品中
JTC4002C用
フィルターのみJTC欠品中
JTC4002C・JTC4001-40MC用
ハンドルJTC5日以内出荷
JTC1180C用
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
リアハブアイエルモータースポーツ税込¥7,698¥6,998