絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JTC(51)
  • インターサポート(20)
  • MTO(16)
  • REX(レックス)[自動車用品](12)
  • 日平機器(8)
  • エスコ(6)
  • カイセ(6)
  • NPA(東洋テック)(6)
  • KTC(4)
  • マザーツール(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • エーモン(3)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
  • ハゼット(2)
  • FACOM(2)
  • 三晃精機(2)
  • ANEX(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ

    検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用

    モノタロウ(139件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
    用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)販売区分業務用
  • サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ

    サウンドスコープ 集音機付

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
    用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662販売区分業務用
  • 検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ

    検電テスター DC6~24V専用

    モノタロウ(120件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
    材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24販売区分業務用
  • プラスチゲージ モノタロウ

    プラスチゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
    用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30販売区分業務用
  • コンプレッションテスター モノタロウ

    コンプレッションテスター

    モノタロウ(24件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
    用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定測定範囲(kPa)0~2100アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5販売区分業務用
  • コードリーダー モノタロウ

    コードリーダー

    モノタロウ(117件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
    用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語販売区分業務用
  • ユニバーサルピッチゲージ モノタロウ

    ユニバーサルピッチゲージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
    用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6販売区分業務用
  • トルクアングルゲージ モノタロウ

    トルクアングルゲージ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
    用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。質量(g)160(レンチ含む)差込角(mm[inch])12.7[1/2"]角度の測定範囲(°)360最小目盛ゲージ径(Φmm)68販売区分業務用
  • コードレスサーキットテスター モノタロウ

    コードレスサーキットテスター

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
    付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2販売区分業務用
  • キャンバーキャスターゲージ モノタロウ

    キャンバーキャスターゲージ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
    用途車両のホイールアライメントチェックに材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)全長(mm)191測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)最小寸法(mm)78(最小測定値)測定精度(°)0.5販売区分業務用
測定用品