商品豆知識
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用
付属品専用巾着袋
適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)
寸法(mm)70×110×16
コード長さ(mm)550
ディスプレイ2インチ
使用環境温度(℃)0~50
定格作動電圧(V)DC12
言語表示英語
関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。