絞り込み
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- モノタロウ(10)
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- FACOM(2)
- JTC(51)
- KTC(4)
- MTO(16)
- NPA(東洋テック)(7)
- SIGNET(シグネット)(4)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
- インターサポート(20)
- エスコ(5)
- エーモン(3)
- カイセ(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ハゼット(2)
- マザーツール(4)
- 三晃精機(2)
- 日平機器(8)
- ブランドをもっと見る
特価
![ブレーキフルードテスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130800-260908-02.jpg)
ブレーキフルードテスター
REX(レックス)[自動車用品]¥7,533税込¥8,2861本3日以内出荷LEDの色が5段階で判定がわかりやすい。ブレーキフルード内の水分量を測定します。用途ブレーキフルードの良否を判定付属品単3電池使用の目安LED 緑1:水分0%-良、黄1:水分1%-注意、黄2:水分2%-注意、赤1:水分3%-要交換、赤2:水分4%-要交換![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616422-260903-02.jpg)
エンジンコンプレッションテスター
REX(レックス)[自動車用品]¥12,067税込¥13,2741セット3日以内出荷あらゆるガソリンエンジンに使用可能用途エンジン整備に適合サイズ(mm)ホースアダプター対応サイズ:14、18対応寸法(mm)エクステンションアダプター対応サイズ:11~19![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616397-260903-02.jpg)
コンプレッションテスター(ディーゼル用)
REX(レックス)[自動車用品]¥49,867税込¥54,8541セット3日以内出荷コンプレッション(ディーゼル用)。国産車&外車用。グロープラグorインジェクター穴にアタッチメント取り付けて使用します。用途エンジン整備に測定範囲0~7MPaアタッチメント(M10・M12・M14×1.25)、M10×1.0、M20×1.5、M20×2.0![ブレーキブリーダー用チェックバルブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130791-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダー用チェックバルブ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,378税込¥2,6161本5日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換やエア抜き(ブリーディング)の際、フルードや空気の「逆流」を完全に防ぐための専用バルブです。用途RT39-2121用チェックバルブ色シルバー![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダーレンチ10mm用
REX(レックス)[自動車用品]¥7,111税込¥7,8221本3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。10mm用用途ブレーキオイルの良否を判定付属品シリコンホース仕様10mm用![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129068-260908-02.jpg)
ブレーキゲージセット
REX(レックス)[自動車用品]¥4,511税込¥4,9621セット3日以内出荷用途ブレーキパッドの残量が簡単に測れます!仕様【参考基準】RED:2・3mm―危険、YELLOW:4・5・6mm―注意、GREEN:8・10・12mm―安全長さ(mm)130![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130721-260908-02.jpg)
ブレーキオイルテスター
REX(レックス)[自動車用品]¥6,022税込¥6,6241本3日以内出荷LEDの色で判定がわかりやすい用途ブレーキオイルの良否を判定全長(mm)125使用の目安LED 緑:水分量・1.5%以下-良、黄:水分量・1.5~3%-注意、赤:水分量・3%以上-不良![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129059-260908-02.jpg)
ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥10,733税込¥11,8061セット3日以内出荷ワイドタイプのプレートで対抗4ピストンキャリパーに最適です。シングルピストンキャリパー。2ピストンキャリパー(対向・並列)。対向4ピストンキャリパ―に使用できます。12.7sqラチェットレンチ使用可用途ブレーキパッドの残量が簡単に測れます!プレート寸法(mm)W88×H57ブレードサイズ(mm)(開き)14~86![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616440-260903-02.jpg)
オイルプレッシャーテストキット
REX(レックス)[自動車用品]¥33,667税込¥37,0341セット3日以内出荷エンジンオイルやオートマチックトランスミッションの油圧測定ができます。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン両方に使用できます。圧力取り出しネジアダプターとエンジンオイルフィルターからも圧力が取り出せます。用途エンジン整備にセット内容(インチネジ:1/2"×20UNF、3/8”×20UNF、1/4”×18NPT、1/8”×27NPT、R1/8"DIN)(ミリネジ:M10×P1.0、M12×P1.5、M14×P1.5、M16×P1.5、M18×P1.5)測定範囲0~1MPa![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616406-260903-02.jpg)
オイルプレッシャーテスター
REX(レックス)[自動車用品]¥31,333税込¥34,4661セット3日以内出荷オイルプレッシャーテスター。国産車&外車用。アタッチメントをオイルプレッシャースイッチやオイルプレッシャーセンサーに取り付けて測定します。用途エンジン整備に測定範囲0~1MPaアタッチメントM10×1.0、(M12・M14・M16・M18×1.5)、1/8×28PT,1/8×27NPT,1/4×18NPT、3/8×20UNF,1/2×20UNF![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616431-260903-02.jpg)
ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付)
REX(レックス)[自動車用品]¥23,467税込¥25,8141セット3日以内出荷ラジエターの中の空気に反応して、ヘッドガスケットの良否を判定します。ガソリンエンジン用。用途ヘッドガスケットの良否を判断付属品テスト液1本![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616467-260903-02.jpg)
ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ
REX(レックス)[自動車用品]¥31,978税込¥35,1761セット3日以内出荷負圧&加圧両用タイプですので様々なエンジン整備に利用できます。ゲージ付なので正圧・負圧の値を確認しながら整備できます。ブリーディングキット付きですのでブレーキラインのエア抜きに利用できます。用途エンジン整備に色レッド![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616379-260903-02.jpg)
シリンダーリークテスター
REX(レックス)[自動車用品]¥27,467税込¥30,2141セット3日以内出荷シリンダーリークテスター。コンプレッサーのエアーをプラグホールから入れ、シリンダーの漏れをテストします。バルブガスケット・吹き抜け等の検査が出来ます。用途エンジン整備にプラグプラグATT(mm):14&18![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616449-260903-02.jpg)
コンプレッションテスター
REX(レックス)[自動車用品]¥25,044税込¥27,5481セット3日以内出荷コンプレッションテスター。ガソリンエンジン用用途エンジン整備にセット内容プラグホールアタッチメント(M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5)パイプサイズ中継パイプサイズ(mm):100ホース長さ(mm)中継ホース長さ(mm):210ベントストレート・ベントアダプターサイズ(mm):85
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10×P1.25)の単品補給パーツ」NPA(東洋テック)税込¥5,278¥4,798 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ブレーキフルードテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130800-260908-02.jpg)
![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616422-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616397-260903-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用チェックバルブ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130791-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130721-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129059-260908-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616440-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616406-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616431-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616467-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616379-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616449-260903-02.jpg)
![ブレーキフルードテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキフルードテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130800-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用チェックバルブ REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用チェックバルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130791-260908-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129059-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130721-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品] ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616467-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616431-260903-02.jpg)
![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616422-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616406-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616440-260903-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129016-260908-02.jpg)
![パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129007-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー(大型車用) REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー(大型車用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131430-260908-02.jpg)
![ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128876-260908-02.jpg)