測定用品 :「測定用品 寸法」の検索結果
自動車を分解・整備したあとは、部品と本体を組立なければなりません。組み終えた部品が正常か確認する機器が測定用品です。組立途中でも逐次使用しますが、設計どおりに組み立てているかを測定用品でチェックします。車の接合部はボルトなどで締め付けられていますが、この締め付け力を確認する測定用品がトルクレンチです。また、車は電気系統が複雑でマイクロコンピュータも内蔵しています。そのための測定用品が、マルチメータやコードリーダー。電流・電圧などを測定し、車の異常作動の原因も診断できます。寸法を測るノギスや回転力を測定するタコメータなどは、整備工場が認定を取るために法で定められた測定用品です。
エンジン不調の原因のダイレクトイグニッション・プラグコードの不良が判ります。
プラグギャップテスターと併用して使用します。
本体寸法(mm)320
コード長さ(mm)1170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質アルミニウム
取付M3 ネジ穴×4
使用温度範囲(℃)0~40
設置場所制御盤外
耐振動IEC 60068-2-6:10G(100m/s2、15mm、または10~500HZ)の振動を3つの各主要軸に2時間
電源供給外部供給電源:DC24Vの±10%、LPSまたはNECのクラス2のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向一次元コードの読取り向き:全方向
使用湿度(%RH)95未満、結露なきこと
ハンドルの切れ角度の測定用
適合セット重量:34kg、耐荷重:1枚あたり2トンまで
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×400×45
目盛45°
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。